- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 処置・手術
- サリバイジェクターのおすすめ人気ランキング
サリバイジェクターのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新75件の「サリバイジェクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイト ブロック」、「呼吸 チューブ」、「オーラルバイト」などの商品も取り扱っております。
寸法(Φ×高さH)(mm)
6.5×143
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00268000007
医薬品医療機器等法
一般医療機器
開口を保持すると同時に排唾管を使用しての吸引が可能で、気管挿管中のケアにも便利です。
金属部品を使用していないので、X線撮影にも使用できます。
ラテックスフリー。オートクレーブ滅菌可能。
材質
(本体)エラストマー、(ハンドル)ポリプロピレン
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:04B3X00004000006
医薬品医療機器等法
一般医療機器
先端で頬や舌を圧排しつつ吸引可能な排唾管です。患者様の顎に引っ掛けることで固定できるため治療に専念できます。口腔内の状態に合わせて形状を自在に変形することができます。渦巻き部に5ヶ所の穴があり、効果的に吸引します。
長さ(mm)
【アダプタ】38
内径(Φmm)
【アダプタ】4
外径(Φmm)
【アダプタ】6.5
アズワン品番
64-1123-70
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00268X00060
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1パック(100本)
¥2,398
税込¥2,638
17日以内出荷
材質
(本体)シリコンゴム、(インサート)ポリプロピレン
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00023000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
親指に装着して咬んでもらうだけで無理なく開口を維持し、指の誤咬を防ぎます。ブラシを挿入するすき間が確保できるので、開口が困難な方の口腔ケアに最適です。
材質
ナイロン
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質
シリコーン
全長(mm)
108
高さ(mm)
(突起部)42
内径(Φmm)
21
耐熱温度(℃)
180
寸法(mm)
250~480
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様
オートクレーブ可・EOG滅菌可
材質
PPSU(ポリフェニルサルホン)
寸法(mm)
(インサート)16.6
全長(mm)
50
アズワン品番
8-4645-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00253800024
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ラテックスフリーのディスポーザブルタイプ。
前歯の咬み合わせと傾きを考慮し、口腔・口唇への圧迫を少なくする設計です。
シリコンゴム製のソフトタイプとポリエチレン製のハードタイプからお選びいただけます。
EOG滅菌済。
仕様
カテーテルコネクター
アズワン品番
7-1241-10
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法
(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。
危険物の類別
非危険物
吸引器に接続して使用する吸引タイプの歯ブラシ。
吸引口が毛先と同じ高さにあるので、汚れを強力に吸い出します。
仕様
チューブ:14Fr
材質
(ブラシ)ナイロン、(柄)ABS
全長(mm)
180
耐熱温度(℃)
80
ブラシ
17.5×7mm