サンキャリーのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
132件の「サンキャリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンキャリー6839」、「台車 プラスチック」、「ペレット」などの商品も取り扱っております。
サンコー(三甲)サンキャリー 6839
キャスターの取り付けをボルトレスにした為、廃棄時の分別リサイクルが容易です。 長辺・短辺ともに連結ができます。 4辺の大型持ち手孔により持ち運びが容易です。
材質 PP 車輪径(Φmm) 75 キャスター 完成品、自在キャスター4個、平台車 外寸(mm) 680×390×125 荷台寸法(幅)(mm) 390 特性 スタッキング可 荷台寸法(奥行)(mm) 680 材質(荷台) 樹脂
1台
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 本体/ポリプロピレン、アングル/アルミ車輪(ナイロン樹脂) 仕様 ビールクレート用 ブラック 間口W×奥行D×高さH(mm) 480×400×195 積載荷重(kg) 390 外寸(mm) 480×400×H195、(有効内寸)460×375 車輪 Φ100×4、自在 TKG品番 9-1244-0901 TKG品番(2017) 6-1120-0801
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で持ち運びが容易です。 アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。 仕様 完成品 材質 キャスター金具:スチール。車輪:ナイロン。コーナー:ポリプロピレン(PP)。連結バー:アルミ キャスター 自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個 床面高さ(mm) 147 キャスター径(Φmm) 75 特性 軽量
1台
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2台)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

車輪:Φ75×4自在 ナイロン車耐荷重:210kg。キャスターの取り付けにボルトを使用しない「ボルトレスタイプ」で抜け落ちる心配がありません。また、キャスターの交換も簡単に行えます。積載する商品毎に色分けする事で、作業性と正確性がアップします。 ばんじゅうAシリーズ用です。
種別 SL3 サイズ 番重用 耐荷重(kg) 210 キャスター ナイロン自在車×4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 587×401×146 キャスター径(Φmm) 75
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量のため、お手軽にご使用になれます。 自在キャスター×2個(持手穴側)、固定キャスター×2個
材質(本体) ポリプロピレン 材質(車輪) ナイロン キャスター 2輪自在 材質(車輪・金具) スチール キャスター径(Φmm) 75 特性 軽量 材質(荷台) 樹脂
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

種別 SK80242402BL 車輪径(Φmm) 75 材質(車輪) ナイロン 荷台寸法(幅)(mm) 400 荷台寸法(奥行)(mm) 600 材質(荷台) ポリプロピレン(PP)
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)サンキャリー PAL 黒
種別 SK80248001BK 材質 PP ブラック 車輪径(Φmm) 65 材質(車輪) ゴム 外寸(mm) 568×373×105 荷台寸法(幅)(mm) 373 荷台寸法(奥行)(mm) 568 材質(荷台) ポリプロピレン(PP)
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弊社従来品の連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪と連結平台車 樹脂製 ゴム車輪を改良しました! スタッキング機能を追加し、従来の連結構造もそのままでさらに扱いやすくなりました。 純国産の高品質連結樹脂製平台車です。 キャスターも国内有名メーカーの製品を採用しスムーズな走行です。 縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。 4ヶ所のゴム製グロメットで滑り止め効果もあります。
用途小物の搬送から、かさ高い物まで様々な物の搬送に。 材質(車輪) エラストマー ブレーキ有無 なし キャスター 自在車×4個 材質(車輪・金具) スチール キャスター径(Φmm) 75 持ち手穴(mm) 97.5×32.5 特性 スタッキング可 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) 再生ポリプロピレン スタッキング可否 連結可否
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車。アルミ製で軽く、サビに強い。スタッキング(積み重ね)機能で場所をとらない。
用途コンテナ台車、折りたたみコンテナ台車、オリコン台車、運搬用アルミ台車、キャリーカートとして。 材質 フレーム:アルミ、コーナー:PP樹脂、キャスター:ナイロン ネイビー 車輪径(Φmm) 75 耐荷重(kg) 150 床面高さ(mm) 137 特性 スタッキング可
1台ほか
5,988 税込6,587
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイズが自在に変えられる新しいコンテナ用台車です。 コンテナをそのまま山積みするよりずっと整理ができ、移動もらくらく。枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。 工場で、倉庫で、あるいはスーパーで〔ルートボーイ〕は、生産・物流の合理化に役立ちます。 プラスチックと金属を合体させる事により、たがいの長所と欠点をおぎないあわせ、機能とデザインを一層向上させることに重点をおきました。
仕様 4輪自在仕様 種別 コンテナ・箱台車 材質 樹脂 積載荷重(kg) 150 材質(キャスター) ナイロン キャスター径(Φmm) 75
1台
特価
6,390 税込7,029
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

連結バーの長さを替えることにより、お好みのコンテナ台車の寸法が作れます
用途各種コンテナの運搬 材質 コーナー:ポリプロピレン。バー:スチール。キャスター:75Φナイロン自在車4ヶ 耐荷重(kg) 300 キャスター径(Φmm) 75
1台
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンコー(三甲)台車
用途マドコンライトオリコン40・50用 種別 800980 BK901 ブラック アズワン品番 2-633-01
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

サンコー(三甲)サンキャリー
長辺・短辺ともに簡単に連結ができます(連結棒を使用)。缶ビール・缶ジュース・清酒などの重量物を容易に運ぶことができます。
種別 SK-SMALL 材質 PP 車輪径(Φmm) 50 材質(車輪) ナイロン キャスター 完成品、自在キャスター4個、平台車 外寸(mm) 410×275×80 荷台寸法(幅)(mm) 275 特性 スタッキング可 荷台寸法(奥行)(mm) 410 材質(荷台) ポリプロピレン(PP)
1台ほか
9,698 税込10,668
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 なし キャスター 自在車×4個 表面処理 上面ニス塗装 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) ラワン合板 スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪) ナイロン 形状 自在車 型式 320S自在車 取付方式 平付旋回 金具仕上 ステンレス ストッパー なし 特性 耐水性、耐食性 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイプ ボルトレス仕様 キャスター 4輪自在ナイロン車 底内寸法(幅W×奥行D)(mm) 368~9999
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)アングルキャリーL
材質 PP・PVC・キャスターナイロン 耐荷重(kg) 150
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量、コンパクトな樹脂製台車。 持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。 プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多い。 スベリ止めゴム4個つき。
車輪径(Φmm) 65 材質(車輪) ナイロン ブレーキ有無 なし 材質(車輪・金具) スチール キャスター径(Φmm) 65 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、コンパクト 材質(荷台) PP 前輪タイプ 自在 スタッキング可否 可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルを付けることで移動が簡単になります。 台車の面に積み重ねができるように凹凸が設計されているので、収納時も場所をとりません。 キャスターの仕様は4輪自在。 荷物にあわせて自由自在に縦横連結ができる。
車輪径(Φmm) 85 ブレーキ有無 なし キャスター 4輪自在 均等荷重(kg) 150 材質(車輪・金具) ナイロン・スチール キャスター径(Φmm) 85 取付ピッチ(mm) 83×40 特性 取っ手付き 材質(荷台) 樹脂 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 自在 スタッキング可否 連結可否
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)