- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- ミシン本体/裁断機/検針機
- サンコウ電子 ハンディタイプ検針器のおすすめ人気ランキング
サンコウ電子 ハンディタイプ検針器のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新95件の「サンコウ電子 ハンディタイプ検針器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「検針器/検針機」、「検針器」、「錆チェック」などの商品も取り扱っております。
縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。医薬品、パック商品に混入した針、釘等の鉄片探知。ヘアピン除去などの医療用。凶器、警備、保安用に。
有効探知・検出幅(mm)
WIDE: 90×40、 SPOT: 30×35
仕様
警報方式:ランプ、電子ブザー。探知能力:虫ピン程度で最高3~4cm。探知部:ワイド9×4cm/スポット3×3.5cm
質量(g)
290
電源
単3乾電池(1.5V)×2本
探知・警報方式
永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55×57×245
探知・検出能力
虫ピン程度で最高3~4cm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。
電源
単3乾電池(1.5V)×2本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×35×145
有効探知・検出幅(mm)
30×60
探知部はワイド・スポットの2レンジ切り替えです。
用途縫製品、食品・医薬品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片探知。
探知能力
鉄片の大きさ、動かす速さにより異なる。鉄(WIDE)/虫ピン程度で最高 3.0~3.5cm離れて探知。鉄(SPOT)/虫ピン程度で最高 3.5~4.0cm離れて探知
トラスコ品番
320-9628
全長(mm)
245
質量(g)
340
電源
単3乾電池×2本(付属)
寸法(幅W×高さH)(mm)
55×57
測定方式
磁気誘導方法
警報方式
ランプ・電子ブザー
アズワン品番
1-4442-01
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
すべての金属に反応する高感度の金属探知器です。 異物混入の検査や品質管理、金属製装身具の簡易チェック、廃棄物の金属除去・分別などに有効です。 単3アルカリ電池2本使用で約60日間使用可能です。
質量(g)
180
電源
単3電池×2 連続使用可能時間:約60日(アルカリ電池使用時)
本体寸法(mm)
55×57×245
探知・警報方式
バリアブルインダクタンス方式
寸法(cm)
探知面:10×4
探知能力
鉄材(50×50×t2):11cm アルミ材(50×50×t2):9cm 真鍮材(50×50×t2):10cm 100円 500円硬貨:7.5cm 果物ナイフ(ステンレス10.5cm):10cm 千枚通し(Φ3×L55):5cm
使用環境温度(℃)
0~50(結露なきこと)
警報方式
ランプ/ランプ+ブザー(2段切替)
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
食品等に混入した金属の探知に。探知部は「ワイド」「スポット」の2レンジ切り替え式で、広い範囲で異物をキャッチします。
探知・警報方式
磁気誘導方式
探知能力
ワイド/虫ピン程度で最高3.0~3.5cm離れて探知、スポット/SUS球5.5mmΦを1.0cm離れて探知(鉄片の大きさ、動かす速さにより異なる)
各種繊維製品、工業製品に混入した鉄製の針、釘、折損片などの探知、検針に。
有効探知・検出幅(mm)
140×550
質量(kg)
11
電源
AC100V 50/60Hz
探知・警報方式
永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
400×70×600
探知・検出能力
虫ピン程度で最高7~8cm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
軽くてスリムなシンプルデザイン。外来ノイズに強く畳の上、板の間でも使用できます。呉服や小物の検針に最適です。
有効探知・検出幅(mm)
100×400
質量(kg)
2.7
電源
AC100V ACアダプタ DC12V 100mA
探知・警報方式
永久磁石磁気誘導方式/LEDランプ、電子ブザー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×50×536
感度セレクタ
電子式、ワンタッチ切替(通常、強力)
探知・検出能力
虫ピン程度で探知面上 通常 5cm 強力 6cm 最高
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥82,980
税込¥91,278
3日以内出荷
探知部はワイド・スポットの2レンジ切り替えです。
用途縫製品、食品・医薬品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片探知。
探知能力
鉄片の大きさ、動かす速さにより異なる。鉄(WIDE)/虫ピン程度で最高 3.0~3.5cm離れて探知。鉄(SPOT)/虫ピン程度で最高 3.5~4.0cm離れて探知
トラスコ品番
276-1866
全長(mm)
245
質量(g)
290
電源
単3乾電池×2本(付属)
寸法(幅W×高さH)(mm)
55×57
測定方式
磁気誘導方法
警報方式
ランプ・電子ブザー
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
軽く、場所を取らないコンパクトサイズ。店先でもジャストフィットします。
小さくても高感度。SK-1200Ⅲの高性能、高感度を受け継いでいます。
コンパクトなボディ幅いっぱいに探知部分を装備。効率よく検針、検査ができます。
用途ネクタイ、ストッキングなどの比較的小物の製品、きもの、和装用品に。
質量(kg)
6.5
消費電力(W)
3
検出方式
磁気誘導
探知・警報方式
電子ブザー・ランプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
450×70×300
探知・検出能力
虫ピン程度で探知面上最高6~7cm
有効探知・検出幅(mm)
100×430
使用電源
AC100V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
ファスナー・カギホック・ボタンなどの服飾付属品装着時でも安定した動作の新回路方式を採用。婦人服・紳士服・子供服などのアパレル製品の検針。
有効探知・検出幅(mm)
140×550
質量(kg)
12
電源
AC100V 50/60Hz
探知・警報方式
永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
400×70×600
感度セレクタ
電子式、3段階切替
探知・検出能力
鉄製標準マチ針に対して最高8~11cm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
使う場所を選ばず、どこにでもピッタリフィットします。
スムーズに検針できます。
感度は「通常」「強力」をワンタッチ切替、しかも外来ノイズに強く、畳の上、板の間でも使用できます。
用途きものの抜き忘れマチ針・縫い針の検針に。
質量(kg)
2.7
検出方式
磁気誘導
探知・警報方式
電子ブザー・LEDランプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×50×536
探知・検出能力
(通常)虫ピン程度で探知面上4.5~5.0cm<最高>、(強力)虫ピン程度で探知面上5.5~6.0cm<最高>
有効探知・検出幅(mm)
100×400
モード切替
通常/強力
使用電源
AC100V(ACアダプタ:DC12V100mA)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥82,980
税込¥91,278
4日以内出荷
接続するプローブにより各種水分測定を柔軟に対応。コンパクトボディに読み取り易い大型LCD表示。
測定方式
直流電気抵抗式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×35×150
わかりやすいガイド表示画面。
コンパクトなボディで長時間作業の疲労低減。
測定範囲(mm)
(鉄素地)0~2.5、(非鉄金属素地)0~2.0
質量(g)
約125
電源(V)
DC3(単4乾電池×2本)
使用温度(℃)
0~40(結露しないこと)
測定方式
電磁誘導式・渦電流式両用(鉄・非鉄素地自動判別)
プローブ
1点定圧接触式、クロスVカット付き、測定部Φ28mm(プローブ部約Φ10mm)
表示方式
グラフィックLCD(データ・メッセージ)、バックライト機能付き
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
63×84×30
表示分解能
(1μm)0~999μm<鉄・非鉄共通>、(0.01mm)1.00~2.50mm<鉄素地>、(0.01mm)1.00~2.00mm<非鉄素地>
校正
(検量線)2点校正式/(ゼロ点)素地を使用する厚生、(標準調整点)素地を標準厚版を使用する校正
低周波パルス式、微小電流タイプ
5~25kVの高電圧をかけて塗膜欠陥部を短絡させ、スパークを発生させて検知します。ブザー・ランプ付きで、対象の塗膜厚さは1mm以上です。低周波パルス式、微小電流タイプのため、皮膜をいためることなく、高電圧ピンホール検査ができます。
仕様
【対象塗膜厚さ】1mm以上
セット内容
本体、プローブ用高圧コード、アース用高圧コード、プローブヘッド、平形ブラシ電極×2、電源プラグ、安全スイッチ、ソフトケース、収納ケース
寸法(mm)
370(W)×190(H)× 150(D)
質量(kg)
4.9
電源
内蔵NiMH(ニッケル水素)電池(バッテリーチェック機能付き)
使用温度範囲
0~40℃(結露しないこと)
方式
低周波高電圧パルス放電式
探知電圧(kV)
5~25(波高値)
測定範囲は0~2.5mmのワイドレンジ
ゼロ・標準調整ですぐに測定可能
スリムなボディによる抜群のグリップ感。
LCD画面上に操作手順をガイド表示。
4つのキーによる簡単安心操作。
USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。
チルトスタンド機能。
メモリ、統計機能などが付いた高性能なSWT-NEO2型もございます。
用途塗装、ライニング、メッキ、塗装一般の測定に
仕様
検量線メモリ:×1
付属品
標準厚板、テスト用ゼロ板、乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書
質量(g)
約200(電池含む)
測定範囲(mm)
0~2.50
寸法H(mm)
30
電源
単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付
使用温度(℃)
0~40(結露しないこと)
寸法D(mm)
156
プローブ
1点定圧接触式、Vカット付、Φ15×47mm
測定精度
均一面に対して0~100μm/±1μmまたは指示値の±2%、101μm~2.50mm/±2%以内
表示方式
LCDデジタル、表示ホールド
寸法W(mm)
72
表示分解能
1μm/0~999μm、切替で0.1μm/0~400μm、0.5μm/400~500μm、0.01mm/1.00~2.50mm