- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- サンダー 固定台のおすすめ人気ランキング
サンダー 固定台のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新109件の「サンダー 固定台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グラインダー 治具」、「グラインダー 台」、「グラインダー 固定台」などの商品も取り扱っております。
取付可能対象
100mm/125mm用ディスクグラインダー各種。※ディスクグラインダー本体にサイドハンドル取付穴(M8、M10サイズ)左右2ヶ所がある機種に限ります
切断能力
鉄筋・パイプ:直径10mm以下(100mmグラインダー使用時・砥石が摩擦しますと最後まで切断できないことがあります)。鉄片:厚み5mm以下幅40mm以下(砥石が摩擦しますと最後まで切断できないことがあります)
最大クランプ取付幅(mm)
幅:80。厚み:20
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダを取り付けます。
適合
PDA-100H・G10SH6など
適合本体
G10SH5、G10ST、FG10SC2、FG10SB3等
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
適合
60mm~110mm径取付可能
セット内容
ドリルスタンド(110mmバンド付)、刃物受け台、安全カバー、アクリル防塵カバー
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
全メーカーの電気ドリルが簡単に固定できるため、作業中に両手が使え、作業能率が上がります。作業中、両手が使え作業性がアップします。フレキシブルシャフトを使用することにより、細かな作業もできます。外径75mm・厚み20mmまでの砥石・バフなどがご使用できます。
用途電気ドリルを固定し、スタンド式として使用。
仕様
防塵カバー付き
適合機種
電気ドリル
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ベンチスタンド
適合
M6、M6SB、M12BA、M8V2、M8SA2、M12V2、M12SA2、CJ110M、CJ110MV、CJ120、CJ120V(M8、M12、CJ65SC、CJ65TC、CJ70V、。CJ65VC)
テーブル高さ(mm)
400
テーブル(長さL×幅W)(mm)
(作業面)550×400
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
刃先が見やすい逆勝手仕様!
スリムボディ!
ダイヤモンドホイール専用
刃物外径(Φmm)
105
刃物内径(Φmm)
20
最大切込深さ(mm)(90°時)
21.5
回転数(min-1[r.p.m])
9000
電源(V)
単相100
電流(A)
7.4
消費電力(W)
720
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
408
全長(mm)
295
仕様
二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付
質量(kg)
1.8
立ったまま作業ができるので楽です。
狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません!
小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合
排気量25mL以上のエンジン式刈払機
サイズ
320×100(mm)
質量(g)
800
耕うん幅(mm)
約100
耕深(mm)
-20~+20(調整可能)
適合機種
9533・9526・(9520・9530)シリーズ全機種・9533CB・9553B・(9543)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
垂直・水平研磨ができます。
曲面の研磨も簡単にできます。
150mm径の大型ディスクでラクラク作業。
取り替え簡単マジック式ディスクペーパー。
集塵機能付(ディスク)
用途木工用および金属磨き(バリ取り・サビ取り・塗装はがし等)の軽作業
ベルト速度(m/min)
(50Hz)432。(60Hz)522
ベルト寸法(mm)
100×915
ベルト幅(mm)
100
ベルト長さ(mm)
915
ディスク径(Φmm)
150(マジックペーパー式)
ディスク回転数(min-1[r.p.m])
(50Hz)2800。(60Hz)3400
電源(V)
単相・交流100 50/60Hz
消費電流(A)(50/60Hz)
4.6/4.0
消費電力(W)
340
コード長さ(m)
約2.0
付属品
エンドレスベルト(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚。マジック式ディスクペーパー(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚。マイターゲージ、六角棒レンチ6mm
質量(kg)
約22
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
用途木材の切断。
電圧(V)
単相交流100
消費電力(W)
1470
電流(A)
15
回転数(min-1[r.p.m])
4000
質量(kg)
16.5
周波数(Hz)
50-60
寸法(幅W×奥行D)(mm)
テーブル:1000×570(テーブル延長時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
機体:720×470×640
絶縁方式
二重絶縁方式
定格使用時間(分)
30
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
作業台、バイス、ツールラックが一体で使いやすさ抜群!。平板、角材、丸棒など色々固定できます。工具を収納できる便利なツールラック付!。収納時にスペースを取らない折りたたみ式!。スキー板や、スノーボードのロウ塗り作業にも最適です。
材質
(テーブル)MDF材
全長(mm)
760
質量(g)
5300
板厚(mm)
約18
使用時寸法(mm)
幅605×奥行き635×高さ760
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
(テーブル)605×120×18
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
605×150×950
パンチングパネル・パネリーナ用のオプションですディスクグラインダーの紛失・破損の管理ができる
用途ディスクグラインダーの収納
仕様
Φ100mmディスクグラインダー取り付け可
トラスコ品番
414-3655
幅(mm)
124
高さ(mm)
65.2
質量(g)
320
奥行(mm)
45
最大積載量(kg)
3
ホルダー数
1個
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
電気ドリルがボール盤に早替りするスタンドです。電気ドリルがボール盤に早替りします。
用途正確な穴あけや連続した穴あけ作業。
ストローク(mm)
(最大/ハンドル稼働サイズ)60
寸法(mm)
高さ510(ハンドル取付時560)×奥行380
質量(g)
3170
ドリル径(Φmm)
首径45・43・42・38mmのもの
ベース寸法(mm)
220×160×30
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
溝入れなど切込み深さを一定に保つ作業に
ダイヤ用ホイルワッシャ付
適合本体
G10SH5、G10ST、G10SH6、G10VE等
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
垂直穴加工、センター穴・ダボ穴加工、丸棒加工、斜め穴加工、埋木(木栓)作り、錠穴加工を行う際の補助具ドリルチャックタイプで、軸径1.5mm~10mmまでの錐に対応
垂直使用時の最大ストロークは150mmです
傾斜角度45度で使用の場合、取付け可能な錐の径は22mmまでになります
セット内容
チャックハンドル
材質
本体:普通鋼、ベース・スライダーホルダー:ABS樹脂
幅(mm)
スライドバー:80
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
口径(Φmm)
57(ベース内径)
取付可能寸法(mm)
(先端工具)全長:210まで、軸径:1.5~10まで
適合電動機
電気ドリル/ドリルドライバ 14.4V以上/インパクトドライバ 14.4V以上
適正回転数(回転/分)
3000以下
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
安全ガイドは接触予防装置検定合格品です。ライト付マルノコ取付け可能。
仕様
平行定規、傾斜定規付
適合機種
147、165、190mmマルノコ、(5804A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×400×(テーブル面)240
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
作業中、両手が使え、角度が自在に変えられるので作業性がアップします。ドリルの角度が上下・左右に自在に変えられます。作業台等に簡単に固定できます。
用途電気ドリルを作業台への固定。
適合機種
電気ドリル
材質
アルミダイカスト
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高い研磨能力で広い平面の研磨や研削加工に最適。
保持しやすい補助グリップ付き。
研削粉の飛散を防ぐダストパック付き。
キワの研磨にも。
用途木材の表面研磨に、塗装剥がしに、作業台などに固定して小物の研磨に。
付属品
ダストパック×1、サンディングベルト(#60・#120・#180)各1枚、クランプ×2
ベルト幅(mm)
76
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
7.1
電源(V)
AC100
消費電力(W)
680
回転数(min-1[r.p.m])
約28000
ベルト長さ(mm)
457
コード長さ(m)
約2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(本体)140×150×265
本体質量(kg)
約2.4
ベルト幅W×長さL(mm)
約76×457
ベルト速度(m/s)
約3.6
ベルト速度(m/min)
220
定格時間(分)
30
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷