サンダーアタッチメントのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
118件の「サンダーアタッチメント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディスクグラインダー アタッチメント」、「ディスクグラインダー用 パッド」、「サンダースタンド」などの商品も取り扱っております。
お手持ちの軸径M10のディスクグラインダーに取り付けるだけでベルトサンダーとして使用できます。 狭い場所でも自由自在に研磨!! 狭いすきまにもラクラク入るコンパクトサイズ。 ベルトの取り替えはワンタッチ。
用途ヤスリやグラインダーでは困難だった手狭な場所、奥まったところ、コーナー曲面などの研削に。木材・金属・プラスチックの仕上げ研磨、ペンキ・サビの削り落とし、バリ・面取りなどに。 付属品 研磨ベルト荒目、中目、細目各1本 質量(g) 331 ベルト幅W×長さL(mm) 10×330
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手で瞬時に付け替えができる「クイックチェンジ」システムの専用アタッチメントです。50mm(2インチ)サイズ用です。
用途クイックチェンジ専用アタッチメント。 以下のクイックチェンジディスクに取り付けられます。 -50mm SGブレイズセラミックディスク-50mm アルミナAceディスク-50mm SGブレイズ3D不織布ディスク-50mm ヴォルテックス3D不織布ディスク-50mm クリーニング不織布ディスク-50mm 仕上げフェルトディスク 軸径(Φmm) 6 外径(Φmm) 45 軸長(mm) 36 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 30000 トラスコ品番 413-3986 材質 ゴム製 質量(g) 30 使用工具 6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

適合 100mmディスクグラインダ(G10B、G10B2を除く)すべての機種 適合本体 G10ST、FG10SC2、G10SH6、FG10SB3等
1個
749 税込824
当日出荷


仕様 マジック仕様 トラスコ品番 391-3945 適合機種 SI-2008、SI-2108 寸法(mm) 50 質量(g) 10 取付ネジ径 M6
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

付属品 六角レンチ2種類、ベルト(4mm幅#120、#240、#400、6mm幅#120、#240、#400、8mm幅#120、#240、#400各2本) トラスコ品番 114-5714 全長(mm) 199 適合ベルト幅(mm) 4、6、8(ベルト周長300mm) 対応モータ DMT20
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

ディスクペーパー等のアタッチメントとして使用下さい。
寸法(mm) 75 ねじ径 M10 P=1.5 取り付け工具 100mmディスクグラインダー
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

100mmディスクグラインダー専用。マジック式でペーパーの交換が簡単。(ペーパー別売)
用途SK-11マジックペーパー用パッドです ねじ径(mm) 10 ピッチ 1.5 ねじ径 M10×P1.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ダイヤモンドカッター用のΦ20mmをΦ15mmに変換するリングです。
用途ダイヤモンドカッター用。 トラスコ品番 409-7637 質量(g) 21
1箱(2個)
369 税込406
当日出荷

コンパクトツール製ポリッシャー 150Nシリーズ用のバフになります。
外径(Φmm) 150 厚さ(mm) 30 内径(Φmm) 30 危険物の類別 非危険物
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内外の電動ポリッシャーへ装着可能な16mmのメスねじタイプ。業界唯一の低重心タイプで作業バランスが良いです。バフを装着した時のフィッティング性が良く、しなりもあるので負荷をかけやすく磨き効率が良いです。角度をつけての作業でもバフを傷めません。パッドの厚みが薄いので磨きの確認がしやすく取り回しも簡単です。
用途Φ170mm~Φ185mmのマジック式バフ用の中間パッド 寸法(Φmm) 150 材質 ゴム ねじピッチ 2.0 接続サイズ(mm) 16 危険物の類別 非危険物
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷


狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 18000 付属品 研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC 全長(mm) 280 質量(kg) 0.8 ベルト幅W×長さL(mm) 10×330 ベルト速度(m/min) 1300 空気消費量(m3/min) 0.51 空気接続口 PT1/4 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 取扱説明書
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

お手持ちの軸径M10のディスクグラインダーに取り付けるだけでベルトサンダーとして使用できます。 グラインダーでは困難だった手狭な場所、コーナーなどの研削に。
用途木材・金属・プラスチックの仕上げ研磨、ペンキ・サビの削り落とし、バリ・面取りなどに。 付属品 荒目#60、中目#80、細目#120(替ベルト各1本付) 取付可能ベルトサイズ(mm) 15×550
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

取付可能対象 100mm/125mm用ディスクグラインダー各種。※ディスクグラインダー本体にサイドハンドル取付穴(M8、M10サイズ)左右2ヶ所がある機種に限ります 切断能力 鉄筋・パイプ:直径10mm以下(100mmグラインダー使用時・砥石が摩擦しますと最後まで切断できないことがあります)。鉄片:厚み5mm以下幅40mm以下(砥石が摩擦しますと最後まで切断できないことがあります) 最大クランプ取付幅(mm) 幅:80。厚み:20
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

小径・軸付きなので取り回しが楽。 入り組んだ目地でもOK。 タイルを傷つけずに目地だけをカット。
軸長(mm) 70 仕様 乾式 使用工具 100ミリディスクグラインダ(取付:M10ネジ) 適合材 タイル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


外径(Φmm) 54 刃厚(mm) 4 チップ高さ(mm) 4 トラスコ品番 852-3931 質量(g) 72
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

木、金属の細かな部分の研磨、仕上げや、狭い場所の加工等に最適。
用途木、金属の仕上げ、バリ取り作業など、狭い部分などの加工など ベルト速度(m/min) 300~700(無段電子コントロール付) ベルト寸法(mm) 10×330 ベルト幅(mm) 10 ベルト長さ(mm) 330 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 50 付属品 ベルトペーパー3種類×各2本、掃除機用アダプター、掃除機用集じんゴムパイプ 全長(mm) 335 質量(g) 800 定格使用時間(分) 15 角度調整範囲 0~70 アズワン品番 64-9674-03
1台
22,980 税込25,278
当日出荷