- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- サンディングホルダーのおすすめ人気ランキング
サンディングホルダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新104件の「サンディングホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンディングブロック」、「紙やすりホルダー」、「サンディング」などの商品も取り扱っております。
丈夫なポリプロピレン製で、にぎりやすく、研磨面には適当なクッション性のあるゴムパッドがついています。そのため、リフィールロールをしっかり固定します。
本体内にのり付ペーパーロールを組み込んだ研磨ブロック。
リフィールロールで使用します。
色
赤
寸法(mm)
64×111
形状
64mm用ホルダー
トラスコ品番
835-9044
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
棒ヤスリ感覚で市販の紙ヤスリ、耐水ヤスリが使えます。
巻きつけるだけのワンタッチ取り付け。
グリップ付きなので細かい作業でも力が入りやすいです。
使用方法
市販の紙ヤスリ、耐水ヤスリを76mm×41mmのサイズにカット。 本体ホルダー部を開き、切断したペーパーを巻きつけ。 ホルダー部を強く押し込みペーパーを固定。
材質
アルミ削りだし
全長(mm)
200
丈夫なポリプロピレン製で、にぎりやすく、研磨面には適当なクッション性のあるゴムパッドがついています。そのため、リフィールロールをしっかり固定します。
寸法(mm)
64×140
形状
64m幅用ホルダー
色
黄
トラスコ品番
125-7684
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
壁や床の内装下地仕上げ、板金・塗装の下地処理など用途に応じて研磨材料(サンドペーパー、布ヤスリ、のり付ヤスリなど)がセットでき、楽にしかも速く研磨作業が行えます。グリップに籐が巻いてあり手が滑りません。グリップと研磨面の位置バランスが良く、安定し、かつスムーズな研磨ができます。
用途ヤスリ用ホルダー
取付面(mm)
(研磨材)75×240
トラスコ品番
813-4399
材質
(取り付け部)アルミ、(取手部)ABS樹脂
質量(g)
278
本体質量(g)
278
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
素早くセット。ハンドサンダー!工作にも最適。
寸法(mm)
70×200
タイプ
ワンタッチ式
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
手のひらサイズ
両面使える
平面・凹面に
用途木材の加工・金属磨き・塗装前の表面研磨に
ペーパー寸法(mm)
約230×70(4ツ切)
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
高級木柄を使用した握りやすいグリップです。
ワンタッチ機能でサンドペーパーの取り替えが簡単です。
アルミプレートは、押出し成型とアルマイト加工してありますので、側面が窓枠にこすれても黒くなりにくくなっています。
材質
アルミ
長さ(mm)
170
厚さ(mm)
3、総厚約6
刃幅(mm)
70
材質(ハンドル)
単板
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
手作業用の研磨ブロックに、糊付きペーパーを組み込んだアイディア設計の製品です。
表面にフリーカット加工を施してあるので、切削力・耐久性に優れています。
サンディングブロックとあわせてお使い下さい。
用途生地研磨から塗面研磨まで
さびとり
キズとり
仕上げ等
形状
64mm幅ロールタイプ
セット内容
#400・#800・#1200砥石×各1本、ホルダー×1本
国内のアルミナ長繊維(砥材)と樹脂の絶妙なバランスにより、折れにくく、目詰まりしにくい砥石です。
耐熱性に優れており、超音波研磨機を使用することで、作業効率を改善することができます。
繊維砥材が切刃を自生することで、目詰まりせずに使用が可能です。
砥材が多く含まれており、放電加工後の硬化層の除去に、抜群の研磨力を発揮します。
用途細部のバリ取り、磨き作業に。
精密溶接の仕上げ、金型の研削・研磨
材質
アルミナ繊維
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
平面・曲面・複雑な形状、あらゆる仕上げに最適です。
木材・プラスチック・金属に対応します。
ベルト交換も簡単です。
用途金属・木材・セラミックなどの仕上げ・型作り・溶接仕上げ・自動車板金作業の仕上げ、サビ落としなど。
トラスコ品番
207-3565
幅(mm)
6.4
全長(mm)
160
質量(g)
14
適合材
金属・木材・セラミックなど
アズワン品番
64-8613-77
1本
¥439
税込¥483
当日出荷
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。
二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。
繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。
砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。
研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。
用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。
従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。
従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。
形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。
放電加工後の粗目が落とせます。
長さ(mm)
100
厚さ(mm)
1.0
使用方法
先端部を使用し磨き面に対し約45度にて使用して下さい。振動工具(電動式、超音波式、エア式)で効率よくお使い下さい。
適合材
特にプラスチック金型
木製スティックに、紙ヤスリが表裏それぞれ5枚ずつ重ねてあり、はがしながら使用するとっても便利な工具です。
寸法(mm)
18×250×7
丈夫で錆びないアルミプレートと、握りやすい木製グリップ
用途建築、木工、板金とあらゆる研磨の補助用に
ペーパーにぴったりサイズのサンダーです。
はみ出すことなく入り隅のサイディングができます。
裏面はマジックテープ付です。
色
ブラック
クッション
約2mm
寸法(幅W×長さL)(mm)
75×240
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
持ちやすい取手付きで、作業性がグンとアップします。
色
グレー
寸法(mm)
82×118
トラスコ品番
819-2251
アズワン品番
2-7694-11
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1/3カットのペーパーやすりに合うサイズの研磨用ホルダーです。
ペーパーを巻きつけて使用するため、均一な仕上げ面が簡単に得られます。
トラスコ品番
818-5114
材質
ポリエチレン
質量(g)
17
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
25×70×93
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
手になじむ木柄グリップのハンドサンダーです。ペーパーの交換が簡単です。ペーパー(別売り)は市販のペーパーをご使用頂けます。
SK11サンディングロールペーパー75mm巾各種や市販紙やすり(幅228mm×縦280mm)を4等分して頂ければ丁度良いサイズになります。
用途内装作業での床面壁面の下地仕上げ、塗装や板金の下地処理。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
173×70×85
材質(柄部)
木
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷