- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- サンプリング 採取のおすすめ人気ランキング
サンプリング 採取のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新181件の「サンプリング 採取」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「試料採取器」、「サンプリング」、「サンプリング 棒」などの商品も取り扱っております。
サンプリングに使用します。延長棒で深いサンプリングにも使えます。
種類
ビーカー
容量(mL)
100
トラスコ品番
391-6561
材質
フッ素樹脂(PTFE)
質量(kg)
0.8
外径×高さH(Φmm×mm)
78×70
全高(mm)
690
目盛
なし
適合流体
酸・アルカリなど
アズワン品番
61-3223-84
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
取手の長い醸造用杓子です。
用途原料の移動
材質
ステンレス18-8(SUS304)
タイプ
丸棒
柄径(Φmm)
8
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
簡単なピストン操作で専用容器へサンプリングします。小型ながら井戸水や地下水の採取もできます。チューブやボトルはネジだけで取外しができます。 。採取液はシリンダーを経由しないのでコンタミがありません。
タイプ
一般用
付属品
HDPEボトル(100、200、400mL 各1)
揚程(m)
5
採取ポケットが3つあり、1回のサンプリングで採取ゾーンごとに個別採取が可能なサンプラーです。ポケットは粉末や顆粒を外気に曝さず採取でき、ドラム缶や樽などにも適しています。分解、洗浄が可能です。採取したくないゾーンのサンプリング中止や採取後のサンプル抜き取り作業中のコンタミを防ぐため、各ポケットの外側にシーリングスリープ(別売)でカバーすることができます。採取物漏出防止にも役立ちます。
筒径(Φmm)
25
ハンドルは、ねじ込み式で、本体に垂直に付きます。アクセサリーにより、ハンドルを延長できます。
全長(mm)
600
材質
PTFE
TGK品番
814-18-24-05
仕様
延長棒、ビーカー部:リム付き、注ぎ口付き・ハンドル部:PTFEコーティング
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
ハンドルは、ねじ込み式で、本体に垂直に付きます。アクセサリーにより、ハンドルを延長できます。
仕様
ビーカー部:リム付き、注ぎ口付き・ハンドル部:PTFEコーティング
ボトル内を陰圧にしてチューブから直接ボトルに採取でき、チューブと容器の交換でクロスコンタミネーションが防げます。
アズワン品番
64-9346-94
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
取手の長い醸造用杓子です。
用途原料の移動
柄幅(mm)
10
柄厚さ(mm)
2.5
材質
ステンレス18-8(SUS304)
容量(mL)
65
タイプ
平柄
柄径(Φmm)
-
寸法C(mm)
51
寸法A(Φmm)
52
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
液面から最大1m深度のスラリー、オイル、クリームやシャンプー等の粘性液(約100000mPa・sまで)の採水に適しています。FDA認可のポリプロピレン(PP)製ボディにFDA認可のシリコン製ピストンシールが付属し、接着剤は非使用です。また分解・洗浄できない溶接式のため、コンタミが防げます。ATEX(欧州防爆指令)準拠品。クリーンルーム内で組立から個別包装まで行い、衛生的です。
先端穴径(mm)
10
胴外径(Φmm)
21
ディスポーザブル液体用サンプラー。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
容量(mL)
190
材質
PP
長さ(mm)
延長時:1818
幅(mm)
103
全長(mm)
991
色
白
質量(g)
1.51
チューブ外径(Φmm)
21
先端穴径(mm)
1.5
ハンドル幅(mm)
103
1箱(20個)
¥79,980
税込¥87,978
23日以内出荷
サンプリングに使用します。延長棒で深いサンプリングにも使えます。
材質
フッ素樹脂(PTFE)
長さ(mm)
640
質量(kg)
0.5
トラスコ品番
391-6570
アズワン品番
61-3223-85
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
粉体試料や土壌の検出に使用できます。
材質
ステンレス(SUS304)研磨仕上
トラスコ品番
413-9208
寸法(mm)
Φ19×320
質量(g)
80
柄長さ(mm)
140
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
海水などのサンプルを引き上げることができます
液面から最大1m深度の非粘性液(約10000mPa・sまで)の採水に適しています。
先端穴径(mm)
1.5
胴外径(Φmm)
21
ディスポタイプのため、洗浄の手間を省けます。最大100,000mPa・sまでの高粘度のサンプルを採取可能です。クラス10000のクリーンルーム内で製造されています。
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
タイプ
高粘度用
筒径(Φmm)
21
上部ボタンを押している間のみ先端部が開き液体が流入するため、希望する深さのサンプルを採取可能です。
材質
フッ素樹脂(PTFE・FEP)
ディスポタイプのため、洗浄の手間を省けます。クラス10000のクリーンルーム内で製造されています。
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
タイプ
低粘度用
筒径(Φmm)
21