- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- サーキットプロテクタ 1.5Aのおすすめ人気ランキング
サーキットプロテクタ 1.5Aのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新100件の「サーキットプロテクタ 1.5A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サーキットプロテクタ 2A」、「サーキットプロテクタ 24v」、「パナソニック サーキットプロテクタ」などの商品も取り扱っております。
国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造
幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。
AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。
幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。
トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。
用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護
取付方式
(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用
規格
JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC
接続
ねじ端子接続
基準周囲温度(℃)
40
開閉寿命(回)
10000以上開閉(定格電流通電)
形名
CP30F形
動作周囲温度(℃)
-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと
許容相対湿度(%)
45~85
保護方式
流体電磁式
フレーム(AF)
30
抵抗負荷(A)
AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
エスコ品番
EA940MN-105
極数
1
定格電圧(V)
AC250/DC65
定格電流(A)
5
動作特性
中速形
定格遮断容量(kA)
2.5
1個
¥1,860
税込¥2,046
8日以内出荷
高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
質量(g)
約15
極数
1
定格電圧(V)
AC250/DC32
保護方式
熱動引外し方式
エスコ品番
EA940MN-205
極数
2
定格電圧(V)
AC250/DC125
定格電流(A)
5
動作特性
中速形
定格遮断容量(kA)
2.5
1個
¥4,120
税込¥4,532
当日出荷
ハンドルはON状態でケースに収まるので、不用意な接触による誤作動が無く、しかもON・OFF表示が明確です。
用途産業機械、工作機械、各種制御盤、etc.
取付方式
(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用
接続
ねじ端子接続
基準周囲温度(℃)
40
内部回路
直列形
開閉寿命(回)
10000以上(定格電流通電)
動作周囲温度(℃)
-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと
許容相対湿度(%)
45~85
耐電圧性能
AC2000V、1分間
保護方式
流体電磁式
フレーム(AF)
30
抵抗負荷(A)
AC125V:3、AC250V:1、DC30V:2、DC60V:1
端子形状
(主端子)タブ250形端子
保存温度(℃)
-40~85(ただし、氷結しないこと)
補助接点
1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-40~60(ただし、氷結しないこと)
基準周囲温度(℃)
25
付属装置
なし
耐振動
100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)
保護方式
流体電磁引外し方式
耐久性
電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)
耐電圧(V/min)
充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000
耐衝撃
500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)
最小負荷
AC/DC24V・100mA(参考値)
使用周囲湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
保存湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
伸縮式の光軸調整用ドライバ新登場。伸びるから奥まで届く!縮むからケースに入る!。軸長230mm・290mmの伸縮式。軸を長くした時は290mmのロングタイプになり、奥まった位置にスクリューがある大型化されたヘッドライトに対応可能。軸を短くしたときは全長340mmと、持ち運びタイプのケースに収納可能。軸径がΦ5mmのため、ヘッドライト光軸調整用のサービスホールが狭い車種にも対応。
用途自動車のヘッドライト光軸調整。
適合
ヘッドライト光軸調整用スクリューがクロスNo.2のドライバーで駆動できる車種
トラスコ品番
823-0851
質量(g)
180
全長L(mm)
(通常時)340、(伸長時)400
寸法s(mm)
6.3
番手
No.2
軸径d(Φmm)
5
ハンドル径D(Φmm)
39
軸長さl(mm)
(通常時)230、(伸長時)290
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
定格電圧(V)
AC250/DC65
定格遮断容量(kA)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
保護方式
流体電磁引外し方式
種類
サーキットプロテクタ
取付方式
(表面形)M4ねじ、IECレール両用
耐電圧
AC2000V 1分間
端子ねじ
主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ
基準周囲温度(℃)
40
動作周囲温度(℃)
-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
許容相対湿度(%)
85以下
耐衝撃(m/s2)
294
保管温度(℃)
-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
耐振動性能(m/s2)
147
開閉寿命
10000回以上開閉(定格電流通電)
引はずし方式
流体電磁式
100V、単3 200V用が同一寸法!!
NRBM形は小形ながら、IDECサーキットプロテクタの中で最も大きい定格電流を有したシリーズです。
周囲温度の影響を受けない電磁引外し方式採用。
トリップフリー構造。
補助接点付、警報接点付有り。
イナーシャディレー付有り。
衝撃や振動に強い耐振設計。本製品はSupplementary Protectorとなります。
取付方式
ねじ取付け
端子形状
(主端子)M5スタッドねじ
内部回路
シリーズトリップ(電流引外し)
保護方式
電磁引外し方式
操作方式
レバー式
定格電圧(V)
AC250/DC65
定格遮断容量(kA)
(AC250V/DC65V)1
付属装置
無
極数
1
操作方式
ロッカー式
保護方式
流体電磁引外し方式
質量(g)
約50
定格遮断容量(kA)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
定格電圧(V)
AC250/DC65
取付方式
スナップイン取付け
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
質量(g)
16
タイプ
管
直径×長さ(mm)
約Φ6.4×30
使用可能電力
DC12V車/DC24V車
サイズ(mm)
約Φ6.4×30
エスコ品番
EA940MN-101
極数
1
定格電圧(V)
AC250/DC65
定格電流(A)
1
動作特性
中速形
定格遮断容量(kA)
2.5
1個
¥1,860
税込¥2,046
8日以内出荷
端子カバー付き。
用途一般住宅以外の建物用
種別
安全ブレーカ
寸法A(mm)
70
端子種別
ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)
57
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
40
接続可能電線(mm2)
(最大)8
逆接続
可能
フレーム(AF)
30
盤内取り付け容易で劣化時も安心機能付き。
自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。
劣化接点出力対応(Sタイプのみ)。
応答性に優れ、無続流。
取り付けは3パターン。
1台で線間・対地間を保護。
RoHS規制物質対応。
国土交通省 NETIS 登録品
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品
国土交通省 建築設備設計基準 適合品
クラスⅡ(JIS C 5381-11)対応
用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)
S802PV-M32-Hは、太陽光発電用2極分極型断路器です。最大32Aの電流に対応し、わずか54mm幅で定格動作電圧は1000V DCです。また、定格短時間耐電流Icwは1.5kAです。S802PV-M32-H は,IEC/EN 60947-3に適合しています。また、多くの認証を取得しているため、世界中で使用することができます。豊富なアクセサリもラインアップしています。
種別
95
幅(mm)
54
質量(g)
49
奥行(mm)
82.5
消費電力(W)
3.6
1個
¥22,980
税込¥25,278
40日以内出荷
取付方式
(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用
端子ねじ
主回路:M4ねじ(ねじアップ)、補助回路:M3.5ねじ(セルフアップ)
動作特性
中速形
開閉寿命(回)
10000以上開閉(定格電流通電)
動作周囲温度(℃)
-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと
保護方式
流体電磁式