- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品
- サーキュレーター ドウシシャのおすすめ人気ランキング
サーキュレーター ドウシシャのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新91件の「サーキュレーター ドウシシャ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サーキュレーター 電池式」、「人感センサーサーキュレーター」、「サーキュレーター ヒート&クール」などの商品も取り扱っております。
36畳まで対応出来る大風量たっぷりの風で空気を循環。
分解して掃除が可能
後ろガード外せます。
用途上下左右自動首振りのDCサーキュレーター
質量(kg)
3.1
消費電力(W)
33
羽根枚数
4枚
機能
リモコン収納あり、リズム・おやすみ風、アロマ対応
適合床面積
36畳
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×30×41
風量調整
8段階 (ターボ付き)
首振り
(左右自動)あり
羽根径(Φmm)
230
入タイマー
1.2.4.8H
切タイマー
1.2.4.8H
選んだ服をピックアップするのに便利なサイドフック付き(耐荷重3kg)
360度回転する斜めフック付き(耐荷重8kg)
季節で変わる衣類の丈に合わせて高さ調節が可能
移動がスムーズなベアリング付きキャスター"
材質
本体:スチール、キャスター:塩化ビニル樹脂
質量(kg)
約5.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
100.5×42×108~184
耐荷重(kg)
全耐荷重:約85、ハンガーパイプ:約75、サイドフック:約3(2本付)、斜めフック:約8
収納枚数(枚)
約32(夏物衣料)/約16(冬物衣料)
工具不要で組立簡単。
材質
本体/スチール(クロームメッキ・紛体塗装)、樹脂部/塩化ビニル樹脂
質量(kg)
1.7
総耐荷重(kg)
15
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
810×440×900~1560
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
選んだ服をピックアップするのに便利なサイドフック付き(耐荷重3kg)
360度回転する斜めフック付き(耐荷重9kg)
季節で変わる衣類の丈に合わせて高さ調節が可能
移動がスムーズなベアリング付きキャスター"
材質
本体:スチール(クロームメッキ)/樹脂部:塩化ビニル樹脂
色
クローム
耐荷重(kg)
全体耐荷重:約120/ハンガーボール:約75(上断)、約45(下段)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
100.5×42×111~184
収納枚数(枚)
約68着(夏物衣料)/約32着(冬物衣料)
1台
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
組立には工具を必要とせず、棚板固定用のスリーブを支柱の任意の位置に固定できます。 防水・防錆処理を施しているので水廻りも安心です。
奥行(mm)
460
材質
本体/スチール(クロムめっき)、スリーブ/ABS樹脂
工具不要で前面ガードが外せてお手入れ簡単。360度首振りDCサーキュレーター。DCモーターはACモーターよりも羽根の回転を幅広く設定できるので、小さな風を効率よく起こすことができます。消費電力も少なくて済み、省エネに。風量調節8段階。入切タイマー付き(1~8時間)で就寝時なども安心、快適な眠りにつけます。タイマー設定や風量調節ができるリモコン付き。リズム運転/メモリー機能/減光モード搭載。DCモーター、省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
用途扇風機、DC扇風機、卓上扇として。
消費電力(W)(50/60Hz)
18
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25.5×26.5×35
入タイマー
1~8時間
切タイマー
1~8時間
リズム風
○
《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》
広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。
静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
機能
左右首振り、風量3段階調節、静音モード
ハネ径(cm)
23
寸法(mm)
354×232×400
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)
28/29
適合床面積
20畳
風量調整
3段階
関連資料
23年サーキュレーター一覧(0.35MB)
左右首振
○
お部屋の空気を循環。
エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。
直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。
風量は強・中・弱3段階切替。
環境にあわせて調節できます。
角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。
コンパクト&省スペース。
機能
風量3段階調節
羽根径(Φmm)
約180
色
ホワイト
寸法(mm)
約280×160×280
質量(kg)
約1.7
電源(V)
AC100(50/60Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
(強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13
コード長さ(m)
約1.8
モーター
ACモーター
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19
首振角度(°)
約90(水平から真上)
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250
風量調整
強/中/弱
騒音レベル(dB(A))
60以下
風速(m/min)(50Hz/60Hz)
(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
1台
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
【18畳】【上下左右首振り】【静音】
コンパクトなのにパワフルで大風量のサーキュレーターです。エアコンと併用することで冷気・暖気を効率よく循環させることができるので、一年中活躍します。
自動で上下左右に首を振る首振り機能付きです。5段階風量調整でより細やかな風量調節ができます。
リズム風モードで風量の強さをゆっくり変化させて自然に近い風を再現できます。
室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。
球面のスパイラルグリルを採用する事により、直進性能を高めたスパイラル気流を発生させてより遠くに風を送り効果的な循環が可能です。
定格消費電力(W)
39/37(上下左右首ふり時)
寸法(mm)
約210×210×290
切タイマー
2、4、8時間
色
アイボリー
定格周波数(Hz)
50/60
材質
ABS樹脂、ポリプロピレン
コード長さ(m)
約1.4
定格電圧(V)
AC100
適合床面積
18畳/20畳(50/60Hz)
質量(g)
2100
FLATFAN(フラットファン)。電動昇降装置対応型。美しい「光」と心地良い「風」。導光方式による均一な面発光パネルと、小型DCモーターファンの組合せが生む、まったく新しいシーリングファンのスタイル。フラットな薄型フォルムは空間に溶け込みながら、シーンに合わせた光と風で、快適な生活環境を創出します。マンションなどの天井の低い空間でも圧迫感なくご使用いただける薄型設計のシーリングファン。シーリングファンのサーキュレーション効果。エアコン併用で、冷暖房効率が上がります
仕様
調光器不可
質量(kg)
5.2
直径(Φmm)
660
高さ(mm)
145
タイプ
灯体一体型
取付方式
直付型・簡単取付
消費電力(W)
40
色温度(K)
2700~6500
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
105.6
皮相電力(VA)
41(100V)
光束(Lm)
4225
LED寿命(時間)
40000
ファン
リズム回転・風向切替
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
1~100
適用畳数
~8
再生紙使用マーク
適合
調色の可否
可
《14畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
手動で上下7段階の風向き調節が可能です。
シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
質量(g)
2100
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
1.4
ハネ径(cm)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×191×311
消費電力(W)(50/60Hz)
49/43
適合床面積
14畳
風量調整
3段階
関連資料
23年サーキュレーター一覧(0.35MB)
左右首振
○
《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
手動で縦に360°風向き調節が可能です。
シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
適合床面積
8畳
機能
上下角度調節・風量調節
質量(g)
1100
電源(V)
AC100
ハネ径(cm)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
252×182×256
消費電力(W)(50/60Hz)
28/27
首振角度(°)
上下(手動):360
風量調整
3段階
関連資料
23年サーキュレーター一覧(0.35MB)
簡単取付けで涼しく明るく! 導光パネルでまぶしさを抑えた優しい光空間を演出。電球からの取り替えが可能なE26ソケットタイプと照明器具からの取り替えが可能な引掛シーリングタイプ。ファンとライトはそれぞれ単独運転も可能。リモコンから風量・調色・明るさを調整。ファンの角度は調節可能。
用途お部屋や脱衣所などに。 シーリング シーリングファン シーリングライト LEDシーリングライト サーキュレーター リモコン 明かり 電気 トイレ 洗面所 脱衣所 クローゼット 玄関 口金タイプ 空気循環 面発光
保証期間
1年
調色の可否
3段階
《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
手動で上下6段階の風向き調節が可能です。
シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
質量(g)
1100
コード長さ(m)
1.4
ハネ径(cm)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
252×184×256
消費電力(W)(50/60Hz)
28/27
適合床面積
8畳
風量調整
3段階
左右首振
○
仕様
角度調節:縦方向/手動約360℃
電源(V)
AC100
関連資料
23年サーキュレーター一覧(0.35MB)
【22畳】【DCモーター】【静音】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】
静音性に優れたDCモーター採用。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。
特殊形状のスパイラルグリルで、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。
エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができます。
図書館よりも静かな35dB未満(連続モード風量1~3の場合)
DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気を循環し節電に。
工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。
【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。
【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。
質量(g)
1700
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
1.8
ハネ径(cm)
15
定格消費電力(W)
23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×210×309
風量
○
適合床面積
22畳
風量調整
6段階
リモコン
○
左右首振
○
上下首振
○
切タイマー
2/4/8時間
リズム風
○
天井の引き掛けシーリングに取り付けられるファン付ライト。1台でファンとライトの両方の機能があるから、取り付けた場所が暗くなるなどの不便はありません。お部屋の空気を循環させて換気や空調効率をあげることが可能です。直径22センチ400gと軽量コンパクトなので、玄関、廊下や脱衣所など大型のものを取り付けることが出来なかった場所でのご使用が可能です。調光機能、調色機能のついたLEDライトだからお部屋の雰囲気に合わせた光の色や明るさが選べます。リモコン付き、ファンをONしてから3時間で自動停止(ファンのみ)
電源
引き掛けシーリング
光源
LED
調光方式
3段階(200/400/800ルーメン)
風量調整
3段階
質量(g)
400
付属品
リモコン、取扱説明書
幅(mm)
220
高さ(mm)
220
奥行(mm)
200
光源色
3段階(電球色、温白色、昼光色)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
《14畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
手動で縦に360°風向き調節が可能です。
シンプルなデザインなので、オフィスでのご使用にも最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
適合床面積
14畳
機能
上下角度調節・風量調節
質量(g)
1500
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
1.4
ハネ径(cm)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
278×214×293
消費電力(W)(50/60Hz)
34/28
首振角度(°)
上下(手動):360
風量調整
3段階
関連資料
23年サーキュレーター一覧(0.35MB)
サニタリー継手
材質
ステンレス
お部屋の空気を循環。
エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。
直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。
風量は強・中・弱3段階切替。
環境にあわせて調節できます。
角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。
コンパクト&省スペースなので一年中使えます。
寸法(mm)
約280×160×280
質量(kg)
約1.7
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
約1.8
モーター
ACモーター
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19
首振角度(°)
約90(水平から真上)
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250
風量調整
強/中/弱
騒音レベル(dB(A))
60以下
風速(m/min)(50Hz/60Hz)
(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
羽根径(Φmm)
約180
1台
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
ガードなどを分解して、掃除が簡単にできる形状です。「前ガード」「羽根」「後ろガード」が取り外せ、扇風機のように分解できます。外したガードや羽根は、水洗い可本体は、拭き掃除で
用途3D首振りで空気を立体的に循環。DCモーターで静音、省エネ。
質量(kg)
1.8
消費電力(W)
2~22(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
247×280×393
機構
360度3D首振り
風量
8段階切替
切タイマー
1~8時間