ハンガープロ シングル2段式100W
選んだ服をピックアップするのに便利なサイドフック付き(耐荷重3kg)
360度回転する斜めフック付き(耐荷重9kg)
季節で変わる衣類の丈に合わせて高さ調節が可能
移動がスムーズなベアリング付きキャスター"
材質本体:スチール(クロームメッキ)/樹脂部:塩化ビニル樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100.5×42×111~184
耐荷重(kg)全体耐荷重:約120/ハンガーボール:約75(上断)、約45(下段)
色クローム
収納枚数(枚)約68着(夏物衣料)/約32着(冬物衣料)
内容量1台
注意
※ハンガーポールには前後均等に掛けてください。耐荷重は測定値であり保証する値ではありません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
離島 | 1 | お送りできません |
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
2022-06-20
- 用途:
- シーズン外の衣服の保管
- 対象商品:
- 18523505
シーズン外の衣服を収納部屋で保管するために購入。市販のハンガーラックは対荷重量が少なかったり、足部分がプラスチックで耐久性が心もとなかったりしたので、搬入などでも利用されるこちらの商品を選択しました。
菅沼製作所 様
2021-05-15
- 用途:
- 作業脇スペースでの衣類の整理
- 対象商品:
- 18523505
いわゆる老舗のメーカー製品なのでつくりはしっかりしていて重い作業服なども安心して掛けられる。惜しい点を言えばもう少し(20センチほど)下段の高さがあればコートをかけたり靴を下に置けるのだが・当方工場なので下段ローラー部を延長し横補強パイプを足してかさ上げしてみました。
2016-12-15
- 用途:
- イベント出店時の展示什器
- 対象商品:
- 18523505
下の段、真ん中にあるポールは高さが変えられませんが問題なし。
普段使わない時にバラして収納しています。
(収納袋がないので自作しました)
これまでプラスチックの一段のハンガーラックを使っていましたが、何度もバラしたり組んだりするのに耐久性が不安でした。ぐらぐらするし。
その点、こちらは安心して長く使えそうで大変満足です。
両サイドについているフックも◎
組み立ても簡単です。
1人が参考にしています
Robyn's Bicycle ロビンの自転車店 様
2017-02-14
- 用途:
- 自転車タイヤ&チューブ収納用
- 対象商品:
- 18523505
本来の使い道と違う用途で使用していますので参考にはなりませんが、以前も洋服用ハンガーを使用していましたがこの商品は強度が断然上です。探していた品に出会えた気分です。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20