サーキュレーター 大型 静音のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
72件の「サーキュレーター 大型 静音」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気用扇風機」、「サーキュレーター 大型」、「サーキュレーター 業務用」などの商品も取り扱っております。
【大風量】【50畳】【DCモーター】【左右上下首振り】【静音】【全分解でお手入れ簡単】 適用畳数約50畳!広い空間もパワフル送風な大風量サーキュレーターです。 風の到達距離は約35m。パワーの秘密は特殊形状スパイラルグリル(特許取得済)。 アイリスオーヤマ独自の研究による、新構造のグリル。 空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。 オフィスや会議室、教室など、業務用としてもパワフル送風。こまめな換気、空気循環をすることで、ウイルス対策にも効果的です。 10段階の細かな風量調整を可能に。部屋の広さや環境に合わせて、最適な風量で使えます。 タイマー付きで設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始/停止します。 ◆オールシーズン使える 空気をかき混ぜ循環させるサーキュレーターは、季節問わず活躍。 お部屋の換気から冷暖房の効率化まで、1年中使えます。 ・夏:エアコンの冷気を部屋全体へ ・冬:暖かい空気を足元へ ◆省エネ性能 DCモーターだからパワフルでも、省エネ設計で節電。 ◆3つの運転モード 使用シーンに合わせて選べる3つの送風モードを搭載。 ・リズム風モード:強さがゆっくり変化する、より自然に近い風を再現します。 ・強制攪拌モード:ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。 ・連続モード:10段階の風量から設定した風量で連続運転します。 ◆前面と背面のガードが外せるからお手入れしやすい。 水洗い(※プロペラ、プロペラキャップ、後ろカバーのみ)もできるからいつでも清潔。
ホワイト 質量(g) 3000 電圧(V)(50/60Hz) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 312×275×400 電源コード(m) 1.5 消費電力(W)(50/60Hz) 53 適合床面積 ~約50畳 風量調整 10段階 モード 連続/リズム/強制撹拌 羽根寸法(cm) 23 上下首振 入タイマー 2/4/8時間 切タイマー 2/4/8時間
1個ほか
17,900 税込19,690
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》 広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。 静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 機能 左右首振り、風量3段階調節、静音モード ハネ径(cm) 23 寸法(mm) 354×232×400 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz) 28/29 適合床面積 20畳 風量調整 3段階 関連資料 アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB) 左右首振
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防塵仕様のボールベアリングモーターを搭載した高耐久モデル。 電源コードは、本体後部に巻き付けて収納可能。 持ち運びに便利なハンドル付き。 脚はスチール製、本体は傷のつきにくいプラスチックを使用。 床置きだけでなく、付属のフックを取付け壁掛けにも出来ます。 ガレージや作業場で大活躍。
材質 ABS樹脂、鋼管 質量(kg) 5.4 グリーン・黒 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) (50Hz)強:62/中:47/弱:43、(60Hz)強:79/中:52/弱:44 コード長さ(m) 2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×387×445 適合床面積 ~35 保証期間 3年 風量調整 3段階 音量(dB) (50Hz)強:54/中:49/弱:44、(60Hz)強:57/中:47/弱:38
1個
33,000 税込36,300
6日以内出荷

大型のパワフルさを兼ねそなえた中型モデル。4段階のスピード調整が可能で、角度調整も可能です。適用畳数:6~35畳
材質 ABS樹脂、PP 質量(kg) 3.3 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 100 消費電力(W) (50Hz)ターボ:46/強:40/中:34/弱:29、(60Hz)ターボ:53/強:43/中:36/弱:29 回転数(min-1[r.p.m]) (50Hz)ターボ:1250/強: 1100/中:950/弱:750、(60Hz)ターボ:1350/強: 1100/中:850/弱:650 風量(m3/min)50Hz/60Hz ターボ:14.86/15.85・強:12.74/12.74・中:10.47/9.34・弱:7.78/6.93 コード長さ(m) 1.85 機能 風量調節 適合床面積 6~35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 30×35×38 風量調整 ターボ/強/中/弱の4段階 1時間あたりの電気代目安(円) (50Hz)ターボ:1.24/強: 1.08/中:0.92/弱:0.78、(60Hz)ターボ:1.43/強: 1.16/中0.97/弱:0.78
1個
20,350 税込22,385
5日以内出荷

【30畳】【上下左右首振り】 扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。上90°、下15°、左右60°・90°・120°と、上下左右に首振りが可能です。特殊形状スパイラルグリルで、風を直線的に集中させ、より遠くまで届くスパイラル気流。立体形状の羽根を採用、表面積を広くとっており、1回の回転における送風量を増やすことができます。入切タイマー(2時間・4時間・8時間)付きです。送風モードは、連続・リズム風・おやすみの3モードです。
材質 ABS樹脂 ホワイト 質量(g) 2700 コード長さ(m) 1.7 ハネ径(cm) 18 羽根枚数 3枚 定格消費電力(W) 32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×270×640~750 電源(AC V) 100(50/60Hz) 保証期間 お買い上げ日より1年間 風量調整 10段階 モード 送風:連続・リズム・おやすみ 高さ調節 4段階調節可能 適用畳数 30 切タイマー 2/4/8時間
1台
15,900 税込17,490
当日出荷

風向きルーバーが回転することでお部屋の空気をムラなく循環。 手動上向き約90°。持ち運びに便利な持ち手付き。
機能 手動上下首振り 質量(kg) 4.3 ブラック ハネ径(cm) 45 電源コード(m) 1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 63×24×60 風量調整 3段階
1台
8,090 税込8,899
当日出荷

広範囲に送風可能 羽根径30cmの大型サーキュレーター 最大45畳まで。切タイマー(1-8時間)、本体室温表示、リモコン、上下左右自動首振り搭載
用途オフィスや集会場など広い場所に最適。エアーサーキュレーター 大型 上下左右首ふり 羽根径30cm 扇風機 換気 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 熱中症対策 仕様 本体室温表示、上下左右自動首振り 質量(kg) 4.2 ホワイト 電源 AC100V(50/60Hz) 羽根枚数 7枚 (直径30cm) 電源コード(m) 1.6 消費電力(W)(50/60Hz) 52/60 風量 3段階 保証期間 1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 37×30×49.3 適用畳数 45畳まで 1時間あたりの電気代目安(円) 約1.6円/約1.9円 切タイマー 1-8時間(1時間単位)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

世界30000万台の実績。現場・店舗の空気をデザインするCATのサーキュレーター。強いトルネード気流で室内の空気を循環させます。360°回転するので真上にも真下にも向けられます。全閉型モーターなので粉塵やゴミの侵入を防ぎます。アルミ羽根なので日光や油分による劣化がありません。
用途空気を循環させ快適な空間にできます。換気対策に。 質量(g) 8000 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 1.2/1.55 消費電力(W) 120/150 モータータイプ 全閉型 ハネ径(cm) 45 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 620×300×650 風量調整 4段階 コード長さ(cm) 200 アズワン品番 64-8900-61
1個
30,980 税込34,078
翌々日出荷

お部屋の空気を循環。 エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。 直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。 風量は強・中・弱3段階切替。 環境にあわせて調節できます。 角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。 コンパクト&省スペース。
機能 風量3段階調節 羽根径(Φmm) 約180 ホワイト 寸法(mm) 約280×160×280 質量(kg) 約1.7 電源(V) AC100(50/60Hz) 風量(m3/min)50Hz/60Hz (強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13 コード長さ(m) 約1.8 モーター ACモーター 消費電力(W)(50/60Hz) (強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19 首振角度(°) 約90(水平から真上) 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) (強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250 風量調整 強/中/弱 騒音レベル(dB(A)) 60以下 風速(m/min)(50Hz/60Hz) (強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

1年中働く省エネ循環扇!作物に影響を与えないやわらかな風が生み出す独自の循環能力。 【夏場の高温対策】空気を循環させることにより、温室内の温度ムラを解消し、夏場の局所的な恒温状態を改善。 【冬場の暖房の効率化】温室上部にある温かい空気を下の方に循環させることにより、暖房の効率化を図ることができます。 【梅雨時・冬場における空気の淀みを解消】閉めきった温室の空気の淀みを解消し防ぎます。 他には真似のできない空力設計(国際特許取得:PatentNo.4927324) 耐湿・耐塵性を重視した全閉型モーターを使用。 エコを考える製品ならではの省電力設計。 樹脂ボディにより軽量かつ静音。農薬等にも強い。 取付がとても容易で床置きも可能。
質量(kg) 4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 415×383×415 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 73/81 最大風速(m/s) 5.4/6.2(50/60Hz) 羽根径(Φmm) 290
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湿度に強い全閉型モーター使用。高所取り付けも床置きもできます。冷暖房費が削減できます。 羽根の中に、指や異物が入らない様に網がとりつけられています。 サーマルプロテクター(加熱保護装置)付きですので、モータが加熱した際は電源を遮断します。
用途空気の送風や循環 ハネ径(cm) 35 付属品 丸パイプ取付金具(外径25.4mm)、4個。角パイプ取付金具(50mm)、2個。ボルトM8×25・M8ナット・M8SW、各8個。U字ボルト、4個(ナット16個) 質量(kg) 6.8 アイボリー 材質(本体) PP 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×250×490(スタンド取付状態にて) 材質(羽根) アルミ+粉体塗装
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

世界中で圧倒的な支持を得ているスモールサイズ。ジェットエンジンの空気力学を基に開発されたサーキュレーター。強力な竜巻風は、遠くの壁や天井にあたり効果的に室内全体を循環します。そのため冷暖房時に起きる室内温度差を解消します。節電に役立つ省エネ家電です。適用畳数:6~14畳
材質 ABS樹脂 質量(kg) 2 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 100 消費電力(W) (50Hz)強:48/中:36/弱:23、(60Hz)強:44/中:33/弱:20 回転数(min-1[r.p.m]) (50Hz)強:1898/中:1665/弱:1290、(60Hz)強:1640/中:1360/弱:1045 風量(m3/min)50Hz/60Hz 強:8.33/6.99・中:7.22/5.72・弱:5.47/4.36 コード長さ(m) 1.8 機能 風量調節 適合床面積 6~14 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 22.6×24.6×28.6 風量調整 強/中/弱の3段階 1時間あたりの電気代目安(円) (50Hz)強:1.29/中:0.97/弱:0.62、(60Hz)強:1.19/中:0.89/弱:0.54
1個
9,200 税込10,120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【24畳】【上下左右首振り】 扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。 上90°、下15°、左右60°・90°・120°と、上下左右に首振りが可能です。特殊形状スパイラルグリルで、風を直線的に集中させ、より遠くまで届くスパイラル気流。立体形状の羽根を採用、表面積を広くとっており、1回の回転における送風量を増やすことができます。 入切タイマー(2時間・4時間・8時間)付きです。送風モードは、連続・リズム風・おやすみの3モードです。
材質 ABS樹脂 ホワイト 質量(g) 2400 コード長さ(m) 1.7 ハネ径(cm) 15 羽根枚数 3枚 定格消費電力(W) 25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×240×600~700 電源(AC V) 100(50/60Hz) 保証期間 お買い上げ日より1年間 風量調整 10段階 モード 送風:連続・リズム・おやすみ 高さ調節 4段階調節可能 適用畳数 24 切タイマー 2/4/8時間
1台
13,900 税込15,290
3日以内出荷

うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 コンパクトサイズなので通常の工業扇では送風しにくい低い場所への送風に便利です。 風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
モーター 開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 510×320×610 電源コード(m) 約1.8 風量 3段階 首振り (左右自動)約90°、(上下手動)3段階 上下調整 (手動)3段階 左右首振
1台
12,900 税込14,190
当日出荷

工具不要で前面ガードが外せてお手入れ簡単。360度首振りDCサーキュレーター。DCモーターはACモーターよりも羽根の回転を幅広く設定できるので、小さな風を効率よく起こすことができます。消費電力も少なくて済み、省エネに。風量調節8段階。入切タイマー付き(1~8時間)で就寝時なども安心、快適な眠りにつけます。タイマー設定や風量調節ができるリモコン付き。リズム運転/メモリー機能/減光モード搭載。DCモーター、省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
用途扇風機、DC扇風機、卓上扇として。 消費電力(W)(50/60Hz) 18 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 25.5×26.5×35 入タイマー 1~8時間 切タイマー 1~8時間 リズム風
1台
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
9,090 税込9,999
当日出荷

ボタン式の風量切替スイッチを採用。 3段階の風量調節が可能。
ハネ径(cm) 40 風量調整 3段階 羽根枚数 3枚 材質(羽根) アルミ 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 65 付属品 取扱説明書保証書付 コード長さ(m) 2.2 角度調整範囲 90° シルバー 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 290×530×490
1台
9,590 税込10,549
3日以内出荷

《14畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で上下7段階の風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 質量(g) 2100 電源(V) AC100 コード長さ(m) 1.4 ハネ径(cm) 18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×191×311 消費電力(W)(50/60Hz) 49/43 適合床面積 14畳 風量調整 3段階 関連資料 アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB) 左右首振
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具不要で組立・分解ができる、お手入れ簡単なサーキュレーター。DCモーター搭載で小さな風を効率よく起こすことができます。消費電力も少なくて済み、省エネに。風量調節8段階。左右方向に80度、上下方向に90度の自動首振り運転に対応。切タイマー付き(1/2/4時間)。お手入れしやすい前面ガード・羽根取り外しタイプ。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン フロアファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 質量(kg) 2.9 ホワイト 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 約1.6 消費電力(W)(50/60Hz) 32 風量 8段階 保証期間 1年 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 28×25×38 首振り 可(上下左右) 適用畳数 (目安)40畳まで 切タイマー 1/2/4時間
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

【18畳】【上下左右首振り】【静音】 コンパクトなのにパワフルで大風量のサーキュレーターです。エアコンと併用することで冷気・暖気を効率よく循環させることができるので、一年中活躍します。 自動で上下左右に首を振る首振り機能付きです。5段階風量調整でより細やかな風量調節ができます。 リズム風モードで風量の強さをゆっくり変化させて自然に近い風を再現できます。 室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。 球面のスパイラルグリルを採用する事により、直進性能を高めたスパイラル気流を発生させてより遠くに風を送り効果的な循環が可能です。
定格消費電力(W) 39/37(上下左右首ふり時) 寸法(mm) 約210×210×290 切タイマー 2、4、8時間 アイボリー 定格周波数(Hz) 50/60 材質 ABS樹脂、ポリプロピレン コード長さ(m) 約1.4 定格電圧(V) AC100 適合床面積 18畳/20畳(50/60Hz) 質量(g) 2100
1台ほか
7,490 税込8,239
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)