サーキュレーター 屋外のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
89件の「サーキュレーター 屋外」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外 扇風機 防水」、「サーキュレーター 防水」、「屋外用 扇風機」などの商品も取り扱っております。
小型軽量ボディで様々な場所への設置が容易! 手軽に持ち運べるコンパクトサイズ。 パイプや足場・社内に引っ掛け可能。 高い位置からの送風も可能です。 風向角度調整は上下左右に手動で調節可能。 家庭用電源AC100V使用可能。
バッテリー電圧(V) 10.8 付属品 ACアダプタ 質量(kg) 1(バッテリー除く) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 148×260×252 羽根枚数 3 風量(m3/min) (最大)4.6 バッテリー リチウムイオン 風速(m/min) 強:180、中:150、弱:120 風量調整 3段階 羽根径(Φmm) 180 上下角度調整
1台
5,890 税込6,479
当日出荷

家庭用電源AC100V使用可能 首振り機能付き 切タイマー機能付(1・2・4時間) コンパクトながら大風量で、小型・軽量ボディで様々な場所へ設置可能 車内の手すりなどに引っ掛け可能な可動式フック付
羽根径(Φmm) 180 風速(m/min) 強:180 中:150 弱:120 最大風量(m3/min) 4.6 電源(V) AC100V 50/60Hz 電源 [リチウムイオンバッテリ] 18V :BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N 14.4V :BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 185×272×284 質量(kg) 1.3 付属品 ACアダプタ 羽根枚数 3 バッテリー電圧(V) 14.4/18 風量調整 3段階 材質(羽根) アルミ 左右首振 上下角度調整 切タイマー
1台
9,298 税込10,228
当日出荷

ハネ軸回転スイッチ付きでONにするとハネが左右に振り、省スペースで広範囲に風が行きます。サーマルプロテクター内蔵でモーター内蔵でモーターを過負荷や異常電流から保護します。軽量設計、組立不要で取り出し後すぐに使用可能。天井に向ける事が出来ます。
用途工場、倉庫、現場の換気や冷却・夏場の暑気対策 ハネ径(cm) 35 質量(kg) 4.7 周波数(Hz) 50/60 羽根枚数 3 モーター 開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×260×460 安全装置 サーマルプロテクター 消費電力(W)(50/60Hz) 35/40 騒音値(dB) 65 電源電圧(V) 100 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 53/56 風量調整 3段階(強・中・弱) 材質(羽根) アルミ アズワン品番 65-2476-76 電源コード(cm) 185 左右首振 上下角度調整 360°旋回 サーマルプロテクター
1台
17,580 税込19,338
翌々日出荷

お部屋の空気を循環。 エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。 直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。 風量は強・中・弱3段階切替。 環境にあわせて調節できます。 角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。 コンパクト&省スペース。
機能 風量3段階調節 羽根径(Φmm) 約180 ホワイト 寸法(mm) 約280×160×280 質量(kg) 約1.7 電源(V) AC100(50/60Hz) 風量(m3/min)50Hz/60Hz (強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13 コード長さ(m) 約1.8 モーター ACモーター 消費電力(W)(50/60Hz) (強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19 首振角度(°) 約90(水平から真上) 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) (強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250 風量調整 強/中/弱 騒音レベル(dB(A)) 60以下 風速(m/min)(50Hz/60Hz) (強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トラスコ品番 813-1235 セット内容 本体のみ 材質 本体:ステンレス、フロントガイドベーン:樹脂 モーター 全閉型 機能 風量2段階調節、サーマルプロテクター付 アズワン品番 64-9623-41 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
44,980 税込49,478
7日以内出荷

夏の作業現場やレジャーに涼風 羽根径235mm自動首振りモデル登場 自動首振り&風速アップ! 自動首振り90° 渦巻き形状のリブを採用し風速を保った静音化を実現 135°角度調整(手動) カバー工具レス脱着 ボタンを押してカバーを回せば簡単に脱着でき、清掃可能。 キャリングハンドル付 風量調整3段階 強/中/弱の切替えが可能 切タイマー機能 1/2/4時間の設定が可能 ACアダプタジャック付 AC100V使用可能
付属品 ACアダプタ(TEB0000001) 質量(kg) 1.9(バッテリ除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 140×333×447(バッテリ除く) 騒音値(dB) 53 連続使用時間 [14.4V]BL1460B:(強)約4時間35分、(中)約7時間25分、(弱)約12時間50分、BL1430B:(強)約2時間10分、(中)約3時間35分、(弱)約6時間10分m、[18V]BL1860B:(強)約7時間10分、(中)約11時間40分、(弱)約19時間15分、BL1830B:(強)約3時間15分、(中)約5時間20分、(弱)約8時間45分 機能 切タイマー バッテリー リチウムイオン 角度調整範囲 135°(手動) 風速(m/min) 強:190、中:150、弱:120 バッテリー電圧(V) 14.4/18 首振り 自動:90° 適合バッテリー 【リチウムイオンバッテリ】18V:BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N、14.4V:BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N 商品タイプ 本体のみ 左右首振 上下角度調整 切タイマー
1台
9,690 税込10,659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に ハネ径(cm) 45(穴径Φ10) 機能 左右首振り、風量3段階調節 仕様 ワンプッシュ折り畳み式三脚 トラスコ品番 818-8323 質量(kg) 11 タイプ スタンドタイプ 周波数(Hz) 50・60 電源(V) 単相100 コード長さ(m) 1.7 羽根枚数 4 モーター 全閉式 消費電力(W)(50/60Hz) 120/160 首振角度(°) 75 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 178/202 運転音(dB) 最大68(60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz) 288/326 風量調整 3段速度調整式(切・強・中・弱) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能) 材質(羽根) プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
18,580 税込20,438
欠品中

コンパクトボディで大風量! 小型・軽量ボディで様々な場所への設置が容易! 風が行き渡る自動首振り機能 手軽に持ち運べるコンパクトサイズ 可動式フック付、墨出し器用エレベータ三脚取付可能
付属品 ACアダプタ 質量(kg) 1.3(バッテリー除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 185×260×284(バッテリー除く) 連続使用時間 (BL1015)強:約1時間45分、中:約2時間25分、弱:約4時間、(BL1040B)強:約4時間35分、中:約6時間20分、弱:約10時間30分 最大風量(m3/min) 4.6 風速(m/min) 強:180、中:150、弱:120 左右首振 上下角度調整 切タイマー
1台
7,790 税込8,569
当日出荷

充電式のため様々な場所に持ち運びができる便利な扇風機です。
用途夏の暑さ対策に。 質量(kg) 1.75 材質(本体) 外郭:ABS、ファン:PP、パイプ:スチール シリーズ モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 回転数(min-1[r.p.m]) 強:2600、弱:1700 連続使用時間(時間) 強:1.75、弱:5.5(リチウムイオンバッテリーMOKBP-2.0Li装着時) バッテリー リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) 角度調整範囲 360° 風速(m/min) 強:240m/min、弱:160m/min 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm) 285×330×360 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 羽根径(Φmm) 230 取扱説明書 (1.7MB)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

広範囲に涼風をとどける自動首振り機能搭載。 連続使用時間約7.3時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah)使用で満充電時の場合。 コンパクトに折り畳み可能。コンパクトに折り畳めるので、持ち運び・収納に便利です。 角度調整が可能。45°の範囲で角度を調整して風向きを変えることができます。 100V電源が使用可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V) 14.4/18 風速(m/min) 強モード:190、弱モード:160 バッテリー リチウムイオン 出力 (ACアダプタ)12V、1.5A 入力 (ACアダプタ)100V、50/60Hz共用 スイッチ 風速切替/2段階(強モード/弱モード) タイマー時間 1時間/2時間/4時間 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 620×370×264(蓄電池除く) 付属品 ACアダプタ 質量(kg) 3.0(蓄電池除く) 風量調整 2段階 材質(羽根) アルミ アズワン品番 65-0294-40 左右首振 上下角度調整 切タイマー
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷

キャタピラーのサーキュレーターは、強いトルネード気流で遠くまで風を運びます。 背面の吸引口から風を吸い込み、筒状のダクトで空気の密度を高め、独自のカバーで生み出された竜巻状の風によって、周りの空気を巻き込みながら、広がらずに遠くまで風を送ることができます。 金属ドラム式の形状なので衝撃に強い。 遠くまで風を運ぶトルネード気流。 塵やゴミの侵入を防ぐ全閉式モーター。 耐久性の高いアルミ羽。 本体が360°回転し、真上にも真下にも向けられる畳数目安36畳。 コードをしまえるリール付き。
質量(g) 7600 電流(A) 1.0/1.2 消費電力(W) 108/140 モーター ACモーター・全閉型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×280×550 風量(m3/min) 82-100(50Hz)、84-113(60Hz) 騒音値(dB) 68 コード長さ(cm) 200 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 1020-1320(50Hz)、1100-1450(60Hz) アズワン品番 65-2476-77
1個
24,720 税込27,192
翌々日出荷

湿度に強い全閉型モーター使用。高所取り付けも床置きもできます。冷暖房費が削減できます。 羽根の中に、指や異物が入らない様に網がとりつけられています。 サーマルプロテクター(加熱保護装置)付きですので、モータが加熱した際は電源を遮断します。
用途空気の送風や循環 ハネ径(cm) 35 付属品 丸パイプ取付金具(外径25.4mm)、4個。角パイプ取付金具(50mm)、2個。ボルトM8×25・M8ナット・M8SW、各8個。U字ボルト、4個(ナット16個) 質量(kg) 6.8 アイボリー 材質(本体) PP 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×250×490(スタンド取付状態にて) 材質(羽根) アルミ+粉体塗装
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》 広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。 静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 機能 左右首振り、風量3段階調節、静音モード ハネ径(cm) 23 寸法(mm) 354×232×400 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz) 28/29 適合床面積 20畳 風量調整 3段階 関連資料 アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB) 左右首振
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

《14畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で上下7段階の風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 質量(g) 2100 電源(V) AC100 コード長さ(m) 1.4 ハネ径(cm) 18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×191×311 消費電力(W)(50/60Hz) 49/43 適合床面積 14畳 風量調整 3段階 関連資料 アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB) 左右首振
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バーベキュー・キャンプ・川遊び・フィッシング・トレッキングなど水や衝撃を気にせず、屋外でも気軽に使える!猛暑の屋外でも爽快感を与える「強力送風仕様」。衝撃を低減するラバーボディ。防水モーター+防水パッキン搭載。バックなどに取り付けて運べるカラビナ付き。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環、バーベキュー、キャンプ、川遊び、フィッシング、トレッキングなどに。
用途アウトドアファン、アウトドア扇風機として。 仕様 最大送風距離:約6m ブラック 質量(g) 370 消費電力(W) 11 電源 USB、乾電池 ハネ径(cm) 14 羽根枚数 5 連続使用時間(時間) モバイルバッテリー(10000mAh)を使用した場合:【弱】約8時間【中】約4時間【強】約2.5時間 角度調整範囲 0-50度(手動) 電源(AC V) 100(50/60Hz) 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 18×7×18 風量調整 3段階(弱・中・強) 内蔵電池 リチウムイオンポリマー(3000mAh) タイマー機能 オフタイマー:1/3/5時間
1台
4,990 税込5,489
当日出荷

消費電力を約51%低減。同メーカー45cm工業扇比較。長い廊下や広いフロア清掃後の乾燥など移動しながら効率よく業務が遂行できます。ロック付キャスター搭載。左右自動首振り(左右各約40°)風量3段切替。
用途換気、空気循環、暑さ対策に。工事現場、工場、学校、体育館、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など。 質量(kg) 約5 風量(m3/min)50Hz/60Hz 約 123/127 定格電圧(V) 単相100 羽根枚数 4 モーター 開放型 電源コード(m) 約1.8 消費電力(W)(50/60Hz) 62/76 風量調整 3段階切換 電源プラグ アースクリップ付 材質(羽根) 樹脂PP 風速(m/min)(50Hz/60Hz) 約272/279 羽根寸法(cm) 43.5
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

吸気・排気のどちらにも使用できます。 本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。 本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。 材質 (本体)鉄、(羽根)アルミ合金 周波数(Hz) 50/60 コード長さ(m) 3 定格回転数(min-1[r.p.m]) 2920/3450 電源電圧(V) AC100 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.8MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 コンパクトサイズなので通常の工業扇では送風しにくい低い場所への送風に便利です。 風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
モーター 開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 510×320×610 電源コード(m) 約1.8 風量 3段階 首振り (左右自動)約90°、(上下手動)3段階 上下調整 (手動)3段階 左右首振
1台
12,900 税込14,190
当日出荷

うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 様々なシーンで活躍。工場だけではなく、更衣室や保育園等の小さなお子様のいる場所でも安心して使用できます。 風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
羽根寸法(cm) 45 羽根枚数 4枚 モーター 開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 510×320×560 電源コード(m) 約1.8 風量 3段階 首振り (左右自動)約90°、(上下手動)4段階 上下調整 (手動)4段階 左右首振 上下角度調整
1台
12,900 税込14,190
当日出荷