- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ホールソー・コアドリル
- サークルカッター 電動のおすすめ人気ランキング
サークルカッター 電動のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新98件の「サークルカッター 電動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サークルカッター プラスチック」、「円形 ドリル」、「サークルカッター 替刃」などの商品も取り扱っております。
直径30mmから120mmまでの穴あけが可能
ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。
センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適
穴径(Φmm)
30~120
セット内容
六角レンチ
材質
ハイス
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
刃先径(Φmm)
8
適合電動機
インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
適正回転数(回転/分)
3000以下
適合厚さ(mm)
片側:12/両側:24
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
仕様
(対応刃)BC-400P
付属品
BC-501P刃2枚付
トラスコ品番
406-2248
質量(g)
210
刃厚(mm)
1.0
サイズ(mm)
157×210×63
適合替刃
BC-501P、BC-400P
対応径(Φmm)
30~160
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけに最適です。
お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK!
寸法調整が簡単にできる、両刀同時調整式です。
丈夫な透明カバーと防塵クッション付きですから。切粉の飛び散りを防げます。
板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。
防塵クッションは取替え可能。
カバーの取り外しができます。(掃除が簡単にできます。)
用途石膏ボード・合板用
シャンク径(Φmm)
10
センタードリル径(Φmm)
6
耐久性に優れ、スムーズな切れ味のSKS2切刃を使用。
バランスのよい2枚刃で安全に、正確な穴あけができます。
適合材
木材、石膏ボード、塩ビ、プラスチックなど
適合板厚(mm)
30
材質(刃)
SKS2
主軸外径(Φmm)
10(回り止め3角軸)
材質(ドリル)
ハイス鋼
適合替刃
26922
センタードリル径(Φmm)
7
穴あけ能力(Φmm)
30~150
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
木材から鉄板まで広範囲にわたり使用できます。電ドル・ボール盤で大きい穴あけ加工が可能。
用途薄鉄板(1.5mmまで)、ベニア板、プラスチック、アルミ板(1.2mmまで)、真鍮板、アクリル(6.3mmまで)などへの穴あけ。電動ドリル、ボール盤での加工
寸法E(mm)
80
寸法B(mm)
11.5
寸法G(mm)
対辺7
寸法A(mm)
23
寸法F(Φmm)
5.5
切削範囲(mm)
25~125
寸法D(mm)
37
寸法C(mm)
35
付属品
鉄工用替刃(TCC-125KA)×1枚、3mm用六角棒レンチ
トラスコ品番
277-6090
材質
本体:S45C。刃部:SKH-51。ドリル部:ハイス鋼
質量(g)
191
軸径
三本溝10mm
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。バーを取り替えると最大300mmに。センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
センタードリルを付属の薄板用に交換すれば石膏ボードに使用可能
用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適
穴径(Φmm)
30~120
セット内容
薄板用センタードリル/ 六角レンチ
材質
ハイス
シャンク径(Φmm)
三本溝10
刃先径(Φmm)
8
適合電動機
電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)
1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)
適合厚さ(mm)
片側:25/両側:50
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
コンパクトサイズで狭い場所でも安定作業。
切削バランス、切削スピードに優れた2枚刃タイプ自由錐。
工具不要、蝶ネジで簡単に穴径を調節可能。
バランスの良い2枚刃で安全に作業できます。
見やすいカラー目盛り。
適合
電気ドリル10mm以上、ボール盤
穴あけ深さ(mm)
~30
アルミダイカストボディです。握りやすい大型ゴムグリップ付です。フロアシートやカーペット、薄いベニヤ板等を円に切り抜くハード作業用カッターです。
用途カーペットにパイプ等を通す穴を切り抜いたり、コーナーのR切りに適します。
トラスコ品番
381-9264
全長(mm)
120
質量(g)
400
直径(Φcm)
3~26
刃厚(mm)
1
適合替刃
BC-501P
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
工具不要!ワンタッチでサイズ合わせ簡単。これまでサイズ調節には六角レンチを使って、左右のホルダーを移動させていましたがワンタッチ自在錐はハンドルを緩めてフレームを動かすのみ。強いボディに見やすい目盛り、適度な重さでバランスよく回転。28mm厚の構造用合板にも一発で穴あけが可能。センタードリルを付属の薄板用に交換すれば石膏ボードにも使用可能
穴径(Φmm)
60~200
セット内容
石膏ボード用センタードリル/ 六角レンチ
材質
本体:普通鋼 替刃:ハイス鋼 センタードリル:普通鋼
シャンク径(Φmm)
三本溝10
刃先径(Φmm)
8
適合電動機
電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)
1500以下
適合厚さ(mm)
片側:30/両側:60
1本
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
一本で各種薄板に直径25~125mmの穴あけができます。
用途木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。
穴あけサイズ(Φmm)
25~125
シャンク径(Φmm)
シャンクA/10mm、シャンクB/13mm
全長(mm)
108
適合材
木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。
材質
(くり抜きバイトAタイプ・センタードリル)高速鋼(ハイス)
厚さ(mm)
21
質量(g)
172
全幅(mm)
84
シャンク形状
シャンクA/三角、シャンクB/丸
センタードリル径(Φmm)
5.5
穴あけ可能板厚(mm)
アクリル6.3、アルミ1.2、薄鉄板1.5
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
工具不要!ワンタッチでサイズ合わせ簡単。これまでサイズ調節には六角レンチを使って、左右のホルダーを移動させていましたがワンタッチ自在錐はハンドルを緩めてフレームを動かすのみ。強いボディに見やすい目盛り、適度な重さでバランスよく回転
用途サイディングの穴あけに
穴径(Φmm)
60~200
セット内容
六角レンチ
材質
本体:普通鋼 替刃:超硬チップ付 センタードリル:超硬チップ付
シャンク径(Φmm)
三本溝10
刃先径(Φmm)
8
適合電動機
電気ドリル
適正回転数(回転/分)
1500以下
適合厚さ(mm)
片側:25/両側:50
1本(1台)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
本体に再生樹脂100%を使用した紙などの薄物用円切りカッターのエコタイプ。中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。直径1.8cm~17cmの円を切ることができます。C-1500型専用延長スライド「CE-700P」を使うと直径40cmまでの円が切れます。替刃5枚つき。
用途紙などの円切りに。学校工作や模型作りに
材質(本体)
再生ABS樹脂
質量(g)
73
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
113×100×56
色(本体)
黒
適合替刃
BDA-200P,BSB-03P
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ロングタイプ200mm用
超硬チップ付
用途硬質新建材/サイディングボード/プラスチック/FRP/木材
穴径(Φmm)
30~200
セット内容
六角レンチ
材質
本体:普通鋼 替刃:超硬チップ付 センタードリル:超硬チップ付
シャンク径(Φmm)
三本溝10
刃先径(Φmm)
8
適合電動機
電気ドリル
適正回転数(回転/分)
1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)
適合厚さ(mm)
片側:25/両側:50
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
ハンドルにラチェット機構が付いているので、無理に手首をひねることなく、直径1.6cm~22cmまでの円を簡単にカットできます。紙、ビニール、フィルムなどに。穴あき防止プレート付き。
付属品
コンパスカッター替え刃 10枚入
全長(mm)
150
適合替刃・カッター
コンパスカッター替刃(XB57)
目盛間隔
5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
小さな穴から大きな穴までこれ1本で穴あけ可能
用途硬質木材・硬質合板などに
適合
電気ドリル10mm以上、ボール盤
適合材
硬質木材・硬質合板などに
紙などの薄物用円切りカッター。中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。直径1.8cm~17cmの円を切ることができます。C-1500型専用延長スライド「CE-700P」を使うと直径40cmまでの円が切れます。替刃5枚つき。
用途紙などの円切りに。学校工作や模型作りに
トラスコ品番
395-8361
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
73
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
113×100×56
色(本体)
スケルトン
適合替刃
BDA-200P,BSB-03P
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途ベニヤ板・ゴム・カーペット・壁紙・段ボール・軟質ビニール・床材・クロス・化粧板・ボードなどに
付属品
替刃3枚
材質(刃)
SK-2
穴あけ深さ(mm)
8まで、(ベニヤ板)3まで
折る刃式大型刃を装着した強力円切りカッターです。
ダンボール・ベニヤ板などを円形にカットできます。円の直径は7~30cm。
仕様
ネジロック式
適合替刃・カッター
LB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。
コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか
刃数
不等(4/6)
ドリル径(Φmm)
6
有効切断能力(mm)
3.2
使用工具
電気ドリル、ボール盤
中心にピン穴をあけずにカットが出来ます。アクリルなどのプラ板を直径5cm~20cmの円形に切れます
用途アクリルなどのプラ板。筒状のものに合わせたフタや、筒が通る丸穴をプラ板に開けたり、円を使ったオブジェなどの製作に。
トラスコ品番
856-2112
適合替刃
BM-2P
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷