- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 文房具
- サージカルテープカッターのおすすめ人気ランキング
サージカルテープカッターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新111件の「サージカルテープカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「医療用テープカッター」、「マスキングテープ用カッター・ローラー」、「消毒用エタノール」などの商品も取り扱っております。
汗をグングン吸い取りヘルメットに簡単装着の汗取りパットです 。吸水力は綿タオルの約5倍。耐久性は綿タオルの約1.3倍の高機能パットです。通気性が良く、乾きがはやい。バクテリアが繁殖しにくい。
仕様
アルコール・塩素系消毒可、ストラップリング付き
材質
PP(ポリプロピレン)
材質
本体・カバー/PC(ポリカーボネイト)樹脂、刃・バネ/ステンレス
寸法(mm)
(タブ部)約7mm
片手だけでクリアテープが貼れ、貼り終わるとテープが切れるので手がふさがらず、繰り返しスピーディな貼りに対応します。切り口はギザギザレスの美しい直線。ちょっとテープ を貼るだけでもスゴく便利です。ここからここまで、思い通りの長さに貼れるのでテープに無駄がありません。テープにふれることなくテープ貼りが出来ますから大変清潔です。小さいので机の上に置いても、ポケットに入れても邪魔にならず、携帯にも大変便利です。テープの入れ替えやメンテナンスなど、ワンタッチで内部を開閉出来ます。メンディングテープご使用の場合はテープの上から文字が書けます。
用途オフィスでの封筒貼り、領収書やスクラップ・デザイン・資料の整理・グラフや図面のつぎ貼りに。店頭でのポスターやチラシなどの貼紙や包装・ラベル・プライスカード・名刺などの貼付に。ご家庭や学校での工作や仕分け作業など使い道はアイデアしだいです。
テープ幅(mm)
12
質量(g)
約55
テープ長さ(m)
13
本体寸法(mm)
96×60×29
貼るだけで簡単に!コーキング(シーリング)のマスキングに最適な、幅3mmに急速隅貼。
面倒で時間のかかるコーキングのマスキングを素早く美しく確実に行えるテープホルダーです。
国内マスキングテープ全社対応!要望の多かった3Mにも対応しました。
施工面が確認できるクリアボディです。
3M社製マスキングテープ18mmセット済みです。
仕様
テープカッター付
寸法(mm)
66×112×25
色
クリア
質量(g)
70
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ワンタッチでキレイにカット。作業効率大幅アップ。
用途ミニマスカー用(装着可能サイズ有)
適合
マスカー(芯内径)20~22mm、(幅)55~60mm
寸法(mm)
100×35×8
適合替刃
209302 0000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
テープの柄が見えるように片面はクリア仕様です。
カルカット独自の特殊加工刃によって軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比)
特殊加工刃はケガをしにくい設計です。
マスキングテープ以外にセロハンテープやPPテープなどもよく切れます。
刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。
切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。
幅18mm、外径Φ52mmまでの小巻きテープが使用できます。※長さ20M以上、内径Φ27mm以下のテープは取り付けられない場合があります。
テープ種類
小巻き
外寸法・幅(mm)
27
外寸法・高さ(mm)
60
外寸法・奥行(mm)
91
握ってサクッと切れるマスキングテープカッター。一体型のオープンカバーを開くだけで簡単にテープの交換ができます。カッター部を綴じた状態で固定できるロックボタン付き。15mm幅のテープを2本収容可能な幅広タイプ。
用途マスキングテープ専用
材質
本体/ABS樹脂・POM・スチール
テープ種類
小巻
適合テープ幅(mm)
30以下(マスキングテープに対応)
適合寸法(mm)
内径25以上、外径57以下
自宅やオフィスで使いやすい、コンパクトな卓上タイプのディスペンサーです。
最大テープ幅(mm)
19
色
黒
仕様
1インチ(25mm)紙管用、【筆記可否】可
トラスコ品番
136-5943
セット内容
メンディングテープ
材質
テープ粘着剤:アクリル系粘着剤、テープ基材:アセテートフィルム
質量(g)
287
シリーズ
Scotch
テープ種類
小巻
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
118×62×63
適合紙管(mm)
25
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
はさむだけでテープにセットできるので、これひとつで、複数のマスキングテープが使えます。
特殊加工をしたカルカット刃なので、切ったマスキングテープの切り口はギザギザにならずまっすぐキレイです。
特殊加工刃はケガをしにくい設計です。
テープ種類
小巻
面倒で時間のかかる隅のマスキング作業を手早く確実に行なえるテープホルダーです。付属のスペーサーを使用することで、今まで使用できなかった3M製マスキングテープも使用することができるようになりました。
適合
マスキングテープ内径26mm(男前モノタロウ、3M製品)、内径30mm(カモ井、日東電工製品など)
寸法(mm)
34×106×27
手作業で行っていた、テープの「折り返しタブ」をテープカッターで自動作成。
仮止めや仮包装などに便利なタブが作れるテープカッターです。
セロテープ(R)(テープ幅15mm、18mm)でのご使用が最適です。
小巻・大巻、両タイプのテープに使えます。
2台を固定連結して使用できます。
幅18mm外径110mmまでのテープが使用できます。
用途レジでのシール貼り
店頭での包装
質量(kg)
1.2
本体サイズ(mm)
55×180×112
テープ種類
大巻/小巻両用
ワンタッチでつまみができるテープカッターで、切替で通常のカッターとしても使えます。12~18mm幅のテープが使えます。
材質
ABS樹脂
質量(kg)
1
2018年トラスコ掲載ページ
6 1921
つけ外し簡単。小さなテープカッター。
スイッチを押し上げると テープ端が持ち上がって つまみやすい。
プチカッター同士で くっつけることができる。取付簡単。
材質
本体:ABS・POM
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×23×22
テープ幅(mm)
15まで
持ち手が柔らかいので握り易く、長時間の梱包作業でも疲れにくいので梱包作業をたくさん仕事で使われる方にお勧めです。
ローラー部がゴム製の為衝撃を与えても割れにくく、テープを伸ばしやすいです。
テープカットする時だけ刃が出る仕組みの形状の為、ケガしにくい形状です。
用途OPPテープ・クラフトテープでの梱包作業に。
仕様
3インチ(76mm)紙管用
材質
本体:鉄・PP・ABS、刃:ステンレス、ハンドル部:熱可塑性エラストマー(TPE)
テープ幅(mm)
50
本体寸法(mm)奥行
64
本体寸法(mm)幅
150
本体高さ(mm)
260
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
梱包作業に便利なテープカッター
用途クラフトテープやOPPテープでの包装作業に
全長(mm)
約142
質量(g)
80
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
テープ幅(mm)
12
適合
HM12X13Pシリーズ
テープ長さ(m)
13
1パック(2巻)
¥289
税込¥318
当日出荷
カルカット独自の特殊加工刃で約1/2の軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比)
特殊加工刃はケガをしにくい設計です。
セロハンテープ以外にPPテープやマスキングテープなどもよく切れます。
刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。
切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。小巻専用
付属品
小巻きセロハンテープ1本(幅15mm×長さ10m)
適合
小巻き
材質
本体・カバー:R-ABS、刃:ステンレス、付属テープ/基材:セロハン、粘着剤:アクリル系
質量(g)
44
テープ種類
小巻
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
27×91×60
適合テープ外径(Φmm)
52
適合テープ幅(mm)
18
テープ幅(mm)
15
エコマーク認定
認定
テープ長さ(m)
20
テープ種類
小巻
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 012
グリーンマーク
認定
好きな長さに自由にカット!貼ってはがせる全面粘着剤付ロール状フィルムフセン。
材質
テープ:PET、粘着剤:アクリル系
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
10
商品構成
単色
貼るって、こんなに変われる。
機能的で、美しい。だから、使いたくなる、作りたくなる、置いておきたくなる。それが、GLOOです。
できるだけ本体を軽量化し、持ち運ぶときの負担や、誤って落下した際の怪我に配慮したテープカッターです。
ただ軽量でありながら、片手でもテープが切れるように、底面に軟質シリコン樹脂製の吸盤を配置しました。
しかしこれではまだ、持ち運ぶときにデスクから取り外す煩わしさが残ってしまうため、通気口のある特殊な吸盤を内蔵。
平滑な面に押し付けると吸盤内の空気が外へ抜け「吸着固定」され、垂直に持ち上げると通気口から空気が入り込み「剥離」するようにしました。
これにより、デスクに置く動作だけで吸着、リング部を持ち上げることで軽い力で離れるようになり、テープカッターを使う一連の作業が自然と片手で行えるように。
また、軽い力でキレイにまっすぐ切れる特殊加工を施した微細刃を使用するなど、要求される基本性能の向上も忘れず仕上げました。
グリーン購入法
適合
材質
本体・カバー:R-ABS、刃:ステンレス、吸盤:シリコン、付属吸着補助シート(シート:ウレタン・PET、フィルム:PET)
色
白
質量(g)
126
テープ種類
大巻
対応
大巻テープ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×149×133
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷