- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 洗剤・除去剤
- 洗剤
- サーフェスサニタイザーのおすすめ人気ランキング
サーフェスサニタイザーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新84件の「サーフェスサニタイザー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「食品用漂白剤」、「食品添加物アルコール製剤」、「ピンク洗剤」などの商品も取り扱っております。
イギリスで研究開発された、環境や人にやさしい除菌・抗菌・消臭・防カビ剤
商品タイプ
詰め替え用
成分
ジデシルジモニウムクロリド、塩化ベンザルコニウム、ポリヘキサメチレンビグアニド、ジメチコン
希釈倍率
5~20
液性
中性
不適合
水が染み込む家具(白木)、壁材等、貴金属や自動車のコーティング、光学機器や精密機器等の水洗いに適さないもの
効果
除菌、抗菌、消臭
塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。
非危険物で取り扱いやすいタイプです。
成分
有効成分:塩化ベンザルコニウム、その他成分:エタノール、グリセリン
エタノール濃度(w/w%)
57.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)
65
化粧品やコンタクトレンズの防腐剤として使用されている次世代の除菌剤(ポリヘキサニド)を使用しています。
繊維や硬質表面に留まって長期にわたり除菌力が持続するポリヘキサニドの効果で簡単に抗菌コートができます。
ポリヘキサニドの効果で速効性と持続性の除菌・抗菌効果が得られます。
刺激性がなく安心で安全な除菌剤です。
低濃度で効果が高く非常に安全性の高い除菌剤ですが医薬品、食品添加物ではありません。
用途マスク、タオル、ふきん、調理台、調理器具、テーブル、床、壁等の除菌及び抗ウイルス&抗菌コート
お部屋、キッチン周り、冷蔵庫の中、お風呂場、玄関、トイレ周り、布製品、靴、ペット周り、おもちゃ、生活用品全般の除菌・消臭
成分
ポリヘキサニド(500ppm)、pH調整剤、精製水
効果
除菌・抗菌・防黴
区分
雑貨
食品添加物 殺菌料 塩素系漂白剤
(次亜塩素酸ナトリウム6%溶液)
スーパーマーケットの食品加工室、食品工場、レストラン、ホテルの厨房など微生物が繁殖しやすい場所のサニテーションに確実な効果を発揮します。特にまな板・調理器具・ふきんなどの漂白・除菌と野菜・果物・刺身のツマなどの殺菌に最適です。
液性
アルカリ性
使用希釈倍率
300~600倍
1箱(5L×3本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
塩化ベンザルコニウム配合の洗浄剤。
逆性石けん(塩化ベンザルコニウム)配合。洗うと同時に殺菌できる洗浄剤です。
種別
補充用
規格
医薬部外品
希釈倍率
5~200倍
液性
中性
仕様
無リン
使用量
調理用具・機器、床、カート、ショーケースなど/300倍希釈、スポンジ、タワシ、履物洗い漕/100倍希釈
ペットボトルのネックに引っかけて持ち歩けます。
材質
カラビナ:アルミニウム、ホルダー部:シリコンゴム
寸法(mm)
約W55×H200×D6
質量(g)
30
ロック機能
なし
気になる臭いにシュッとスプレー。
室内をすばやく消臭!
柿エキスの高い消臭効果
菌の繁殖を抑えます
用途布製品のニオイと空間のニオイの両方にお使いいただけます。
ホテル、旅館等宿泊施設やリゾート施設
カラオケ施設や漫画喫茶
大型バス、タクシー、レンタカー等の車内
オフィスのロッカールームや会議室
一般家庭の空間や衣類などの布製品他
使用場所
室内
商品タイプ
業務用
成分
非イオン界面活性剤、グリコールエーテル、陽イオン界面活性剤、植物抽出エキス、pH調整剤、防腐剤、香料、水
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.5MB)
1箱(10L)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。
日常的な厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。
食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使い方もできます。
調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
成分
エタノール50.18%、DL-リンゴ酸0.35%、グリセリン脂肪酸エステル0.3%、DL-リンゴ酸ナトリウム0.06%、精製水49.11%
規格
食品添加物規格製品
エタノール濃度(w/w%)
50.18
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
エタノール濃度(v/v%)
58
効果
除菌
マルチ・サーフェス・サニタイザーは塩化ジアルキルジメチルアンモニウム(0.01%以上)配合の多目的ウイルス除去スプレーです。
本製品はプラスチック、金属、ゴム、ガラス、革、布など全ての表面に使用できます。
住宅の家具やテーブルを始め、ドアノブやスイッチ類、スマートフォン、自動車の車内など、様々な箇所に希釈せずそのまま直接スプレーし、約2分間放置した後、乾いた布で拭き上げるだけでウイルスや菌を徹底除去(除菌率99.99%)。
更に抗菌、消臭効果もありますので家庭内での様々な箇所にご使用いただけます。
ご家庭内から生活用品、自動車まで幅広く使用可能で、小さなお子様やご年配の方がいらしても清潔で安全・安心な空間づくりに貢献できる商品です。
用途多目的ウイルス除去スプレー
容量(mL)
500
区分
車内用
pH値
10
液性
弱アルカリ性
使用方法
1.除菌したい箇所が汚れている場合は事前に水拭き等で拭き取ってください。2.ご使用前に本製品をよく振ってください。3.ウイルスや菌を除去・除菌したい箇所の表面に直接スプレーして吹き付けたら、そのまま約2分間放置してください。4.約2分間経過したら、タオルなど清潔な布で拭き上げてください。水ですすぐ必要はありません。
危険物の類別
非危険物
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
エタノールにグリセリン脂肪酸を加えることで除菌力をアップ。更にリンゴ酸配合によりphを弱酸性にすることに成功しました。
各種ウィルス・菌類への試験結果でも優れた効果を実証。食品添加物のみで組成された、安心安全なアルコール製剤です。
新型インフルエンザ、ノロウィルス、食中毒予防対策に有効。
効果
除菌・消臭
エタノール濃度(v/v%)
65
エタノール濃度(w/w%)
57.20
成分
エタノール(57.22%)・DL-リンゴ酸(0.35%)・グリセリン脂肪酸エステル(0.30%)・DL-リンゴ酸ナトリウム(0.06%)・水(42.07%)
感染予防の対策に!
お肌にやさしいヒアルロン酸配合。
効果
手指・皮膚の洗浄・消毒
成分
本品100mL中:ベンザルコニウム塩化物0.05g(有効成分)、エタノール(59w/w%、68v/v%)、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、ヒアルロン酸Na
区分
雑品
用法
そのまま適量を手指・皮膚に塗布または塗擦する。
エタノール濃度(w/w%)
59
医薬品医療機器等法
医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)
68
成分
ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%、エタノール59%、ポリオキシエチレンラノリン、他2成分含有
エタノール濃度(w/w%)
59
効果
手指・皮膚の洗浄・消毒
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
マルチ・サーフェス・サニタイザーは塩化ジアルキルジメチルアンモニウム(0.01%以上)配合の多目的ウイルス除去スプレーです。本製品はプラスチック、金属、ゴム、ガラス、革、布など全ての表面に使用できます。住宅の家具やテーブルを始め、ドアノブやスイッチ類、スマートフォン、自動車の車内など、様々な箇所に希釈せずそのまま直接スプレーし、。約2分間放置した後、乾いた布で拭き上げるだけでウイルスや菌を徹底除去(除去率99.99%)。更に抗菌、消臭効果もありますので家庭内での様々な箇所にご使用いただけます。ご家庭内から生活用品、自動車まで幅広く使用可能で、小さなお子様やご年配の方がいらしても清潔で安全・安心な空間づくりに貢献できる商品です。
pH値
10
液性
弱アルカリ性
危険物の類別
非危険物
1個(5L)
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
ウイルス・細菌・真菌や酵母菌に対して効果的です。優れた除菌効果に加えバリア性があり、乾いてからも除菌(抗菌)効果の持続が期待できます。基材への損傷性が低いため、基材による除菌剤の使い分けが不要です。
用途ME機器、ベッド柵、ナースコール、ドアノブ・手すり・スイッチ類、テーブル、トイレ等
主成分
塩化ベンザルコニウム、ジデシルジモニウムクロリド、ポリヘキサメチレンビグアニド、ジメチコン等
容量(mL)
500
アズワン品番
7-8026-07
1本(500mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
次亜塩素酸ナトリウム6%を含有する殺菌剤(食品添加物)です。次亜塩素酸ナトリウムは、安全かつ安価で確実に殺菌効果を得られる点で、高く評価されています。上水道、下水道等、水の殺菌処理や、ホテル・レストランの厨房、食品工場の微生物制御などに広く用いられています。
用途医療・福祉での感染症予防に、食品関連施設の衛生に、水の衛生に。
成分
次亜塩素酸ナトリウム6% 塩化ナトリウム1%以下 水酸化ナトリウム0.2%以下 水93%
効果
殺菌
各種食中毒菌をはじめ、腐敗の原因となる酵母、カビ、バクテリアなどの増殖を抑制する効果に優れています。
フレーバー臭や蒸発残分の少ないアルコール製剤ですので安心してご使用する事ができます。
食品製造ラインの流れに沿ったより汎用性の高いアルコール製剤です
厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。
食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みといった使い方もできます。
用途食品全般、各種機器・器具類の除菌洗浄
エタノール濃度(v/v%)
75
成分
エタノール67%、精製水32%、乳酸ナトリウム1%以下
規格
食品添加物規格製品
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
効果
除菌
揮発性成分で構成されているため、使用後に残留しません。
用途製造現場の部品やライン、機器類などの洗浄・拭き取りに。
各種製品の最終工程における拭き取り作業に。
商品タイプ
詰替え用
エタノール濃度(w/w%)
86
成分
エタノール86w/w%、メタノール、n-プロピルアルコール、イソプロピルアルコール
区分
雑貨品
RoHS指令(10物質対応)
対応
エタノール濃度(v/v%)
90.24
効果
機械器具の洗浄
食品添加物にも使用されている成分を配合した手指消毒剤で、食品取り扱い者の手指消毒に最適です。
ノンエンベロープウイルスにも効果のある商品については「アルペット手指消毒用α」をご覧ください。
用途手指・皮膚の洗浄・消毒、脱脂綿・ガーゼに浸して清拭。
エタノール濃度(w/w%)
72.3
成分
エタノール72.3w/w%、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウム
RoHS指令(10物質対応)
対応
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)
78.67
効果
手指・皮ふの洗浄・消毒