- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- モーター(原動機)
- サーボモーターユニットのおすすめ人気ランキング
サーボモーターユニットのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新251件の「サーボモーターユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロボット 制御 キット」、「2軸モーター」、「ロボット 部品」などの商品も取り扱っております。
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
200
電源
交流
プチロボLシリーズ(WR-XL、WR-MS5L、WR-MS3L)用サーボモータ単体
セット内容
サーボホーン片羽×1、サーボホーン両羽×1、サーボモータ×1、サーボホーン固定用ねじ×1
寸法(mm)
22.8×12.2×28.5
質量(g)
13.4
速度
0.10sec/60°
動作電圧
4.8~6.0V
トルク値(kg/cm)
1.8(4.8V時)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
200
電源
交流
コンパクトで高出力なトルクのサーボです。
コマンドで容易に角度制御や温度・電流値の取得ができるシリアル通信対応のデジタルサーボです。
動作角度
(最大)270°
当セットでサーボモータ1軸を増設するために必要なパーツが一通り入っています。動作機能の拡張など、プチロボの標準キット内の軸数では足りない場合にご使用ください。
用途プチロボLシリーズ(WR-MS5L、WR-MS3L)用サーボモータ単体
適合
(制御基板)WR-XX、WR-ESIX、WER-D7S(2012年8月現在)
セット内容
ブラケットアーム×1、ブラケットボディ×1、サーボホーン片羽×1、サーボホーン両羽×1、サーボモータ×1、サーボホーン固定用ねじ×1、サーボホーン止め板×1、低頭ネジ×2、プッシュリベット2050(黒)×2、プッシュリベット3036鋲脚のみ(白)×1、プッシュリベット3065鋲頭のみ(白)×1、プッシュリベット3065(白)×2、プッシュリベット3045(黒)×4
材質
(サーボブラケット)アルミニウム
質量(g)
約21
板厚(mm)
(サーボブラケット)1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(モジュール)40.5×50×16(すべてを組み合わせた状態)
アーム長さ(mm)
22.5(回転軸中心からの長さ)
速度
0.10sec/60°
配線長
約25cm
動作電圧
4.8~6.0V
トルク値(kg/cm)
1.8(4.8V時)
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
200
電源
交流
制御軸数
1
小さなボディで大きな仕事。
省エネ:12Vdc~24Vdcブラシレスモーター最少電流。
軽量・コンパクト:24Vdc~48Vdcブラシレスモーター最軽量。
バッテリー電源使用可能。
高速回転可能:コアレス構造の特徴である高速回転ももちろん可能です。
コギングレス:コアレス構造のため、コギングトルクがありません。
高効率:効率幅広い範囲で効率が優れます。
取付方式
フランジ取付
絶縁階級
E種
コイル
最高温度:125℃
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など
種類
汎用モーター
モータータイプ
ブラシ付モータ
シリーズ
MELSERVO-J4
制御軸数
1
種類
ステッピングモーター
電源
二相
プチロボ初心者の方は、まずは、このキットから挑戦。プチロボLシリーズは着脱可能なプッシュリベット採用で、ロボットのブラケットパーツの接合にドライバが不要です。サーボモータ数が違うだけで上位機種(MS5L,XL)と制御基板や動作システムは同じなのでサーボモータを上位機種と同等の最大20軸まで拡張することができます。
仕様
サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」
セット内容
コントロールボード、USBアダプタ(PC用インタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、サーボモータ×3軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入)
寸法(mm)
(サーボモータ)22.8×12.2×28.5
質量(g)
(サーボモータ)約13.4
タイプ
3軸指型(初級者向け)
電源
DC5V PCのUSBポートより専用ケーブルにて供給(3軸構成時)
対応OS
Windows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ
速度
(サーボモータ)0.10sec/60°
インターフェース
USB(専用USBアダプタ付属)
軸数
(サーボモータ)3軸
トルク値(kg/cm)
(サーボモータ)1.8
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
200
電源
交流
トルク、低振動、低騒音とバランスのとれた基本モデル。
タイプ
標準タイプ(1.8°/Step)
種類
ステッピングモーター
電源
二相
モーター取付角寸法(mm)
42
配線方式
ユニポーラ6本リード線
サーボモータを最大20軸接続可能なサーボコントローラ基板です。A/D入力(8bit×4ch)、デジタル出力(4ch)搭載で電源は5系統(DC4.8~6.6V)から選択可能です。PCとの接続は付属のUSBアダプタを介して接続します。通信制御コマンドの資料が付属していますのでVBなどで独自の制御プログラムの製作が可能です。通信プロトコルデータ、VB2008用サンプルプログラム付属。PCとの接続はUSBアダプタを介して接続。
出力
【WR-XX】サーボモータ/20軸
電源
【WR-XX 制御基板仕様】5系統から選択。CN1(BT) 4.8~6.0V 3A(定常)、CN3~6(BT)4.8~6.0V 3A(定常)、CN2(HBT) 6.4~6.6V 5A(定常)、CN7(CAB)、USB 5.0V 500mA(定常)、EXT 5.0~6.0V 1.5A(定常)、ACアダプター Φ2.1 センター+。【WR-2R4 USB USBアダプタ基板仕様】5V(USB端子より供給)
対応OS
Windows2000/XP/Vista/7(64bit版含む)
表示
【WR-XX】通信モニタ/送信(緑LED)、受信(黄LED)、信号検出時/点滅、電源パイロット/青LED
入力
【WR-XX】(A/D)内部10Bit処理、出力データ8bit×4ch
機能
【WR-XX】電源電圧低下検出機能
インターフェース
USB
デジタル出力
【WR-XX】4系統
保護回路
【WR-XX】(HBT系回路のみ):ポリスイッチ(5A)、【WR-2R4USB】ポリスイッチ(750mA)
動作電流(mA)
【WR-2R4USB】有線時(基板本体11)、無線時60
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【WR-XX】60×46.2×27、(取付穴)Φ2.0×4箇所、【WR-2R4 USB】50×29.5×16(端子の突起部を除く)
1台
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
材質
ABS
寸法(mm)
20×20×80
質量(g)
34
1個
¥1,182
税込¥1,300
当日出荷
仕様
(CE・UL)適合
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電源
交流
保護等級
IP67
定格回転速度(min-1[r.p.m])
3000
最高回転速度(min-1)
6000
エンコーダ種類
バッテリバックアップ方式アブソリュートエンコーダ
ケーブル種類
リード線出し
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
200
電源
交流
RoHS指令(10物質対応)
対応
「作る・造る・創る」を拡げる「ロボットの素」プチロボシリーズの最多軸キットとなります。9軸使用しているので変形バリエーションもいろいろと考えることが出来、例えば「クモ型」などにも簡単に作り替えることができます。(要オプションパーツ2個)。またLEGOブロックとの結合・親和性を備え、創造の可能性を更に拡げました。ロボットの制御コマンドである通信プロトコルの公開により他言語(VB、VBA、C#、Arduino[スケッチ]他)による独自制御が可能、学習にも最適なキットです。
仕様
サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」
セット内容
コントロールボード、USBアダプタ(PCインタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、電池ボックス(単3形1本用×4/電池別売)、サーボモータ×9軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プチブラケットL、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入)
寸法(mm)
(サーボモータ)22.8×12.2×28.5
質量(g)
(サーボモータ)約13.4
タイプ
9軸2脚型(中級者向け)
電源
DC4.8~6.0V(単三×4本/充電池使用可)
対応OS
Windows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ
速度
(サーボモータ)0.10sec/60°
インターフェース
USB(専用USBアダプタ付属)
軸数
(サーボモータ)9軸
トルク値(kg/cm)
(サーボモータ)1.8
1台
特価
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷