- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 減速機・クラッチ・ブレーキ
- サーボモータ用コンパクト高精度減速機のおすすめ人気ランキング
サーボモータ用コンパクト高精度減速機のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新38件の「サーボモータ用コンパクト高精度減速機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静音モーター」、「サーボ モータ 高 トルク」、「dcサーボモーター」などの商品も取り扱っております。
タイプ
標準型
種類
減速機
取付方式
フランジ取付
バックラッシ(°)
0.25
「静音」「高剛性」「高精度」サーボモータ用精密減速機VRGシリーズ。
振動、騒音低減に適した遊星歯車減速機構とはすば歯車を採用。その強みを最大限に生かし、静音化を実現しました。減速機ケースにインタナルギヤを直接歯切りして高剛性化しました。コンパクト頑強なボディから高い出力トルクを発揮します。バックラッシ 0.05°(3分)の高精度シリーズ。精密な位置決めに威力を発揮。高精度のサーボモータの特性をフルに生かす減速機です。大口径クロスローラベアリングを採用し、フランジ出力型をシリーズ化。省スペースにより、装置設計の自由度が飛躍的に向上します。潤滑油に耐久性に優れ、摩耗が少ない高級グリースを使用し、長期間メンテナンスの必要がありません。全機種とも密閉充填方式なので、取付姿勢が自由自在に選択できます。工場出荷時に規定量のグリースを充填しているので、到着後そのままご使用いただけます。また、各社サーボモータ、各シリーズの取付に対応しており、モータと減速機の取付も簡単です。
変速機タイプ
遊星ギア
取付方式
フランジ取付
タイプ
延長軸出力
フランジタイプ
TYPE3
1個
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
種類
減速機
取付方式
フランジ取付
はすば歯車採用の静音タイプです。
高精度のサーボモータの特性をフルに生かす減速機です。
潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要はありません。
密閉充填構造なので、取付姿勢も自由自在です。
用途精密な位置決めに
仕様
RoHS指令対応です(特殊仕様・モータ除く)。
セット内容
キー、取扱説明書
材質
アルミ、鉄
種類
減速機
取付方式
フランジ取付
定トルク定馬力中間特性
今までの無段変速機の「枠」を超えた万能型無段変速機です。NRXトラクションドライブは、内接ころがり接触で、各圧接点の平均ヘルツ応力が小さいうえ、世界初の独創「3点支持機構」により、極度の過負荷に対してもスリップすることなく、圧接面の摩耗、損傷の心配はありません。今までの変速機ではなし得なかった、ゼロからの変速を実現しました。変速機構に差動遊星機構を応用し、全範囲において安定したトルクを発生させながら、ゼロからの広範囲な変速ができます。
電圧(V)
200
出力
軸横向
変速機タイプ
ベルト式無段変速
ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。表示機能のみの普及タイプ。専用キャリングケース付属
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
147×75×38
タイプ
ハーモニックギヤードタイプ
種類
ステッピングモーター
電源
五相
モーター取付角寸法(mm)
28(30)
信号入出力方式
フォトカプラ
定馬力特性
今までの無段変速機の「枠」を超えた万能型無段変速機です。RXトラクションドライブは、内接ころがり接触で、各圧接点の平均ヘルツ応力が小さいうえ、世界初の独創「3点支持機構」により、極度の過負荷に対してもスリップすることなく、圧接面の摩耗、損傷の心配はありません。今までの変速機ではなし得なかった、ゼロからの変速を実現しました。変速機構に差動遊星機構を応用し、全範囲において安定したトルクを発生させながら、ゼロからの広範囲な変速ができます。
電圧(V)
200
出力
軸横向
変速機タイプ
ベルト式無段変速
変速機タイプ
その他
取付方式
フランジ取付
軸配置
左側(キー無)
種類
減速機
RoHS指令(10物質対応)
対応
変速機タイプ
その他
取付方式
フランジ取付
軸配置
中空軸(キー溝有)
種類
減速機
RoHS指令(10物質対応)
対応
変速機タイプ
その他
軸配置
左側(キー有)
変速機タイプ
その他
取付方式
フランジ取付
軸配置
中空軸(キー溝有)
種類
減速機
RoHS指令(10物質対応)
対応
変速機タイプ
その他
取付方式
フランジ取付
軸配置
中空軸(キー溝有)
種類
減速機
RoHS指令(10物質対応)
対応
プチロボLシリーズ(WR-XL、WR-MS5L、WR-MS3L)用サーボモータ単体
セット内容
サーボホーン片羽×1、サーボホーン両羽×1、サーボモータ×1、サーボホーン固定用ねじ×1
寸法(mm)
22.8×12.2×28.5
質量(g)
13.4
速度
0.10sec/60°
動作電圧
4.8~6.0V
トルク値(kg/cm)
1.8(4.8V時)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
変速機タイプ
その他
取付方式
フランジ取付
軸配置
中空軸(キー溝有)
種類
減速機
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロボットの製作に便利な、ギヤードモーター用のギヤヘッドです。ギヤヘッド用のどのモーターにも取付可能。10:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じた8種類のギヤ比を選んで頂けます。別売のホイールハブを使えば、タミヤ製1/10RCツーリングカーモデルのホイールを取り付けることが可能。車輪をダイレクトにドライブして、複雑になりがちなロボットの足まわりをシンプルにまとめられます。もちろん歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容
組み立て済みギヤ×1、ギヤカバー×1、モーター取り付け用ビス×3
モータータイプ
ギヤードモータ
ギヤ比
10:1
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペースに対応した直交型のコンパクト設計です。
減速比 1/3~1/105、モーター容量 100~4000Wをシリーズ化。
潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要がありません。しかも、密閉充填構造なので、取付姿勢が自由自在です。
変速機タイプ
遊星ギア
取付方式
フランジ取付