- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- サーマルカメラ アイリスオーヤマのおすすめ人気ランキング
サーマルカメラ アイリスオーヤマのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新84件の「サーマルカメラ アイリスオーヤマ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サーモグラフィ flir」、「サーマルカメラ」、「コンパクトサーモグラフィカメラ」などの商品も取り扱っております。
法定項目記録保持!自動データ記録が可能な顔認証アルコールチェッカー!複数人で使用できるオフィスで便利なセットです。【5項目の自動ログ記録保持】[1]確認者[2]運転者[3]車両番号[4]確認の日時[5]アルコール測定値【顔認証でなりすまし防止】顔認証での個人認証と同時に表面温度測定も行い、健康管理もサポート。【高精度】警察でも採用されている電気化学式センサーを搭載。周囲の環境に影響されにくくメンテナンスも可能。
仕様
イベント保存件数:最大20万件
セット内容
サーマルカメラ側:本体、電源アダプター、電源コード、10ピン接続端子、アルコール検知機側製品:本体(充電式リチウムイオンバッテリー内蔵)、呼気採取用プラスチック部品(吹き込み用×4/吹き掛け用×1)、データ送信/充電用ケーブル、製品合格証
材質
【顔認証サーマルカメラ】PVC、アルミニウム合金、【アルコール検知機】ABS樹脂
質量(g)
【顔認証サーマルカメラ】780、【アルコール検知機】154
電源
【顔認証サーマルカメラ】12V、2A、【アルコール検知機】5V、1A
測定範囲(mg/L)
アルコール濃度:0.0~1.904
測定精度
0.40mg/L以下:±0.02mg/L。0.40mg/L以上:±5%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【顔認証サーマルカメラ】約140×25.35×259.3、【アルコール検知機】約57.43×27×140.4
センサー
電気化学式ガスセンサー
測定対象
呼気中アルコール
温度センサー
赤外線温度測定モジュール、解像度32×32
バッテリー
種類:1500mAh充電式リチウムイオンバッテリー 待機時間:25時間以上
寿命
センサー:使用開始後2年経過、または、20,000回以上になった場合(早い方)、交換は、設置場所や使い方によって交換時期が早くなることがあります、ニオイがとれにくくなった時も交換の目安です
使用環境温度(℃)
0~46/保存:-40~76(結露なきこと)
使用CPU
RK3399 デュアルCortex-A72+4、Cortex-A53 big.LITTLE CPU構成
温度測定精度
±0.3℃
環境温度範囲(℃)
測定:0~40
使用環境条件
温度:‐10~60℃/湿度:20~95%(結露なきこと)
画素数
カメラ:2MP
インターフェイス
回線:10/100/1000Mbps、WiFi:IEEE 802.11b/g/n、対応バンド2.4GHz、USB:USE3.0×1、マイク:×1、スピーカー:1.5W×1、電源:AC12V/1.8A
タッチパネル方式
8インチ静電容量、マルチタッチスクリーン
登録人数
ユーザー:最大50000人
パネル
表示:1.78インチLCDカラーパネル
登録範囲
車番登録台数/管理者登録人数:メモリー容量内であれば制限なし
容量(GB)
2
IP等級
IP55
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
顔認証据置型用アルコール検知器IRC-F8AN1+IRC-FOALC1用のカウンタースタンドになります。
材質
アルミニウム合金
質量(g)
670
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約148×143×238
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
顔認証据置型用アルコール検知器IRC-F8AN1+IRC-FOALC1用のフロアスタンドになります。
仕様
パーツ:ホルダー、ヘッド、ソフトホース、マグネットシャーシ
付属品
(本体内で接続済)RJ45/LANケーブル、USB延長ケーブル×2
材質
金属、プラスチック、磁石、ナイロン
質量(g)
9760
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約300×230×1266
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
アルコールチェッカー
フロアスタンド
材質
板金、PVC
質量(g)
9500/(ホルダー)260
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
(ホルダー)66×384
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×230×1265
材質(ホルダー)
金属、プラスチック、磁石、ナイロン。パーツ:ホルダー、ヘッド、ソフトホース、マグネットシャーシ
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
デジタル表示タイプのアルコール検知器です。息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度の測定を簡単にすることができます。測定後は自動的に電源がオフになります。電池交換表示機能付です。
検知範囲
0.00~1.00(mg/L)
検知対象ガス
呼気中アルコールガス
仕様
オートオフ・電池交換表示機能
寸法(mm)
37×20×102
質量(g)
50
電源
単4アルカリ乾電池2本(別売)
アズワン品番
1-5049-01
わずか1秒の短時間測定で、触れずにすばやく測れるスティックタイプの体温計です。
大きくて見やすく、暗闇でも光る液晶ディスプレイ搭載です。体温測定モード時にはバックモニターの色が、緑(平熱時)・黄緑(微熱時)・赤(発熱時)の3色でお知らせします。
体温測定と物体表面温度測定の選べる2つのモードで、体温だけでなく、赤ちゃんのミルクや食事などの温度測定にも便利です。
自動電源オフ機能搭載で、30秒間操作を行わない場合自動で消えます。
32回分の測定結果を記録することができます。電池は別売りとなります。
用途体温測定・物体表面温度計測
測定範囲(℃)
体温測定モード:32.0~43.0・物体表面温度測定モード:0.0~99.0
表示
3桁+℃表示(0.1℃毎)
電池
単4アルカリ電池(1.5V)×2本(電池別売り)
使用環境温度(℃)
15~40
測定距離
3~5cm
温度測定精度
:±0.2℃ 35.5~42.0℃、±0.3℃ 32.0~35.4℃、±0.3℃ 42.1~42.9℃
電池寿命
約2000回測定可能
モード
体温測定モード・物体表面温度測定モード
アズワン品番
65-2320-16
保管環境
`-20℃~55℃、湿度≦93%RH(結露なし)、気圧70~106KPa
使用環境湿度(%)
85RH以下
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:303AGBZX00029000
測定部位
額
バックライト
[体温測定モード時] 緑:32.0~37.4℃(平熱時)・黄緑:37.5~37.9℃(微熱時)・赤:38.0~42.9℃(発熱時)
一般的名称
皮膚赤外線体温計
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
ディスプレイサイズ(目安)
幅31×縦42mm
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
USBケーブルを接続するだけですぐに使えるWEBカメラです。動画配信に最適なFull HDにも対応しています。カメラ本体にマイクを内蔵しているので、ヘッドセットなしでもテレビ電話などが可能です。マルチスタンドでノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに簡単に取り付けができます。
材質
ABS樹脂
色
ブラック
質量(g)
120
ケーブル長(m)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
77×54×51
インターフェース
USB2.0(タイプAオス)
メモリー
2GB以上
最大解像度
1920×1080
HDD
1GB以上
保証期間
お買い上げ日より1年間
映像素子
CMOSセンサー
フォーカス
自動
画素数
200万画素
フレームレート
最大30fps
非接触でスピーディーに温度を検知し、一定以上の温度の場合には色と音声でお知らせします。誤差±0.3℃の精度の高さ。マスクの上からでも検知可能
用途空港、駅、店舗、オフィス、学校、病院やイベントゲートや各種出入口に。
付属品
スタンド付(高さ最小:1100・最大:1790)
本体寸法(mm)
252×136×26
角度の測定範囲(°)
垂直30、水平30
速度
識別:300ms
動作環境
16~40℃(室内無風)
測定距離
体温:0.4m以下
モニタ
8インチ高解像度モニター
搭載OS
LINUX
メーカー商品コード
6300004582
カメラ仕様
210万画素 1920×1080 pixel
1台
¥64,980
税込¥71,478
10日以内出荷
PCに接続せず単独で使用できる7インチモニタ型AIサーマルカメラ付属のスタンドで高さ調整が可能なため利用シーンを選ばず、大人からこどもまで計測することができます。体表面温度の計測時間は約1.2秒~2秒で行い、モニタに結果を表示します。さらに計測温度を音声でお知らせする機能を搭載。
寸法(mm)
本体:355×115×35 ケーブル長:1800
質量(g)
1250
測定範囲(℃)
35.1~43.0
精度(℃)
±0.3
探知・検出能力
体表温度検出時間:1.2~2秒。顔識別速度:0.2秒
設定温度(℃)
37.5以上(変更不可)
モニタ
7インチ高解像度モニタ
搭載OS
LINUX
検知距離(mm)
500~700(推奨500)
1個
¥98,980
税込¥108,878
7日以内出荷
マスクをつけていない方に着用アナウンスをします。
音と画面の色でその場でお知らせします。
検温データは50,000件保存できます。(※LAN環境必要)
発熱者をスマートフォンに通知(専用アプリDoby)します。
(※LAN環境、および設定必要)
質量(g)
約2500(据え置き用スタンド含む)
精度
±0.3℃
検出器
非冷却酸化バナジウムコークス平面センサー
液晶サイズ
7インチ
解像度
1024×600
推奨環境
屋内(温度:16~35℃ 、湿度:70%未満)
LCD仕様
IPS
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約118×400×125
測定距離(m)
可能:約0.7~1.2
非接触でスピーディーに温度を検知し、一定以上の温度の場合には色と音声でお知らせします。
設定温度の変更とアラート音の音量が変更可能です。
誤差±0.3℃の精度の高さを誇ります。
マスクの上からでも検知可能です。
用途空港、駅、店舗、オフィス、学校、病院やイベントゲートや各種出入口に。
仕様
識別速度:300ms
セット内容
スタンド付(高さ最小:1100mm 最大:1790mm)
質量(kg)
本体:約1.35/スタンド:約6.1
本体寸法(mm)
252×136×26
角度の測定範囲(°)
(垂直)30°/(水平)30°
画素数
210万(1920×1080pixel)
アズワン品番
65-2331-58
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載OS
LINUX
動作温度範囲(℃)
16~40(室内無風)
測定距離(m)
0.4以下
モニターサイズ
8インチ高解像度モニター
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
壁掛け・三脚使用両対応!50個までデータ記録可能!
0.5秒高速測定
何℃以上でアラームを鳴らすかを設定・変更可能!
人数カウントモード搭載!※最大9999
三脚(別売)が使える!
仕様
推奨距離:約1cm~8cm
セット内容
本体×1、USBケーブル×1、ネジ(Φ4×25mm)×2、固定パーツ×2
材質
ABS
寸法(mm)
98×153×60
電源
USBケーブル(付属)または単4乾電池3本(別売)
測定範囲(℃)
34~42.9
包装形態
化粧箱
アズワン品番
64-8310-93
1セット
¥10,910
税込¥12,001
当日出荷
顔を画面に映すと人を感知し、自動的に表面温度を検知します。
一定以上の温度の場合には音と音声でお知らせします。
マスクの上からでも、非接触で自動検知します。※顔が2/3以上露出してる場合
工事不要なので、すぐに設置でき、使用できます。
仕様
識別速度:300ms、警報温度:37.5℃以上(温度の設定変更はできません)
トラスコ品番
243-7814
質量(kg)
7.5
消費電力(W)
20
測定範囲(℃)
垂直30°、水平30°
使用電圧(V)
AC100~240
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
252×136×26
測定時間(秒)
0.5以下
保証期間
1年間
周囲温度(℃)
16~40
モニタ
8インチ 高解像度モニター
RoHS指令(10物質対応)
対応
カメラ仕様
200万画素 1920×1080pixel
測定距離(m)
0.4以下
測定精度(℃)
±0.3
1台
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
160×120 画素の高画質。標準搭載の超解像機能SuperResolutionで320×240画素にアップ。
無料の専用アプリを使い、現場でレポート作成やメール送信、オンラインへのアップロードなどスマートワークを実現。
可視カメラ搭載。屋外での建物撮影時にスケール設定を適切に自動調整するスケールアシスト機能を搭載。
testo 868は、シンプルな操作性とプロフェッショナルな機能を備えた赤外線サーモグラフィです。
同等クラスでは最高の高画質な熱画像に、可視カメラ、スマートワークを実現する無線機能を搭載しています。
持ち運びに便利な専用ケース付きで携帯性も抜群です。
測定温度範囲(℃)
-20~400
付属品
USB-Cケーブル、専用ポーチ
材質
PC(ポリカーボネート)、ABS樹脂
幅(mm)
68
高さ(mm)
34
奥行(mm)
14
電源
リチウムイオン電池
画素数
160×120
空間分解能(mrad)
N.A
測定視野角(°)
55×43
約0.8秒の高速測定!パソコンなしでも簡単登録・設置限られたスペースでも設置が可能!
省スペースで設置も簡単!
セット内容
本体×1
材質
アルミ合金
包装形態
段ボール箱
寸法(mm)
360×125×90
ケーブル長(m)
約0.5(推奨)
精度
±0.2℃(測定温度)
測定温度範囲(℃)
0~40
人数
1人(同時測定可能)
モニタ
8インチ
最大解像度
800×1280(カラー画像モジュール)
電源
DC 12V/2A
動作温度(℃)
15~30
アズワン品番
65-1825-24
1個
¥77,091
税込¥84,800
当日出荷
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!!
解像度
熱画像解像度(可視):160×120(155万画素)
計測範囲
-20~400℃
検出器
非冷却マイクロボロメーター
視野角
55×43° (±1°
温度分解能(℃)
0.15
フレームレート
8.7Hz
撮影距離(cm)
15~(30~)
パレット
グレイ/アイアン/レインボー/ラバ/アイソサーム/カラーホイール
モード
MSX(R)/デジタルカメラ/熱画像
精度
±3℃または±5%(環境温度15~35℃)測定対象物の温度5℃~120℃
クラス最高の熱画像解像度で、異常温度部分を簡単に特定
コネクト機能で測定結果のレポート作成が可能
作業に応じて選択可能な4つの測定モード
ホットスポット、コールドスポットの表示
USBケーブルによりPC等へ転送可能
用途電気設備の点検・建築物の診断・配管、空調ダクト、空調機器等の点検
測定範囲(℃)
-10~+400
付属品
キャリングバック、マイクロUSBケーブル、3アルカリ乾電池×4本(テスト用)
質量(kg)
0.54(乾電池含)
使用温度範囲(℃)
‐10~45
電源
単3アルカリ乾電池×4本、別売バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
233×95×63
対応機種
[Android] Android 4.3以降のスマートフォン、Android 4.3以降のタブレット。[iOS] iPad(第3世代以降)、iPad Air(第1世代以降)、iPad mini(第1世代以降)、iPhone 4S以降
インターフェース
UDBポート:1.1
メモリー
本体メモリー記憶容量:500、メモリータイプ:内部メモリー、画像のファイル形式:jpg
ディスプレイ
3.5インチ TFT LCD(カラー液晶画面)
解像度
0.1℃、(赤外線カメラ)160×120px
防塵防水性能
IP53(防滴型、電池収納部分を除く)
温度分解能(℃)
0.05
画素数
19200
保管温度範囲(℃)
‐20~70
特性
防じん・防滴
データ転送
MicroUSB、Wi-Fi
空間分解能(mrad)
6
焦点距離
(最小)0.3m
測定視野角(°)
53×43°
測定精度(℃)
(赤外線)±3.0
1台
¥169,500
税込¥186,450
当日出荷
ガンタイプでは最高水準の解像度とレンジパフォーマンスを提供。
手軽で万能な性能のサーモグラフィーカメラを求めたい方へ。
MSX(R)(スーパーファインコントラスト)機能はリアルタイムで画像を補正することができます。
構造物の詳細や発熱箇所の判別が熱画像上で容易に行えます。
また、デジタルカメラモードとの同時撮影も可能で同画角の可視画像を簡単に生成することができます。
用途赤外線による熱エネルギー測定
可視画像と熱画像の合成表示(5パターン)が可能。
メニューや各種設定が日本語表示なのでわかりやすい。
画面表示を画像データとして本体メモリーに保存。
付属USBケーブルで本体をPC接続し、保存した画像データをPCに移動可能。
熱画像の表示色は5種類のカラーパレットから選択可能。
画面内の最高温度と最低温度の位置と値を表示。
本体内にリチウムイオン電池を内蔵し、家庭用コンセントやPC接続で充電
放射率設定は4種のプリセット、または任意の値に設定可能。
測定範囲(℃)
-20~300(-20以下および300以上の表示は確度保証対象外)
放射率
0.01~1.00(調整可能)
付属品
1039キャリングケース、912 USBケーブル、907 USB ACアダプター、取扱説明書
質量(g)
430
精度
±2%rdg.または±2℃のどちらか大きい方(周囲温度範囲外は±5%rdg.または±5℃のどちらか大きい方)(周囲温度0~40℃)
連続使用時間(時間)
2~3
記録媒体
3G 内蔵メモリー
バッテリー
リチウムイオン電池(18650電池 DC3.7V 2000mAh)
測定波長(μm)
8~14
ディスプレイ
3.2TFTカラーLCDモジュール
解像度
【赤外線】220×160(35200ピクセル)、【表示】300000ピクセル
温度分解能(℃)
0.07
フォーカス
固定
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
223×105×90
焦点距離
【最小】0.15m(最適距離0.2m~)
フレームレート
9Hz
測定視野角(°)
【FOV】35×26