サーマルリレー 24V 7.5Aのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
107件の「サーマルリレー 24V 7.5A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネットスイッチ 24v」、「0.75kw サーマル」、「サーマルリレー SC-0」などの商品も取り扱っております。
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類 標準サーマルリレー 定格通電電流(A) 5 補助接点 1a1b ヒートエレメント数 2 最小適合負荷 DC5V、3mA タイプ 電磁開閉器用 定格周波数(Hz) 50/60 動作特性 標準形 リセット方式 手動 端子カバー なし
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

種類 電磁接触器 適合モータ容量(200~240V)(kW) 三相かご形モータ(AC-3):4 適合モータ容量(380~440V)(kW) 三相かご形モータ(AC-3):7.5 定格通電電流(A) 25 規格 準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1。認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1) フレーム E04 取付け方法 ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け 標高(m) 2000以下 耐衝撃(m/s2) 50 雰囲気 塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。 周囲温度(℃) -5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと) 保管温度(℃) -40~65 相対湿度(%RH) 45~85 耐振動(Hz) 10~55 15m/s2
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。お客様の盤の小型化を実現致します。 端子カバーを標準装備。サーマルリレーでモーターを適切に保護。 直流専用の全電圧を直接印加する方式で、コイルの抵抗分だけで電流を制限しているので突入電流がなく動作が安定しています。
種類 電磁開閉器 動作方式 非可逆式 適合モータ容量(200~240V)(kW) 三相かご形モータ(AC-3級):3.7 適合モータ容量(380~440V)(kW) 三相かご形モータ(AC-3級):7.5 適合モータ容量(500~550V)(kW) 三相かご形モータ(AC-3級):7.5 定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)18/(380~440V)18/(500~550V)17、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)20/(380~440V)13 定格使用電圧(V) 200 補助接点 1a1b 長さ(mm) 115 幅(mm) 45 厚さ(mm) 101 フレーム T20 コイル定格電圧(V) DC24 開放熱電流(A) 20 開閉頻度(回/時) 1800 電気的耐久性 200(100)万回 機械的耐久性 1000万回 取付け方法 ねじ、DINレール 質量(kg) 0.53
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm) 35
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)


電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ 開放形 種類 電磁開閉器 動作方式 非可逆式 主回路電圧(V) 200
1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)


海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V) AC200 シリーズ 新SCシリーズ
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類 標準サーマルリレー 定格使用電流(A) 補助回路定格。AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)。DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V) 定格通電電流(A) 5 補助接点 1a1b ヒートエレメント数 2 最小適合負荷 DC5V、3mA 構造 単独設置用 定格周波数(Hz) 50-60 動作特性 標準形 リセット方式 手動 最小使用電圧(V) DC5 最小使用電流(mA) 3 端子カバー なし
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)


■半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動 高効率有極電磁石の採用により、DC24V、0.1A定格のトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能です。 ■サージ吸収機能を標準で内蔵 内蔵されたサージ吸収機能がコイルのサージ電圧を抑制しますので周辺電子機器の破壊などコイルOFF時のサージ電圧による悪影響を防止します。 ■使いやすさをさらに加えた新しいサーマルリレー モータの過負荷、拘束保護に適しています。
種類 電磁開閉器 動作方式 非可逆式 定格使用電圧(V) 200 コイル定格電圧(V) DC24 定格絶縁電圧(V) 690 開閉頻度(回/時) 1800
1個
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
用途モータの一般的な過負荷・拘束保護 種類 サーマルリレー 補助接点 1a1b
1個ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

種類 電磁接触器 適合モータ容量(200~240V)(kW) 三相かご形モータ(AC-3):22 適合モータ容量(380~440V)(kW) 三相かご形モータ(AC-3):40 定格通電電流(A) 105 規格 準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1。認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1) フレーム E4 取付け方法 ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け 標高(m) 2000以下 耐衝撃(m/s2) 50 雰囲気 塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。 周囲温度(℃) -5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと) 保管温度(℃) -40~65 相対湿度(%RH) 45~85 耐振動(Hz) 10~55 15m/s2
1個
27,980 税込30,778
8日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)


安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
補助接点 1a1b 定格使用電流(A) 【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC120V)1.5/(AC230V)0.75/(AC480V)0.375/(AC550V)0.35/(AC600V)0.3、コイル負荷(DC-13級):(DC120V)0.22/(DC240V)0.1、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC120V)1.5/(AC230V)0.75/(AC480V)0.375/(AC550V)0.35/(AC600V)0.3、コイル負荷(DC-13級):(DC120V)0.22/(DC240V)0.1 取付け方法 電磁接触器組合せ、単独設置ユニット併用(UZ-12) 端子カバー 付(フィンガープロテクト構造) 質量(kg) 0 .12 外形寸法(mm) 45×73×64 定格 最小:DC24V 10mA フレーム 12 端子ねじ 主回路:M3.5、操作回路:M3.5 機能 手動・自動兼用復帰 ヒートエレメント数 2 定格通電電流(A) 5
1台
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CE、UL、CSA、CCC。ネジ端子はネジ端子の過負荷のみ、スプリング端子はスプリング端子の過負荷のみに使用可能です。接触器 - 3RT2 シリーズ。3RT2 接触器は耐候性に優れ、世界中での使用に最適であることがテスト済みです。S00~S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ね
仕様 ●モーター定格電流:14 A @ 480 V、17 A @ 600 V●制御電圧:24 V dc●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:3P●シリーズ:3RT2●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●接続方式:ねじ●幅:85mm●奥行き:107mm●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●電源電圧:24 V dc アズワン品番 65-7294-33
1個
42,980 税込47,278
6日以内出荷


海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)
主回路電圧(V) AC200 シリーズ NEO SCシリーズ 種類 電磁開閉器 規格 海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定 動作方式 非可逆式 補助接点 2a2b 定格使用電圧(V) AC200
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)