サーミスタのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
967件の「サーミスタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サーミスタ温度センサ」、「ntc サーミスタ」、「PTCサーミスタ」などの商品も取り扱っております。
仕様 温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 10s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±0.9%。アプリケーション = 温度の測定及び補正。最大定格電力 = 75mW。長さ = 63.5mm。奥行き = 2.4mm。寸法 = 2.4 (dia.)mm。最小動作温度 = -80℃。。RS Pro R-T曲線整合. 信頼性の高いRSブランドのR-T曲線(抵抗値-温度)マッチング済みのサーミスタは、小型、高品質、そしてエポキシ密閉型の精密装置です。 このエポキシがコーティングされた交換可能チップのサーミスタは、広い温度範囲にわたって正確に互換性を発揮します。このサーミスタにより、回路設計者は回路を標準化することができます。 これにより、回路を個々に調整する必要がなく、再較正せずにサーミスタを簡単に交換できます。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
930 税込1,023
当日出荷







1袋(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)






1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

ステンレス保護管付の安価な温度検出器です。
用途温度調節計との併用で各種電気ヒーターの温度コントロールに。 トラスコ品番 811-6693 材質 (保護管):SUS304 品番 1035011 質量(g) 20 管径(Φmm) 4 センサータイプ Pt100 管長(mm) 50 リード線(m) 2(圧着Y端子付)
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))サーミスタ TE Connectivity NTC
仕様 シリーズ = B。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 0.5。許容差 = ±1%。アプリケーション = 温度検出、温度制御、温度補償、温度測定。長さ = 65mm。奥行き = 1.5mm。。TE Connectivity G10K3976シリーズラジアルガラスサーミスタ. TE ConnectivityのMEAS G10K3976ラジアルガラスサーミスタは、動作温度範囲が広く、苛酷な環境条件でも優れた安定性と性能を発揮します。 NTCチップは、ガラス密閉パッケージへの封入によって保護されているため、多湿環境でも優れた耐性を発揮します。 最適な用途には、温水ボイラーシステム、エンジン温度制御センサ、プローブへの組み込み、冷却制御、空調システム、湿気や熱衝撃が存在する環境などがあります。. 経済的 高速応答性 ガラス密閉パッケージに封入 広い動作温度範囲: -40 → +250 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

仕様 温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 7s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±10%。アプリケーション = 測定。パッケージ/ケース = DO-35。長さ = 4.2mm。寸法 = 2 (Dia.) x 4.2mm。最小動作温度 = -40℃。。RS Proアキシャルリード. 費用対効果の高い信頼性が求められる用途での温度測定及び制御用に設計されたDO-35パッケージNTCサーミスタ 一般的な用途は、屋内電気器具、自動車システム、データ処理装置、冷暖房空調制御など 密閉構造により、高温での動作の利点と、チップデバイスに関連する狭い許容差を持つガラスビードの高い信頼性の利点を融合 ガラスカプセル封入で、高電圧絶縁の利点を増強 抵抗許容差は±10 % (25 ℃)、動作温度範囲は-55 → +250 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
2,160 税込2,376
当日出荷

仕様 温度係数のタイプ:PTC 、 抵抗@ 25℃:48Ω 、 許容差:±20% 、 アプリケーション:自動車用、一般用電子、テレコム 、 奥行き:5.5mm 、 寸法:7 (Dia.) x 5.5mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 Thermistors PTC series 660, 661 and 662. PTCs are semiconductor resistors whose resistance, at zero dissipation, increases with the temperature within a determined range. The temperature variation is obtained either by joule effect, by variation in ambient temperature, or a combination of the two. Fields of application: stabilisation of current, protection, sensor. RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
849 税込934
7日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)温度センサー FTB-E52
マイコンによる高精度な測温技術で、わずかな温度変化も見逃しません。
タイプ 素子互換式サーミスタ(定数3390K) 測定温度範囲(℃) -50~+50 公称抵抗値(Ω) 6k(0℃)
1台
1,998 税込2,198
6日以内出荷

1式(4本)
9,998 税込10,998
5日以内出荷