- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 温調機器
- サーモコンのおすすめ人気ランキング
サーモコンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新135件の「サーモコン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱伝導性エポキシ接着剤」、「熱伝セメント」、「電熱セメント」などの商品も取り扱っております。
冷却能力(W)
230
ねじの種類
Rc
電源
単相AC100~240V(50/60Hz)
冷却方式
電子冷熱素子
通信機能
(A) RS-485
1個
¥599,800
税込¥659,780
7日以内出荷
熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコンです。
CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。
適度な粘度を持ち作業性に優れています。
用途パワートランジスター、IC、CPUなどの半導体デバイスの放熱。
トランジスター、整流器、サイリスタなどとヒートシンクとの間の充填。
体積抵抗率(Ωcm)
1.0×1015
比重
2.26
熱伝導率(W/mk)
0.92
粘度(Pa・s)
(ペースト時)85~108
仕様
白色ペースト状
・高精度温調が必要な用途に。
・ペルチェ素子による、ノンフロン高精度温調機。
・シンプルな構造で高信頼性。
・小型、低振動で装置内への組込みが容易。
・ワイドな電源電圧に対応可。
・UL規格適合、CEマーキング。
ねじの種類
Rc
電源
単相AC100~240V(50/60Hz)
冷却方式
電子冷熱素子
・ペルチェ素子を使った、薬液の直接温調用熱交換器。
・フッ素樹脂熱交換器で多様な薬液に対応可。
・UL規格適合、CEマーキング。
電源
単相AC180~242V(50/60Hz)
冷却方式
ペルチェ素子
冷却方式
空冷冷凍式
・ペルチェ素子を使った、薬液の直接温調用熱交換器。
・フッ素樹脂熱交換器で多様な薬液に対応可。
・UL規格適合、CEマーキング。
シリコーンオイルを基油にしていますので使用温度範囲が広く放熱性に優れています。
用途放熱用
タイプ
汎用放熱用
使用温度範囲(℃)
-50~200
外観
白色グリース状
比重
2.45(25℃)
引火点(℃)
330
体積抵抗率(Ωcm)
2.0×1014
揮発分
0.4%(150℃/24h)
混和ちょう度
310
熱伝導率(W/mk)
0.84
加熱減量(%)
0.1(150℃/24h)
誘電率
5.0(60Hz)
誘電正接
0.006(60Hz)
危険等級
その他のもの
発火点(℃)
450
溶解度
不溶
離油度(%)
0.4(150℃/24h)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
商品タイプ
オイルコンパウンド
適合用途
放熱用
熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコーンです。
CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。
適度な粘度を持ち作業性に優れています。
トラスコ品番
327-5329
容量(mL)
9
体積抵抗率(Ωcm)
1.0×1015
外観
白色ペースト状
硬化条件
(hr/℃)72/25・(hr/℃)24/25
熱伝導率(W/mk)
0.92
粘度(Pa・s)
85~108
誘電率
(1MHz)4.1
タックフリータイム(分)
20
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
0.009L
1本(9mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
電源
単相AC200~220V(50/60Hz)
冷却方式
電子冷熱素子
・ペルチェ素子を使った、高精度温調恒温槽。
・小型、低騒音。
・独自の撹拌方式により上下温度分布が小さい。
温度安定性±0.01℃を実現
槽内温度分布±0.02℃を実現
冷却能力(W)
1200
ねじの種類
Rc
電源
単相AC200~220V(50/60Hz)
冷却方式
電子冷熱素子
通信機能
(A) RS-485
1個
¥1,298,000
税込¥1,427,800
7日以内出荷
電子膨張弁制御による±0,1℃の高精度制御装置の加工精度UP、高圧ポンプはインバータ駆動で周波数の異なる地域でも安心運転、使用周囲温度5~45℃と広範囲、使用液温度範囲5=40℃とワイドレンジ。
用途UVレーザー印刷機・包装機・実験用炉体・分析機・濃縮装置・ジャケット冷却・電子顕微鏡
使用温度範囲(℃)
5~40
容量(L)
約17
使用環境温度(℃)
5~45
運転制御方式
電子膨張弁容量制御
冷媒
R-410A
凝縮器
コルゲーテッドフィン&チューブ式パラレルフロー型
冷却器
プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。
接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。
強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。
外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。
過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度
±2.0℃
循環方式
密閉系向循環
使用液
市水・純水・エチレングリコール等
ノズル外径(Φmm)
(循環)11
電源(AC V)
100(50/60Hz)
タイマー
1分~99時間(1分単位)
機能
【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー
外部入力
外部温度センサー入力端子
外部出力
温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)
適合チューブ内径(Φmm)
9
冷却能力(W)
200
電源
単相AC100~240V(50/60Hz)
冷却方式
空冷冷凍式
小型サイズなので卓上でのご使用に大変便利です。観察用小窓で、扉を開ける事なく庫内の状態を確認できます。温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV、SV2段表示を採用し、一目で実測値と設定値が確認できます
アズワン品番
1-5421-41
付属品
棚板×2枚、棚受×4個
質量(kg)
9.5
電源
AC100V 50/60Hz
定格電流(A)
3
棚段数
最大6
安全装置
過昇温防止装置、過電流ブレーカー
タイマ機能
ON・OFF・ON/OFF・SETタイマー
温度センサー
K型熱電対
温度制御
マイコン式PID制御
タイマー時間
1分~99時間59分
棚ピッチ(mm)
30
外寸法(mm)
250×320×400
ヒーター容量(W)
300
温度設定範囲(℃)
室温+5~80
庫内寸法(mm)
180×240×220
対流方式
自然対流方式
観察窓
70×190mm
1台
¥91,200
税込¥100,320
当日出荷
クラス最小のボディサイズでパワフルに温調が可能です。
液面低下検知、過昇温防止機能などの安全機能を完備しています。
R290自然冷媒を採用しており、オゾン破壊係数0です。
低温暖化係数で将来の法規制を先取りし、環境にやさしい製品です。
用途ジャケット、セルの温調。
小型反応容器の温調。
外部実験水槽の温調。
仕様
密閉/開放系循環両対応(開放系循環の場合は要オプション)、空冷式
トラスコ品番
125-6493
質量(kg)
25
電源(V)
単相100/230
管接続口径
M16×1.0オス
内容量(L)
4.5
消費電力
14.5A/1334W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×400×546
電源コード(m)
約1.8
最大流量(L/min)(50/60Hz)
14
温度調節範囲(℃)
-25~200
最大圧力(bar)
0.2
ヒーター容量(W)
1000
冷却能力(W)
100(-10℃)
1台
¥819,800
税込¥901,780
40日以内出荷
冷却能力(W)
1100/1300
電流により発熱・吸熱を制御することができる半導体素子です。 鉛フリーのSn/Sbハンダを使用した環境にやさしい素子です。
仕様
最大温度差72℃
防水性
防滴加工済