- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- サーモス 保冷缶ホルダーのおすすめ人気ランキング
サーモス 保冷缶ホルダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新89件の「サーモス 保冷缶ホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「缶クーラー」、「ジュワー瓶」、「アイスバケツ」などの商品も取り扱っております。
ステンレス魔法びんと同じ真空断熱構造
缶飲料のおいしい温度をキープ!冷たさ長持ち!
様々なシーンで活躍!おうちでも!アウトドアでも!
ラバーリングを外せば、タンブラーとしても使える
材質
本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ラバーリング:シリコーンゴム
口径(Φmm)
67
350ml缶すっぽり、おいしい温度を保つホルダー
缶ドリンクのおいしい温度をキープ。インドアからアウトドアまで、いろいろなシーンで大活躍。カラフルなデザインの4タイプで選ぶ楽しさも!
真空断熱構造
真空断熱構造だから飲み頃温度をキープ。
飲み頃温度をキープ
缶のみの状態と比べるとこんなにも温度差が。
いろいろなシーンで大活躍
350ml缶をセットするだけでインドアからアウトドアまで大活躍。
容量(mL)
350缶用
質量(kg)
0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×75×115
振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製真空二重構造で断熱効果に優れています。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。低温液化ガスなどの低温用からオイルバスなどの高温用まで幅広く使用できます。
容量(mL)
300
容量(L)
0.3
仕様
液体窒素使用可
材質
ステンレス鋼
質量(kg)
0.3
外径×高さH(Φmm×mm)
Φ84×140
内径×高さH(Φmm×mm)
Φ65×120
振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製二重構造で、その二重壁間は高真空に保持されており、断熱効果は抜群です。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。胴部に支持用突起が設けられており、トラップに使用するときなどに支持しやすく非常に便利です。投込ヒーターなどと一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。液体窒素使用可。D-1001、D-1001W、D-2001、D-3001、D-6001には、運搬に便利な取り外し可能なステンレス製把手が付属しています。D-1001、D-1001W、D-2001には、内筒内側に計量線が入っていますので、内容物注入に便利です。
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ペットボトルもボトル缶もスッポリ入る。ボトル缶390ml、ペットボトル500ml、ペットボトル600mlに対応。広口&アジャスター使用で幅広いサイズに対応可能。ボトルの高さに合わせて調節可能。
材質
本体:ステンレス鋼、カバー・アジャスター:ポリプロピレン、ハンドル:熱可塑性エラストマー
質量(g)
317
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×90×185
耐腐食性・耐薬品性に優れたステンレス製外筒なので丈夫です。
仕様
液体窒素使用可能
材質
ポロシリケートガラス
ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
材質
ステンレス(SUS304)
車のシガーソケットで使える保冷と保温の2つの機能を搭載したドリンククーラー&ウォーマーです。
ペルチェ方式により保冷モード時は最大-2℃、保温モード時は最大60℃までプレート温度が変化し
ドリンクの飲み頃温度をキープすることができます。
保冷モード時は青色のLED点灯、保温モード時は赤色のLED点灯で一目で動作状態が確認できます。
車に常設されているドリンクホルダーに置くだけで簡単に設置できます。
セット内容
本体、シガー電源アダプタ(ケーブル長/約1m)、取扱説明書
質量(g)
約350(本体のみ)
消費電力(W)
36
温度範囲(℃)
プレート:-6~60(使用環境により異なります)
コード長さ(m)
約1
入力電圧(V)
DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約100×100×160(突起部除く)。底面部サイズ:約76×76×61。ドリンク収納部サイズ:約72×72×65
コネクタ
(入力)シガープラグ
色(本体)
ブラック
取扱説明書
日本語取扱説明書あり
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
500ml・600mlペットボトルが入るペットボトルクーラー、保冷効果が抜群の真空二重構造、持ち運びに便利な取っ手つき、カラフルなデザインでとてもおしゃれ、アウトドアにも便利
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9.5×8.5×20.5
質量(g)
294
材質
本体:ステンレス鋼、カバー:ポリプロピレン(耐熱温度100度)、底部保護ゴム:シリコーンゴム(耐熱温度180度)
小型・軽量タイプですので、運搬・収納が容易です。
断熱効果に優れています。
材質
(外槽)アルミニウム、(内槽)ステンレス(SUS304)、(外槽底)ゴム
真空断熱構造で冷たさキープ、350ml缶をしっかりホールドします。
仕様
350ml缶保冷用 飲料缶の保冷に 材質/仕上:本体部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) ラバーリング部:シリコン 幅(mm):75 高さ(mm):115 奥行(mm):75 コード番号:386-4107
アズワン品番
65-3363-54
1個
¥2,598
税込¥2,858
8日以内出荷
ひんやり美味しい温度をキープ!保温・保冷力バツグンのタンブラーです。
材質
ステンレス鋼
色
ステンレス
保冷効力(℃)
7以下(1時間)
材質
[中フタ]コルク
耐熱温度(℃)
250
仕様
液体窒素使用可
従来品と比べ、軽量化を実現。手軽に運べて収納もすっきり。
スーパーインシュレーションと真空断熱の併用で断熱効果を向上。
液化窒素の蒸発量が従来品と比べ40~60%減少。
液化窒素はクライオジェット(別売)で簡単に取出しできます。
材質
(外槽)Al、(内槽)SUS
手におさまりが良いサイズ感で、毎日の食卓で気軽に使えます。
ステンレス製魔法びん構造なので、冷たさ・温かさ長持ち。
冷たい飲みものでも結露しにくいのでテーブルを汚しません。
熱々の飲みものを入れても外側が熱くなりません。
真空断熱構造だから、飲み頃温度をキープ。保温・保冷OK。
丸みを帯びた飲み口なので口当たりが良い。
材質
ステンレス
特性
丸洗い可能
保冷効力(℃)
(1時間)8以下
ペットボトルやステンレスボトルの携帯に便利なボトルホルダー。ベルトを外せば、カラビナでスボンやザックのベルトループに取り付けが可能です。ペットボトル500ml~ステンレスボトル500ml程度を持ち運べます。ショルダーベルトも長さ調節でき、子どもから大人まで使用可能。
材質
表地・裏地:ポリエステル、クッション材:合成ゴム、ベルト:ポリプロピレン、カラビナ:アルミニウム合金
寸法(mm)
本体:70×70×160、ベルト:幅25×長さ550~1050
色
オリーブ×グリーン
質量(g)
70
適合寸法(mm)
ボトル:外径65~73×高さ170~250程度
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
室内でも野外でも大活躍するドリンク缶ホルダー。クーラーボックスや自動販売機で冷えた缶飲料を入れるだけ。ステンレス真空断熱構造で、飲み物の美味しい温度が長持ちします。そのまま飲み物を入れて保温・保冷するタンブラーとしても使える2way仕様です。表面が結露しにくく、手やテーブルが濡れる心配がありません。
材質
本体:ステンレス鋼(真空断熱構造)、外面:焼付塗装
現場でもスマートに水分チャージ。ハンディタイプの1L。
軍手のままでも操作しやすいロック&ボタン。
ヘルメットをかぶったままでもOK、大きく開いて飲みやすい。
飲み口ははずして洗える。
便利で使いやすいハンディストラップ付き。
傷が目立ちにくいハンマートン塗装。
衝撃に強いソコカバー付き。
スポーツドリンクOK。
容量(L)
1
仕様
保冷専用、丸洗いOK
質量(kg)
0.5
エコマーク認定
認定
口径(Φmm)
54
本体質量(kg)
0.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×100×285
保温効力(℃)
-
保冷効力(℃)
9以下(6時間)
商品タイプ
ワンタッチタイプ
エコマーク認定番号
10 146 009
低温又は高温の液体の保温性能に優れた真空断熱容器です。 液体窒素や高温のオイルへの浸漬が必要な実験での実験水槽として活用できます。 投げ込みヒーターやマグネチックスターラーとの併用も可能。
材質
外筒/SUS304、内筒/SUS316
構造
ステンレス二重壁間高真空構造