サーモニックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
104件の「サーモニックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイロノック」、「グリースガン ノズル」、「エピノックグリースap n 0」などの商品も取り扱っております。
高温下で固化しにくい耐熱グリスです。有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリスです。潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
用途高温や高荷重下の軸受け、ギヤ、ピン、ヒンジなど。 材質 主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物 使用温度範囲 -20~200℃ ちょう度 No.2 危険物の類別 非危険物 特性 潤滑性、付着性、防錆性、耐水性 商品タイプ モリブデン入りリチウムグリース
1本(80g)ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)サーモニックス
ドライヤー送風機等の高温にさらされる各種機械の潤滑に用いられます。ただし、180℃以上の高温下では定期的にグリースの補給を行い、古いグリースを押し出す必要があります。 耐水性、耐圧性に優れる。 使用温度範囲が-20~200℃であり、低温、高温においても優れた潤滑性を有しています。
用途高温にさらされる各種機械の潤滑。 特性 耐水性、耐圧性、耐寒性、耐熱性 使用目的 潤滑 危険物の類別 非危険物
1缶(16kg)ほか
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極圧性、機械安定性に優れ、あらゆるグリース潤滑に万能に活躍します。
使用温度範囲(℃) -20~125 危険物の類別 非危険物
1本(400g)ほか
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)サーモニックスEP
灰黒色 引火点(℃) ≧200(タグ密閉式) 密度(g/cm3) 0.9(15℃) 外観 バター状 危険物の類別 非危険物
1缶(180kg)
319,800 税込351,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

潤滑性、防錆性、耐水性に優れています。高温下で固化しにくい耐熱グリスです。
用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。 ちょう度 No.2 特性 潤滑性、防錆性、耐水性、耐熱性 トラスコ品番 473-6435 質量(g) 400 使用温度範囲(℃) -20~200 容量(g) 400 主成分 鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物 危険物の類別 非危険物
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

増ちょう剤、基油にそれぞれウレア系有機化合物、鉱油を用い、極圧剤など厳選した添加剤を添加したグリースです。電動機、製鉄機械、工作機械、船舶、自動車などのあらゆるグリース潤滑箇所に使用できるグリースです。 従来のグリースに比較し長寿命のため給脂間隔が長くなり、グリース購入費用、メンテナンス費用が少なくなります。 滴点が250℃以上と高く、かつ温度によるちょう度変化も少なく、高温の潤滑箇所には最適のグリースです。(ただし、高圧スチームにさらされる箇所には使用できません) 撹拌によるグリースの軟化傾向が小さく、高速回転部や歯車に使用されても、濡れたり、潤滑不良を起こしたりしにくいグリースです。 水で流されにくため、潤滑不良が起こりにくく、排水処理も容易になります。 耐荷重性に優れ、軸受けやしゅう動部の焼付きを起こしにくいグリースです。
用途製鉄機械:連鋳機、圧延機、鍛造機、プレス機械。 火熱炉・乾燥炉:各種軸受け。 各種産業機械:摺動部、各種軸受け、各種歯車。 各種工作機械:摺動部、各種軸受け、歯車。 電動機・送風機械・ポンプ:ころがり軸受け。 漁船:漁労機械、甲板機械、船尾回り、ポンプ類。 自動車:ホイールベアリング、シャシー廻り、ユニバーサルジョイント、ウォーターポンプ。 建設重機:各種ジョイント、各種ピン、各種軸受け、各種ローラ、ホイールベアリング、ウォーターポンプその他グリース給脂箇所。 各種荷役機械:ホイールベアリング、各種ピン、各種軸受け、ウォーターポンプ、ユニバーサルジョイント。 危険物の類別 非危険物
1箱(400g×20本)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ウレア系増ちょう剤を使用した汎用型グリースでウレア系グリースの中では最も安定している。高温潤滑寿命、機械的安定性、耐水性に優れる。
使用温度範囲(℃) -20~200 外観 淡褐色粘ちょう状 増ちょう剤 ウレア 淡褐色 危険物の類別 非危険物 商品タイプ ウレアグリース
1本(400g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱・耐水に優れています。偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤としてNSF H1に登録しております。
用途食品・医薬品・化粧品の製造装置・洗浄装置・包装装置・運搬装置の潤滑部位。食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所 規格 NSF H1 グレード 成分 流動パラフィン、アルミニウム複合石鹸、酸化亜鉛、炭酸カルシウム 使用温度範囲(℃) -20~200 外観 白色バター状 増ちょう剤 アルミニウム複合石鹸 基油 精製流動パラフィン油 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.6MB)
1本(400g)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生分解性に優れ且つ食品衛生法(厚生省告示第370号)に適合。 耐熱性に優れフッ素グリース代替可。 使用温度範囲:-40℃~200℃(Max250℃)
用途・乾燥ライン、軸受部、熱風ファン軸受部の潤滑 ホットメルト樹脂アプリケーターローラ軸受部等の潤滑 混和ちょう度 280(2号)(25℃) 使用温度範囲(℃) -40~200 使用目的 潤滑 外観 白色バター状 基油 エステル系合成油
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商品タイプ ウレアグリース 特性 耐熱性、耐荷重性 アズワン品番 64-7143-34 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1缶(16kg)
49,980 税込54,978
5日以内出荷

ENEOS(JXTGエネルギー)パイロノックCC
増ちょう剤としてウレア系有機化合物を、基油として高度精製鉱油を用い、厳選せれた添加剤などを配合したグリースです。特に優れた耐熱性・耐水性を要求される製鉄・製紙他の産業機械に最適のグリースです。
用途連続鑄造設備・熱間圧延機など製鉄機械、製紙機械、板ガラス製造機、乾燥炉、加熱路、焼却炉など高熱および冷却水にさらされる各種産業機械 商品タイプ ウレアグリース 特性 耐熱性、耐水性 滴点(℃) 250以上 増ちょう剤 ウレア系化合物 基油 鉱油 動粘度(mm2/s) 31.4(基油、100℃) 蒸発量(%) 0.2mass(99℃、22h) 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(16kg)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特性 耐熱性、耐荷重性 アズワン品番 64-7143-45 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1缶(15kg)
81,980 税込90,178
8日以内出荷

狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です 容量(g) 400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め) 取付口 メス 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械的安定性、酸化安定性に優れ、広い温度範囲で使用でき、優れた耐水性、さび止め性を示します。
動粘度(mm2/s) 10.2(基油、100℃) 酸化安定度(kPa) 14.7(99℃、100h) 基油 鉱物油 危険物の類別 非危険物
1箱(400g×20本)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースで、特に耐熱性、耐水性に優れています。各種添加剤を有効に配合しましたので防錆性、耐磨耗性、機械安定性、酸化安定性にも優れ、長期潤滑が可能です。
用途製鉄所の熱間圧延機、連鋳機の軸受に 建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ビンに 産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベヤー、放送機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに 農耕機械/耕うん機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の荷重摺動部に 成分 鉱物油、ウレア樹脂、添加物等 使用温度範囲(℃) -20~200 ちょう度 2号 危険物の類別 非危険物 特性 耐熱性、耐水性、防錆性、耐摩耗性、機械安定性、酸化安定性 商品タイプ ウレアグリース
1袋(80g)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。
用途建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。 ちょう度 2号 灰黒色 商品タイプ モリブデン入りリチウムグリース 特性 耐荷重性 成分 鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール 使用温度範囲(℃) -20~130 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1本(400g)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,530 税込1,683
当日出荷


食品衛生法(厚生省告示370号)に適合。 高温で耐久性能に非常に優れています。 ゴム、プラスチックに対する影響が殆どありません。 使用温度範囲:-40~250℃
用途・乾燥ライン、軸受部、熱風ファン軸受部部等の潤滑 工作機械、精密機器等のメンテナンス 混和ちょう度 288(2号)(25℃) 使用温度範囲(℃) -40~250 使用目的 メンテナンス、潤滑 外観 白色バター状 基油 メチルフェニルシリコーン
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。 仕様 カートリッジ 使用温度範囲(℃) -15~130 使用目的 潤滑 主成分 鉱物油、リチウム石けん 危険物の類別 非危険物 特性 耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性 商品タイプ リチウムグリース
1本(80g)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)