- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- リーマ
- シェルリーマアーバーのおすすめ人気ランキング
シェルリーマアーバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新100件の「シェルリーマアーバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アジャストリーマ」、「ストレートリーマー」、「シートチューブリーマ」などの商品も取り扱っております。
アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質
SKH51
表面処理
ノンコート
刃径寸法が調整可能です。
材質
SKS
刃径寸法が調整可能です。
材質
SKS
刃数
6
MCO材を使用しています。
刃径公差
m5
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
刃形
ストレート
刃径公差(mm)
0~+0.005
用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。
先端
JT6(2 1/2)
仕様
焼入品
寸法L2(mm)
25
アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。左ねじれ12°仕様。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質
SKH51
表面処理
ノンコート
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
材質
高速度鋼(HSS)
刃形
ストレート
刃径寸法を素早く簡単に調整出来る替刃式のリーマーです。
刃の位置を上下させることによって広範囲の加工が可能になります。
一番前に出した時が最小径になります。
用途広範囲の穴仕上げ加工に。
特に薄い材料や穴の径修正時に。
材質
替刃:高速度鋼(HSS)
パイプの内側のバリ取りや穴を大きくするのに便利です。
金属板の穴の修正、拡大に。
抜群の切れ味と耐久性。
アルミ板、薄鉄板などの穴の修正、拡大に最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃長が短いタイプ
ストレートシャンク
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
左ネジレ20°、食付き角45°
刃径公差
m5
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
ねじれ角(°)
20
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)
50
全長L(mm)
100
刃径公差(mm)
0~+0.005
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
刃数
6
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
6
シャンク長l2(mm)
38
食付長さT(mm)
10
TiNコーティングを施している為、従来のハイスマシン、チャッキングリーマに比べて切削速度及び耐久力が2倍以上。真円度及び面粗度抜群。シャンク径はエンドミルシャンクを採用。
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
TiNコーティング
刃形
ストレート
表面処理
TiNコーティング
シャンク径公差
h7
刃径公差(mm)
0~+0.005