シェード 取り付け フックのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
110件の「シェード 取り付け フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンシェード留め具」、「タープ フック 外壁」、「シェード取付接着フック」などの商品も取り扱っております。
すだれや日よけシート(つりさげ)のサッシ固定部品としてご使用いただけます。窓からシートを5cm離して固定できます。
アズワン品番 64-9099-04
1セット(2個)
569 税込626
当日出荷

サッシ枠が傷つきにくい!涼風シェード用ステンレスシェードフック。 ネジ式でサッシ枠に工具なしで簡単に取付可能。 締付ネジがサッシ枠に直接触れないため、サッシ枠に傷が付きにくい。
用途シェードの取付/フック/取付金具として 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 72×63×47 質量(g) 20 材質 本体/ナイロン樹脂、取付金具/ステンレス 耐荷重(kg) 3/組 取付場所 アルミサッシ枠、雨戸枠、木部等
1セット(2個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス・アルミ・プラスチック・金属塗装面などに。両面テープで固定。シャッター雨戸・外壁 (金属)に。
材質 ABS樹脂、ナイロン樹脂 質量(g) 約23 タイプ 金属・樹脂・ガラスなどの凹凸のない平滑面用 耐荷重(kg) 2まで(2個取付時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約5.6×3.6×11.7
1個(2個)
719 税込791
当日出荷

丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 材質 ステンレス(SUS304) 種類 丸カンプレート
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスだから丈夫で長持ち。サッシにキズをつけにくい。差し込み式。ネジでサッシ枠にキズが付きにくい。
材質 ステンレス、POM樹脂 質量(g) 約20 タイプ 窓サッシ用 耐荷重(kg) 3まで(2個取付時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約6×5×4
1個(2個)
679 税込747
当日出荷

仕様 網戸にも取り付けできる2WAYタイプ トラスコ品番 440-7610 材質 本体:六ナイロン樹脂 取付金具:ステンレス 質量(g) 27
1組(2個)
369 税込406
当日出荷

外吊りすだれ対応のオプションパーツです。ネジ式でサッシ枠に簡単に取り付けできます。サッシ枠に傷がつきません。網戸にも取り付けできる2WAYタイプ
用途下部に取り付けることにより、すだれが揺れることを防止。 質量(g) 59 トラスコ品番 440-7628 材質(本体) 六ナイロン樹脂 材質(取付金具) ステンレス
1本
719 税込791
当日出荷

物を「吊下げる」ということを極限まで追求した超強力マグネットフックです!
フック 固定 特性 超強力
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水型スポットライト用取付金具です。
トラスコ品番 787-8249 適合本体 NLS05S/15/20シリーズ、G-S75 質量(g) 340 タイプ バイス 最大口開き(mm) 40 取付穴 M6×4(45mmピッチ)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

スチール(鉄)の平らな箇所に取り付けできる! 涼風シェード用マグネットシェードフック。 シャッター、雨戸、ガレージなどの平らな所、スチール(鉄)製でネジ止めができない部分などに最適。 マグネットとすべり止めシートで強力取付。 ステンレスフックで丈夫。 フックがタテ・ヨコ自在に動く。 脱着可能。
用途シェードの取付/フック/取付具として 材質 本体/ナイロン樹脂・ネオジム磁石、フック/ステンレス 質量(g) 30 耐荷重(kg) 3/組 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 75×45×25 取付場所 シャッター、雨戸、ガレージなどの平らな所、スチール製でネジ止めが出来ない部分
1セット(2個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暮らしの金具窓枠サッシに スチール棚に窓枠生かして、スペース有効利用窓の開閉に影響なく、サッシに取り付けできるフックです。2個のネジで固定できます。窓枠サッシの傷つきを防ぐ補助板つきです。
耐荷重(kg) 2 材質 スチール、補助板:ポロプロピレン 高さ(mm) 60 縦(mm) 35 横(mm) 55 適合厚さ(mm) 4
1個
479 税込527
当日出荷

1組
459 税込505
翌々日出荷

壁面・窓周りに取付 超強力両面テープフック シェード・すだれ兼用で工具不要。取り付けられる所:ステンレス、アルミ、金属、プラスチック、ガラス、木材、モルタル、コンクリート等。取り付けられない所:土壁、布、壁紙等。屋外でも使える超強力両面テープタイプ。賃貸住宅などに最適。垂直面にも、水平面にも取り付け可能。取付方法。1.あらかじめフックを取り付ける位置を決めてください。2.本体部分の取り付け面の剥離紙を剥がし、目的の位置に取り付け面を強く押しつけてください。3.本体部分がしっかり固定されていることを確認し、24時間経過後、フック部分にシェードを掛けてください
用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付 材質 本体:ABS/ナイロン、フック:ナイロン、両面テープ:アクリルフォーム粘着材 取付 (シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個 耐荷重(kg) 3/組
1セット(2個)ほか
1,290 税込1,419
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2個)
1,090 税込1,199
当日出荷

室内の温度上昇を抑えます。エアコンなどの効率がアップします。
用途夏場の日差し対策に。プライバシー保護に。 ブラウン 厚さ(mm) (上下サン)10 本体生地厚さ(mm) 1 材質 生地/ポリエチレン、桟/ABS樹脂 紫外線遮断率(%) 約89
1枚
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目隠し、日よけに最適で通気性に優れた洋風タテス。外からは見えづらく、暗くなり過ぎない適度な生地厚。錆びづらいアルミ製のハトメ。横にもポールが入っていてシワになりにくい。UVカット率70%。
用途日よけ、日除け、洋風タテス、タテス、たてす、すだれ、サンシェード、オーニング、スクリーン、シェードとして。紫外線カット、省エネ、サッシ、UV、紫外線、庭、ウッドデッキ、ベランダ、キャンプ、マンション、窓、ガーデンに。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

風にあおられても外れにくい。サッシにキズをつけにくい。サッシ枠に、揺れを吸収するので 取付面にやさしい。
材質 ABS樹脂、ナイロン樹脂 質量(g) 約27 タイプ 金属・樹脂・ガラスなどの凹凸のない平滑面用 耐荷重(kg) 2まで(2個取付時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約5.6×2.8×10
1個(2個)
899 税込989
6日以内出荷

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) 水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。 メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。 凹凸ガラスにも貼れます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに 仕様 断熱効果約35% 材質 本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 厚さ(mm) 0.5 遮光率(%) 黒/約75、白/約72 紫外線遮断率(%) 約68 幅(m) 0.9
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日差しを和らげ通気性にも優れた洋風タテス。横幅が2mあるので窓全体を覆い隠すことが可能。外からの日差しを和らげ、内側からは見通しがよく開放感がある。錆びない樹脂製ハトメ。ハトメ4箇所付き。UVカット70%。
用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。 ブラウン
1台
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5.5L給水タイプ収納時はコンパクトにたためます。マグネットと滑り止めシートで強力に取付できます。フックがタテヨコ自在に動いて揺れを吸収します。サッシ枠及び網戸への取り付けが可能です。フック部が可動することにより、シェードの揺れを吸収します。締め付けネジが、サッシ枠に直接当たらないので、キズをつけません。接着剤で簡単に強力に取付できます。フックがタテヨコに動いて揺れを吸収します。
仕様 ワタナベ オーニング用スイングハンガー トラスコ品番 834-5591 材質 PVC、本体:ナイロン、ネオジム磁石 フック:ステンレス、本体:ナイロン 取付金具:ステンレス、本体:ABS フック:ステンレス 接着剤:シアノアクリレート 質量(g) 74 品名 スイングハンガー 2018年トラスコ掲載ページ 9 0810
1組
659 税込725
当日出荷