シェード 支柱のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
123件の「シェード 支柱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シェード用ポール」、「シェードテラス」、「ロープスティック」などの商品も取り扱っております。


上・下柱は、軽く、錆びにくいアルミ製で取り扱いが楽です。(約20kg) 上柱が下柱にスライド式で収納できるためコンパクトで取り扱いが便で す。(収納時約3.76m) 3段階に高さ調節ができます。(全長6.3m、5.5m、4.5m) ポール側面溝でボックス等の取り付け、取り外しが簡単。移動、再使用時も、手間がかかりません。 ポールバンド(POB-1S)も使用できます。
1個ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)アルミポール 杭付セット
扱いやすい3段伸縮式です。 1人でも容易に設置できます。
用途仮設用の伸縮式旗竿 材質 ポールアルミ合金、プーリーキャップステンレス(SUS304)、クリートステンレス(SUS304)、ロープクレモナ、自在クランプスチール/クロメートメッキ、鋼管杭スチール トラスコ品番 858-7707 セット内容 ポール1本、プーリーキャップ1個、クリート1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用)2個、ゴムスペーサー2個、ロープ (10mL)1本、鋼管杭1.5m1本 質量(kg) 11.5 長さ(m) 2.25~6.04 ポール径(Φmm) 44~55 鋼管外径(mm) 48.6
1セット
55,980 税込61,578
翌々日出荷

適度に風を通しながら、日差しよけ、紫外線対策に役立つオーニング。ナチュラルな素材感のシェード生地を使用し、テラスをおしゃれに演出します。
保証期間 3年保証※生地のみ 構造 組立式
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

地面に打ち込み、安全通路・立入禁止区域の確保などにトラロープやネットフェンスを張るための支柱です。 工事現場やイベントなどの保安管理に最適です。 ロープを通して立入禁止、囲いなどに使われます。 上部がリング形状でロープを通して使用します。 J型でロープを通す必要が無くロープの上から打ち込めます。 一定間隔で配置し金槌などを用い地面に叩き込んで固定します。 ブルーシート、防草シート等シート類や、トラロープなどを止めるのに使用する他、テントやタープ設営時のロープ固定、園芸等にも使用可能です。
用途立入禁止区域/工事現場等の保安確保からテント設営、園芸等 材質 スチール 長さ(mm) 1500 質量(kg) 約1.9 直径(Φmm) 14 表面処理 粉体焼付塗装
1束(5本)
3,398 税込3,738
当日出荷

アーチ型なのでお庭に新たな寛ぎ空間を作るサンシェードです。メッシュ生地なので通気性もいいです。
用途お部屋の日よけや外からのプライバシーからお部屋を守ります。 材質 本体/コネクター・ジョイント:ポリエチレン、ハトメ:アルミニウム、紐:ポリエステル、支柱:スチール(粉体塗装)
1台
7,990 税込8,789
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

覆工板の穴に固定できる手摺支柱 履工板の穴に取付け、取外しがしやすく、ワンタッチで支柱がガッチリ締め付けられます。 先端のツメと、支柱の手摺ホルダーの方向は同一になるように設計されており、手摺パイプにかかる衝撃に対して強く、穴への取付・取り外し作業の目安にもなります。 手摺部分の出っ張りがほとんどなく、安全です。
質量(kg) 5 タイプ O型 仕上 溶融亜鉛めっき ボルト平径(mm) 21
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

フェンス用柱(鉄製)防銷処理済みで耐久性アップ
用途フェンス柱部材 寸法(mm) 40×2000
1セット(2本)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。 さびにくい材質なので、雨や雪にさらされる厳しい環境でも対応。
仕上 ヘアーライン 材質(支柱) ステンレス製
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質 アルミ、A6063S T5 表面処理 B1アルマイト
1本
特価
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


ほぼ垂直タイプの支柱で兼用型(傾斜角87度)。支柱が三層構造の為、衝撃に対して主柱が変形しながら力を吸収する構造になっています。
用途1.鉄骨用親綱支柱は10m以内で設置してください。2.支柱に付いている2本のボルトを均等にラチェット等でH型鋼のフランジ等の支持物にトルク6kN・cmで締め込んでください。3.親綱は目で見てたわんでないか、わずかにたわむ程度に、人力で0.3kN程度で張って下さい。(親綱・緊張器は認定基準に準ずるものを使用してください。) 材質 溶融亜鉛メッキ 型式 SK-920P 厚さ(mm) (挟み厚)45まで 質量(kg) 8.8
1本
35,980 税込39,578
当日出荷

掃きだし窓が洋風テラスに早変わり。 屋根はシェード生地で紫外線・直射日光を遮り、快適な空間を演出します。 替布も別売りで用意していますので、破損時や気分によって交換可能です。 ※替布の型番は『GT-○02C』と『C』が付いています。
用途庭や施設の日よけ、アウトドアリビングの空間づくりに。休憩所の設置に。 構造 組立式 遮光率(%) 約85~90 付属品 シェード留め具16個付き 紫外線防御率(%) UVカット率:約85 保証期間 3年保証※生地のみ 紫外線カット 約85
1枚ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコー(タイタン)鉄骨用親綱支柱 LP型
支柱に10度の角度を設けることにより、梁上での歩行がスムーズになります。 支柱は軽量でサビにも強いアルミ製です。
仕様 平行・直行兼用型、ロープ(子綱)本数(本)、(社)仮設工業会「親綱支柱」認定基準第一種兼用型 トラスコ品番 821-7913 材質 LP:アルミ、KP:スチール 質量(kg) 7.6 取付寸法(mm) 【底面】50×75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 152×150×1081 材種 アルミ
1本
59,980 税込65,978
当日出荷

WAKI(和気産業)ロープ張りポール
テントの設営など、ロープを地面に引っ張って固定する時に使用。
材質 鉄 ユニクロメッキ
1本
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強い日差しや視線をカット。つっぱり式でデッキやベランダにも簡単に設置! 手軽で場所をとらず、デッキやベランダにも簡単設置! 伸縮式つっぱり棒は約210~310cmまで高さ調節可能。 天井つっぱりタイプ。 シェードの角度は自由自在。 レバーを回して簡単操作。 全体を支える支柱を太くして強度をアップ!! 使わない時は巻き上げておく事ができます。スクリーンの巻き上げはレバーを回してらくらく収納。 視線を遮るブラインドとして便利。 すだれ部はマジックテープで簡単に脱着できます。 節電対策・省エネ効果 UVカット率約99%(アイボリー約92% (一財)カケンテストセンター調べ) 撥水加工、突然の雨も安心 お客様組立式
寸法(幅W×高さH)(cm) 約300×210~310(つっぱり式) 質量(kg) 約10.5 材質 フレーム:スチールパイプ・アルミパイプ、生地:ポリエステル100% 寸法(幅W×長さL)(cm) スクリーン:約286.5×200(最大)、すだれ:約286.5×98
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 付属品 フリーリング1個付 トラスコ品番 740-4379 寸法(mm) 38.1Φ×2400 質量(kg) 2.7
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

ピカコーポレイショントラック用あおり支柱 TAP型
保管や積荷に適したコンパクトサイズ! 軽量で持ち運びやすいアルミ製のトラックあおり支柱です。 ※トラック用あおり支柱は、落下時の衝撃を軽減するための補助具です。必ず2本セットで使用し、親綱は1人でご使用ください。 ※親綱・墜落制止用器具は含まれておりません。お客様にてご準備ください。
用途トラック上での荷役作業の安全対策に。安全帯の使用の際に。 材質 アルミ合金 全長(mm) 2211 質量(kg) 8.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×211×2211 最大使用荷重(kg) 100 取付可能厚(mm) 30~60 取付可能高さ(mm) (挟み込み高さ)300~510
1本
79,980 税込87,978
3日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)