シェード取付金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
106件の「シェード取付金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンシェード留め具」、「シェード取付接着フック」、「フック受け」などの商品も取り扱っております。
すだれや日よけシート(つりさげ)のサッシ固定部品としてご使用いただけます。窓からシートを5cm離して固定できます。
アズワン品番 64-9099-04
1セット(2個)
569 税込626
当日出荷

仕様 網戸にも取り付けできる2WAYタイプ トラスコ品番 440-7610 材質 本体:六ナイロン樹脂 取付金具:ステンレス 質量(g) 27
1組(2個)
369 税込406
当日出荷

暮らしの金具窓枠サッシに スチール棚に窓枠生かして、スペース有効利用窓の開閉に影響なく、サッシに取り付けできるフックです。2個のネジで固定できます。窓枠サッシの傷つきを防ぐ補助板つきです。
耐荷重(kg) 2 材質 スチール、補助板:ポロプロピレン 高さ(mm) 60 縦(mm) 35 横(mm) 55 適合厚さ(mm) 4
1個
479 税込527
当日出荷

5.5L給水タイプ収納時はコンパクトにたためます。マグネットと滑り止めシートで強力に取付できます。フックがタテヨコ自在に動いて揺れを吸収します。サッシ枠及び網戸への取り付けが可能です。フック部が可動することにより、シェードの揺れを吸収します。締め付けネジが、サッシ枠に直接当たらないので、キズをつけません。接着剤で簡単に強力に取付できます。フックがタテヨコに動いて揺れを吸収します。
仕様 ワタナベ オーニング用スイングハンガー トラスコ品番 834-5591 材質 PVC、本体:ナイロン、ネオジム磁石 フック:ステンレス、本体:ナイロン 取付金具:ステンレス、本体:ABS フック:ステンレス 接着剤:シアノアクリレート 質量(g) 74 品名 スイングハンガー 2018年トラスコ掲載ページ 9 0810
1組
659 税込725
当日出荷

4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます。 トラスコ品番 849-1646 材質 ステンレス 寸法(mm) 25×28 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 質量(g) 12.5 種類 アイプレート 寸法H(mm) 16 寸法d(mm) 3 寸法D(mm) 4 寸法T(mm) 2 寸法W(mm) 11.5 寸法B2(mm) 18 寸法A1(mm) 25 寸法B1(mm) 28 寸法h(mm) 10 寸法A2(mm) 16 表面処理(本体) 電解研磨 使用荷重(kN) 0.07
1個
379 税込417
当日出荷

ステンレスだから丈夫で長持ち。サッシにキズをつけにくい。差し込み式。ネジでサッシ枠にキズが付きにくい。
材質 ステンレス、POM樹脂 質量(g) 約20 タイプ 窓サッシ用 耐荷重(kg) 3まで(2個取付時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約6×5×4
1個(2個)
679 税込747
当日出荷

丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 材質 ステンレス(SUS304) 種類 丸カンプレート
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2個)
1,090 税込1,199
当日出荷

ブロック・コンクリート・タイル・スチール・アルミ枠に固定。接着剤で固定するリング。外壁(金属)に。外壁(木)に。外壁(コンクリート)に。取付ひも付。ゼリー状接着剤付。洋風タテスの倒れ止めにも。
付属品 ひも(約1.5m)、ゼリー状接着剤 材質 ステンレス 質量(g) 約18 タイプ 金属・コンクリート・タイル・木用 耐荷重(kg) 3まで(2個取付時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約3.5×3.5×2.5
1個(2個)
1,598 税込1,758
当日出荷

設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
用途支柱や壁面の取り付けに。 材質 ステンレス(SUS304) 材質/仕上 ステンレス(SUS304) 種類 パッドアイ
1袋(2個)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目隠し、日よけに最適で通気性に優れた洋風タテス。外からは見えづらく、暗くなり過ぎない適度な生地厚。錆びづらいアルミ製のハトメ。横にもポールが入っていてシワになりにくい。UVカット率70%。
用途日よけ、日除け、洋風タテス、タテス、たてす、すだれ、サンシェード、オーニング、スクリーン、シェードとして。紫外線カット、省エネ、サッシ、UV、紫外線、庭、ウッドデッキ、ベランダ、キャンプ、マンション、窓、ガーデンに。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外吊りすだれ対応のオプションパーツです。ネジ式でサッシ枠に簡単に取り付けできます。サッシ枠に傷がつきません。網戸にも取り付けできる2WAYタイプ
用途下部に取り付けることにより、すだれが揺れることを防止。 質量(g) 59 トラスコ品番 440-7628 材質(本体) 六ナイロン樹脂 材質(取付金具) ステンレス
1本
719 税込791
当日出荷

壁面・窓周りに取付 超強力両面テープフック シェード・すだれ兼用で工具不要。取り付けられる所:ステンレス、アルミ、金属、プラスチック、ガラス、木材、モルタル、コンクリート等。取り付けられない所:土壁、布、壁紙等。屋外でも使える超強力両面テープタイプ。賃貸住宅などに最適。垂直面にも、水平面にも取り付け可能。取付方法。1.あらかじめフックを取り付ける位置を決めてください。2.本体部分の取り付け面の剥離紙を剥がし、目的の位置に取り付け面を強く押しつけてください。3.本体部分がしっかり固定されていることを確認し、24時間経過後、フック部分にシェードを掛けてください
用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付 材質 本体:ABS/ナイロン、フック:ナイロン、両面テープ:アクリルフォーム粘着材 取付 (シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個 耐荷重(kg) 3/組
1セット(2個)ほか
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内の温度上昇を抑えます。エアコンなどの効率がアップします。
用途夏場の日差し対策に。プライバシー保護に。 ブラウン 厚さ(mm) (上下サン)10 本体生地厚さ(mm) 1 材質 生地/ポリエチレン、桟/ABS樹脂 紫外線遮断率(%) 約89
1枚
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


防水型スポットライト用取付金具です。
トラスコ品番 787-8249 適合本体 NLS05S/15/20シリーズ、G-S75 質量(g) 340 タイプ バイス 最大口開き(mm) 40 取付穴 M6×4(45mmピッチ)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

日をよけ、視線を遮り、心地よい風がぬける、クーラールーのシェード。
用途豊富な取付方法。物干し竿が通せるポールポケット付き (直径3cmまで対応)。ボールポケットを下側にして市販のボール等を入れるとピンと張れる。目かくしにも使える ボタンホール仕様。 材質 ポリエチレン 紫外線遮断率(%) 約86
1枚
2,698 税込2,968
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日をよけ、視線を遮り、心地よい風がぬける、クーラールーのシェード。
用途破れにくい。アルミハトメ、生地折り返し加工で強くて破れにくい。豊富な取付方法。物干し竿が通せるボールポケット付き。(直径3cmまで対応)ポールポケットを下側にして市販のボール等を入れるとピンと張れる。目かくしにも使えるボタンホール仕様。 材質 ポリエチレン 紫外線遮断率(%) 約85
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)