シガーソケット コンセント 電源のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
229件の「シガーソケット コンセント 電源」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100v から12v変換」、「車用電源コンセント」、「usbから100v」などの商品も取り扱っております。
車内で家電が使えるコンセント 消費電力30W以下の家電製品が使用できます。 AC出力とUSB出力を同時に使用できます。 (同時使用合計出力30W以内) USBコンセント防塵カバー付 5つの保護回路搭載で安心して使用できます。 【使用可能機器例】タブレットPC、スマートフォン、デジタルオーディオプレーヤー、シェーバー、携帯ゲーム、デジタルカメラ、電気毛布など
用途車内で家電が使えるコンセント 周波数(Hz) 55(50/60表示機器使用可能) 最大出力(W) 40 出力電圧(V) AC100/DC5 入力電圧(V) DC12 定格出力(W) 30(USB出力含む) コード長さ(mm) 約700 出力波形 調整矩形波 USBタイプ 【出力】DC5V 最大3.1A
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

自動車の12v電源を家庭用100V電源に変換する小型インバーターです。 車のシガーライターソケットに差し込むだけで、携帯電話やPDA、ポータブル機器、デジカメのバッテリーを車内で充電することが出来ます。
ブラック 材質 PC樹脂 寸法(mm) 50×106×32 質量(g) 59 使用温度範囲(℃) 0~40 周波数(Hz) 55 出力電圧(V) AC100 入力電圧(V) DC12(DC11・DC15) 定格出力(W) 20(抵抗電源付加及びスイッチング式電源負荷) 出力波形 矩形波 入力電流(A) 2.1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1.25sq線付き電源プラグ。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。通電の確認ができるインジケータLED付き。
用途シガーソケットやアクセサリーソケットからの電源取り出しに。電源プラグの補修に。 材質 本体/ポリカーボネート
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し、カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。 DC12VとDC5Vを同時に使用することが出来ます。(同時使用出力:DC12V 0.5A・DC5V 1A以内) 3つの保護回路を搭載(出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、温度保護回路)
入力電圧(V) AC100 50/60Hz 出力電圧(V) DC12、DC5 質量(g) 107 出力電流(A) (DC12V)1、(DC5V)1。(DC12V・DC5V同時使用)12V/0.5、5V/1以内 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 55×30×99 消費電力(VA) 30 使用環境温度(℃) 0~40
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

USBもACコンセントもOK。車の中でカー用品が同時にいろいろ使えるハイブリッドインバーター。 トラブルを未然にガードする、6つの保護機能。 出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 異常温度検出保護:本製品内部の温度が一定温度以上(FTU-100B/150Bは約85℃以上)になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると、自動的に復帰します。 入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 入力電圧低下保護:入力電圧が低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。(FTU-30B/50B/70B/90Bは約9.5V以下、FTU-100B/150Bは約9V以下) 入力過電圧保護:入力電圧が約15.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。
入力電圧(V) DC12 使用温度範囲(℃) -20~40 出力周波数(Hz) 55 出力波形 矩形波 変換効率(%) 80以上 回路方式 P.W.M方式 保護機能 出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接続保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お車のシガーソケット、バッテリーから家電製品が利用できます。 軽量、コンパクト設計により、場所を選ばず、持ち運びが簡単! スイッチ付なのでシガーソケットを抜き差しせず、電源カット!
入力電圧(V) DC12 出力電圧(V) AC100(矩形波) 質量(g) 約250 最大出力(W) 連続(30分):150、瞬間:300 定格出力(W) 120 冷却方式 冷却ファン付 コンセント出力 1コンセント 出力周波数(Hz) 55 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 75×100×47 コード長さ(cm) 約65 ヒューズ 20A(本体内蔵)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示。トラブルを未然にガード。 [6つの保護機能] 1.出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 2.出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。 3.異常温度検出保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 4.入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5.入力電圧低下保護:入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 6.入力過電圧保護:入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
出力電圧(V) インバーター部:AC100、USB端子:DC5 入力電圧 DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V) 付属品 バッテリー接続コード/シガープラグコード 使用温度範囲(℃) -20から+40 本体質量(g) 580 定格出力 インバーター部:280W、USB端子:2.1A 最大出力 インバーター部:瞬間700W(0.1秒以内)・350W、USB端子:2.4A 出力周波数(Hz) 55 出力波形 矩形波 変換効率(%) 80以上 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×137×49(突起部除く) 回路方式 P.W.M.方式インバーター コード長さ(cm) バッテリー接続コード/70、シガープラグコード/70(15Aヒューズ内蔵) ヒューズ容量(A) 40(平型ヒューズ) アズワン品番 64-8639-14
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!
出力電圧(V) AC100 出力周波数(Hz) 55 出力波形 矩形波 保護回路 低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、温度保護
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DC12V・DC24Vに使用可能です。 5A管ヒューズ内蔵しています。
用途シガーライターソケットからの電源の取り出しの際に。 コード 0.75sq-長さ1m 使用可能電力 DC12V60W・DC24V120W以下 仕様 5A管ヒューズ内蔵 材質(本体) ABS 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm) 20×71 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1個
599 税込659
当日出荷

家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。 DC12VとDC5Vを同時に使用することができます。(同時使用出力:DC12V 12A・DC5V 3.1A以内) 室内に合うシンプルでスタイリッシュな本体、3種類の安全保護回路を搭載。
質量(g) (本体のみ)620 使用温度範囲(℃) 0~40 出力電圧(V) DC12/5 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 出力電流(A) DC12V:最大15、DC5V:最大3.1(DC12V+DC5V合計最大15) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 95×184×55 消費電力(VA) 350
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

家庭用ACコンセントでDCソケットが使用できる変換電源。DC充電器・ポータブルナビなど、12Vカープラグ仕様の出力2Aまでの電気製品が使用可能。ケーブル長約10cmのセパレートタイプ。ひし形PSE取得製品。
ブラック 質量(g) 100 使用温度範囲(℃) 0~35 出力電圧(V) DC12V 最大電流(A) 2 入力電圧(V) 100-240 (50/60Hz) コード長さ(cm) 約10 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 電源アダプタ:40×70×50
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)電源変換コード
作業灯電源等の平型コンセントをシガー電源に変換するコードです。 最大8Aまで使用できます。
用途電装パーツ 入力電圧(V) DC24 タイプ 平型コンセント-シガーソケット コード長さ(m) 約1.5 出力電圧(V) DC24 最大使用電流(A) 8(DC24V 192Wまで)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

家庭用電化製品を車内で使用可能 1A出力USB付き 定格15W/最大20W出力
定格電圧 DC V 12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 47×38×109
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

車のDC12VのDCソケットから家庭用AC100Vに変換できるインバーター。(定格出力80W/最大出力100W) 家庭用の携帯電話充電器、電気シェーバー、携帯ゲーム機、ポータブルDVDプレーヤー、ノートパソコン、デジタルビデオカメラ等を充電することができます。 スマートフォンの充電等に便利な出力2.4AのUSB端子付き。 USB端子とAC100V機器を同時に使用することができます。 過負荷出力保護・高電圧保護・低電圧保護・温度保護回路が搭載された安全設計。 青く光る通電ランプ付き。 消費電力が100W以下の機器でも、起動時に100Wを超えてしまう機器にはご使用になれません。 ご使用になれる接続機器定格の組み合わせ目安 (USB機器)消費電流DC5V2.4A以下+(AC100V機器)定格消費電力80W以下
入力電圧(V) DC12マイナスアース車 出力電圧(V) AC100 ブラック 質量(g) 190 最大出力(W) AC100 本体寸法(mm) 75×133×40 定格出力(W) AC80 周波数 50Hz~60Hz(疑似正弦波) ヒューズ容量(A) 10 出力端子 (USB)DC5V/最大2.4A
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示、安心の1年保証。トラブルを未然にガード[6つの保護機能]1.出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 2.出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。3.異常温度検出保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。4.入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。5.入力電圧低下保護:入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。6.入力過電圧保護:入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
用途スマートフォン、タブレット、携帯用ゲーム機、デジタルカメラ、ビデオカメラ、ノート型PC、ポータブルDVDプライヤー、照明器具 出力電圧(V) インバーター部:AC100、USB端子:DC5 入力電圧(V) DC12(動作電圧範囲12.0~14.5) 質量(g) 385 使用温度範囲(℃) -20~+40 出力 USB端子:最大2.4A 最大出力(W) 150 定格出力(W) 120 定格出力 USB端子:2.1 出力周波数(Hz) 55 出力波形 矩形波 変換効率(%) 80以上 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 79×95.5×41[突起部除く] 回路方式 P.W.M.方式インバーター コード長さ(cm) 70(15Aヒューズ内蔵) 瞬間出力(W) 最大300(0.1秒以内)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

家庭用電化製品を車内で使用可能 首振り機構付き 定格80W/最大100W出力
定格電圧 DC V 12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 54×42×115
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。 (AC100V×2口+USB×2口(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W) USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 5種類の安全保護回路を搭載
質量(g) 590 出力 USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計) コード長さ(m) アクセサリーソケット接続コード:0.9、バッテリー接続コード:0.9 出力電圧(V) AC100/DC5 入力電圧(V) DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 121×165×62 定格出力(W) 400(USB出力含む) 出力波形 調整矩形波 USBポート Aタイプ/Cタイプ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

シガーライターより電源を取り出せます。
用途電装パーツ 仕様 耐熱タイプ 定格 DC12/DC24V 10A以下 コード長さ(cm) 30
1個
749 税込824
当日出荷

ON-OFFできるスイッチ付き 持ちやすく、堅牢で安心感のあるデザイン JIS規格に準拠した部品設計 インジケータLED付き
コード 0.5sq相当×約1m 使用可能電力 DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下 仕様 ミニ管ヒューズ(5A)内蔵、アクセサリー照明LED(青)付 材質 本体/ポリカーボネート
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

組み立て式の電源プラグ 持ちやすく、堅牢で安心感のあるデザイン JIS規格に準拠した部品設計
使用可能電力 DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下 適合 (コードサイズ)0.2sq、0.5sq
1個
539 税込593
当日出荷