- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 自動車用電気用品
- シガーソケット 充電器 24のおすすめ人気ランキング
シガーソケット 充電器 24のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新158件の「シガーソケット 充電器 24」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シガーソケット」、「車用usbソケット」、「usb充電器 12v」などの商品も取り扱っております。
「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidを車で最適な急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な3.4A/2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。自動車部品の国際規格「ISO7637-2」「ISO-16750-2」準拠
付属品
取扱説明書
質量(g)
約19
端子形状
USB Type-A(メス)×2
出力電圧(V)
DC5
入力電圧(V)
DC12/24
出力電流(A)
1ポート 最大2.4、2ポート合計 最大3.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
28×28×53
動作環境
温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
保証期間
6ヶ月
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidを車で最適な急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な3.4A/2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。自動車部品の国際規格「ISO7637-2」「ISO-16750-2」準拠
付属品
取扱説明書
質量(g)
約14
端子形状
USB Type-A(メス)×2
出力電圧(V)
DC5
入力電圧(V)
DC12/24
出力電流(A)
最大2.4(2ポート合計)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
28×28×39.6
動作環境
温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
保証期間
6ヶ月
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
microUSBを持つスマートフォン専用の車載用充電器です。
車のシガーソケットを利用し、DC12V~DC24V車に対応しています。
通電表示ランプ付き、伸縮するカールケーブルタイプです。
2011年以降に発売された、microUSBを持つスマートフォンに対応しています。(2013年7月現在)
色
ホワイト
質量(g)
41
ケーブル長(m)
1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
85×24×28
定格電流(A)
最大:1.0
出力電圧(V)
DC5.2
入力電圧(V)
DC12/24
ケーブル種類
カール
1個
¥799
税込¥879
8日以内出荷
ソケットから飛び出さない超コンパクトサイズ!Quick Charge (TM) 3.0に対応したスマートフォンを急速充電できる車載充電器”FLATシリーズ”。
定格入力電圧(V)
DC12/24
質量(g)
約12
ポート数
1
コネクタ形状
USB(Type-A)ポート/メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約24×40×21
対応機種
USB(Type-A)ポートを利用して最大5V/3Aまでの出力で充電可能な機器またはQuickChage3.0(TM)に対応した機器
機能
QuickCharge3.0対応、おまかせ充電機能
使用電源
アクセサリソケット
LED色
ブルー
保証期間
1年
定格出力電圧(V)
DC3.6~-20 (200mV単位で変動)
ソケットサイズ(mm)
Φ20.8~Φ22.0
定格出力電流
最大3
使用可能国
日本
スマートフォン、iPhoneなどの機器を車のシガーソケットから充電できます。
車のシガーソケットからiPhoneやスマートフォン、携帯型ゲーム機※などのUSB充電対応機器を同時に2台まで充電できる、USBシガーソケット充電アダプタです。
1ポートあたり最大2.4Aの高出力で、急速充電にも対応。
12V車/24V車両対応。
過電流保護回路、自動復帰ヒューズ搭載。
色
ブラック
ポート数
2
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
Apple社MFi認証品。Lightningコネクタ対応、充電と同期が可能なUSBケーブル。
コネクタ形状
Lightning
おまかせ充電に対応したUSBポートを2ポート搭載!2ポート合計4.8A出力でスマートフォンの2台同時充電が可能な車載充電器。
定格入力電圧(V)
DC12/24
仕様
接続機器自動認識 革シボデザイン
質量(g)
約21
コネクタ形状
USB(Type-A)ポート(メス)×2
定格出力電流(A)
(最大)4.8
対応機種
USB(Type-A)ポートを利用して1ポートあたり最大5V/2.4A、2ポート合計最大5V/4.8Aまでの出力で充電可能な機器またはその機器の組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約31×63×31
発光色
ブルー
使用電源
アクセサリソケット
保証期間
1年
適合ソケット
Φ20.8mm~Φ22.0mm
定格出力電圧(V)
DC5
適合地域
日本
Type-Aポートを2ポートを搭載した充電ソケットです。2ポート合計2.4Aまでの同時充電が可能です。スマートフォンや電子タバコの充電に。iPhoneやiPad、Android端末に対応。
幅(mm)
24
高さ(mm)
24
奥行(mm)
43
ポート数
2
出力電圧
Type-Aポート(1ポート使用時):5V最大2.4A、Type-Aポート(2ポート使用時):5V2.4A(合計)
入力電圧(V)
DC12・24
ポート
USB(Type-A)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPad/iPhone/iPodをハイパワー2.4Aで充電可能なDC充電器。MFi認証品。ワンプッシュでコードをすっきり収納。充電しながら、通話や待ち受けも可能。通電時、ブルーLEDが発光します。
入力電圧(V)
DC12/24 マイナスアース車
コネクタ形状
Lightning
質量(g)
45
使用温度範囲(℃)
-5~35
出力電圧(V)
5
出力電流(A)
2.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
24×100×54
コード長さ(cm)
(通常)0/(伸長時)80
超コンパクトなUSB充電器
ご使用のケーブルを挿して使用可能
シガーソケット専用、DC12V/24V対応モデル
質量(g)
約22(パッケージ+本体)
入力電圧(V)
DC12/24
出力電流(A)
1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約45×24×19
対応機種
スマートフォン・iPhone・iPod(第4世代以降)・iPad・携帯電話機・DSi、DSiLL、DS Lite、3DS、PSP、PSP GO対応
USBポート数
1
12V/24V車対応、iPhoneや各社Androidスマホが同時充電可です。
ソケットの差込口が離れているため、電子機器が干渉しづらくなっています。
延長コードがあってフロントシートからリアシートまで使い方に合わせて自由に設置できます。
本体の表面はコーティング加工がされており、傷がつきづらく、さらに高級感が溢れます。
コードが太く頑丈でとても安心、そして通電性パッチリです。
仕様
シガーソケット数:2
寸法(mm)
85×53×31
質量(g)
約120
消費電力(W)
合計:150
保証期間
購入日から一年間
コード長さ(cm)
70
USBポート
2口(DC5V/1A 合計:2.1A出力)
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
高出力100W PD出力+PPS+QC3.0に対応したカーチャージャーになります。パソコンの充電にも対応しタブレット、スマートホンなど高速充電が可能です。一般的な乗用車12Vの他、トラック、外国車にも幅広く対応致します。レンタカーなどで営業でパソコンの充電などに便利です。iPhone14 13 12などは30Wを超える高速充電にも対応しており、より早く充電が可能になります。
色
ブラック
出力(W)
100W
ポート数
USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート
入力電圧(V)
DC12V~24V
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。
Lightningコネクタの他にUSBポートを搭載しており、合計最大24W(5V/4.8A)出力でiPhoneやiPadの2台同時充電も可能です。
約90cmの巻取りケーブルを採用しており、必要のない時はすっきり収納できます。
・自動車のアクセサリソケットからLightningコネクタまたはUSBポートを介してiPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットを充電できる車載充電器です。
・合計最大出力24W(5V/4.8A)で、iPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットなどの2台同時充電が可能です。※Lightningケーブル、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A)
・約90cmの巻き取り式ケーブルで取り回しがしやすく、すっきりと収納できます。
・12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。
・充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載し、充電中は赤色、充電完了時は青色にLEDが光ります。
・同軸ケーブルを採用していますので、屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくくなっています。
定格入力電圧(V)
DC12/24
色
ブラック
質量(g)
約69
コネクタ形状
Lightningコネクタ(オス)、USB(Type-A)ポート(メス)
対応機種
合計最大出力24W(5V/4.8A)で充電可能なApple社のLightningコネクタ対応製品※Lightninコネクタ、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×111×57(突起部含まず)
使用電源
アクセサリソケット
定格出力電圧
DC5V
アズワン品番
64-2317-84
ケーブル長(cm)
約90
定格出力電流
合計最大出力:4.8A(Lightningコネクタ:2.4A、USBポート:2.4A)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
急速充電PD3.0/ QC3.0対応に対応した車載用DC充電器。
最大合計45W出力。
用途車でのスマホ・タブレット等の充電
適合機種
DC12V-24Vのマイナスアース車
色
ホワイト
質量(g)
約23
使用温度範囲(℃)
5~35
本体寸法(mm)
約28(幅)×28(幅)×69(高)
出力電圧(V)
DC5
入力電圧(V)
DC12-24
出力電流(A)
Type-C: (PD2.0) 5V/2.4, 9V/3 12V/2.25 (MAX27W)、Type-A: (QC3.0) 3.6V-6.5V/3 6.5V-9V/2, 9V-12V/1.5(MAX 18W)、総出力: MAX45W
コネクタ
電源入力端子:シガーライターソケット、電源出力端子:USB【A】メス×1 USB【C】メス×1
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
本製品はUSBポートつきの車用DC充電器です。
USB-Aポートを2口搭載しています。
車のシガーライターソケットに差し込んで使ってください。
合計最大出力2.4A/5Vです。
12V/24V対応。
入力電圧(V)
12/24
最大出力
合計2.4A/5V
USBポート数
2
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。
車でiPhone/iPod/スマートフォンを充電できます。
通電確認用ブルーLEDランプ付。
入力電圧(V)
DC12/24(マイナスアース車)
色
ブラック
質量(g)
20
使用温度範囲(℃)
0~35
ポート数
2
出力電圧(V)
DC5
出力電流(A)
1ポート2.4A( 2ポート合計2.4)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
30×31×63
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。
12/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。最大12W(5V/2.4A)出力でiPhoneやiPadを充電できます。
約150cmの長いケーブルで取り回しがしやすく後部座席などでも使用可能です。
・自動車のアクセサリソケットからLightningコネクタを搭載しているiPhoneやiPadを充電できる車載充電器です。
・最大12W(5V/2.4A)でiPhoneやiPadを充電できます。
・約150cmの長いケーブルで充電時も取り回しがしやすいです。
・12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。
・充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載し、充電中は赤色、充電完了時は青色にLEDが光ります。
・同軸ケーブルを採用していますので、屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくくなっています。
定格入力電圧(V)
DC12/24
質量(g)
約49
コネクタ形状
Lightningコネクタ(オス)
対応機種
最大出力12W(5V/2.4A)で充電可能なApple社のLightningコネクタ対応製品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32.5×77×32.5(突起部含まず)
使用電源
アクセサリソケット
定格出力電圧
DC5V
ケーブル長(cm)
約150
定格出力電流
最大出力:2.4A
USB Type-Cコネクタに対応! 巻取り式のUSB Type-Cコネクタと、おまかせ充電に対応したUSBポートを搭載し、合計最大出力5.4Aの高出力でスマートフォンやタブレット2台を同時に充電できる車載充電器。
定格入力電圧(V)
DC12/24
色
ブラック
コネクタ形状
USB(Type-C)コネクタ(オス)
仕様
USBポートにはおまかせ充電搭載
質量(g)
約70
定格出力電流(A)
(最大)5.4
対応機種
Type-CコネクタまたはUSBポートから合計最大5V/5.4Aまでの出力で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×111×57(突起部含まず)
発光色
ブルー
使用電源
アクセサリソケット
保証期間
12ヵ月
ケーブル
巻き取り式ケーブル
適合ソケット
Φ20.8mm~Φ22.0mm
定格出力電圧(V)
DC5
適合地域
日本
ケーブル長(cm)
約90
各種認証
認証Type-C端子使用
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷