- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 自動車用電気用品
- シガーソケット 電圧計のおすすめ人気ランキング
シガーソケット 電圧計のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新97件の「シガーソケット 電圧計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電圧 シガーソケット」、「車用 電圧計」、「バッテリーゲージ」などの商品も取り扱っております。
アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけで簡単に車両の電圧を測定し、表示する。
ACCがONの状態で測定することで、バッテリーの電圧を測定することができる。
エンジンをかけた状態で測定することで、オルタネーター(車両の発電機)の電圧を測定することができる。
LEDの色とLEDの点灯/点滅で電圧の状態を確認することができる。
定格電圧 DC V
12
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
バッテリートラブルを未然に防ぐ、電圧チェックとUSB電源が同時に使えます。
USBポートが2.4A・1Aの2口使用できます。
電圧測定はデジタル表示にて確認しやすいです。
幅(mm)
53
高さ(mm)
108
奥行(mm)
32
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
携帯電話などの充電器・2ポートクイックチャージ3.0付き!
3色のカラーバーで充電状態を表示確認可能!
ベーシックタイプ
シガーソケット式
USBQC3.0が充電可能
黒色樹脂製
デジタルバー電圧計付き(表示14.6Vまで)
電源スイッチ付き
高電圧時(14.6V以上)赤色警告表示灯付き(24V通電時はデジタルバー電圧計がすべて点灯)
ノイズ対策品
2ポート付き 両ポート:QC3.0
仕様
電圧計:デジタルメーター、無線ノイズ:対策品
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
30
電圧(V)
DC12-24
寸法(Φmm×Lmm)
直径33.0×60
適合機器
USB QC3.0:各社スマ-トホン(適応確認下さい)
電源(V)/電流(A)
4.5/5
極性
センター端子プラス
バックライト
無し
USBタイプ
QC3.0
電源スイッチの種類
プッシュ式
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
青色表示
スイッチパネル【SW-4/SW-5/SW-6】・表示パネル【DP-VUS/DP-US/DP-VU】に組み替えできます。
寸法(mm)
28.0(直径)×50
電圧(V)
DC12~24
電流容量(A)
0~15
取付け方法
埋め込みタイプ
穴あけサイズ(Φmm)
30
材質(パネル)
樹脂
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
電圧の状態をランプで表示。接続するだけで電圧の状態をチェック。便利なマグネット付(No.1722のみ)
用途DC12V車専用
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
120×33×16
バッテリーの電圧チェックに。5V4.8AのUSBポート2個の充電機能付き。
用途車の車内小物
幅(mm)
75
高さ(mm)
180
奥行(mm)
35
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
DC12V/24V車兼用
電圧チェックでバッテリートラブルを未然に防ぐ
アクセサリーソケットに差し込むだけで使用できる
ひと目でわかるデジタル&LEDランプ表示
90度可動式
質量(g)
約50
寸法(Φmm×Lmm)
差し込み部:約20×60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約60×26×135
ヒューズ容量(A)
1(ガラス管)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
お車の1ソケットを12Vソケット電源2個とUSB電源2個に増設でき、バッテリー電圧表示デジタルボルトメーター付、本体の角度調整も3段階可能。
用途DC12V機器が2種使用でき、更に携帯などのUSB充電もできます、USBポートは上下どちらでも差し込みできるドッチモポート、ボルトメーターでお車のバッテリーコンディションも分かります。
適合
12V国産車専用
出力
USB:5V/1A+2.4A
消費電流(A)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
携帯電話などの充電器
クイックチャージ3.0+タイプC付き!
高性能タイプ
シガーソケット式
USBタイプCが充電可能
黒色樹脂製
青色LEDバックライト付き
タッチ式電源スイッチ付き
ノイズ対策品
2ポート付き Aポート:QC3.0 Bポート:USBタイプC(逆接続可)
仕様
電圧計: 無し、無線ノイズ:対策品
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
30
電圧(V)
DC12-24
寸法(Φmm×Lmm)
直径33.0×60
適合機器
USB QC3.0:各社スマ-トホン(適応確認下さい)、タイプC:Androidスマホ・Mac Book・iPadなど
電源(V)/電流(A)
QC3.0:4.5/5、USBタイプC:5/4.5
極性
センター端子プラス
バックライト
青色
USBタイプ
QC3.0/タイプC
電源スイッチの種類
タッチ式
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
携帯電話などの充電器です。
寸法(mm)
36.0(直径)×50
電圧(V)
DC12~24
取付け方法
埋め込みタイプ
穴あけサイズ(Φmm)
30
新時代システムのバッテリーチェック。アイドリングストップ時の電圧降下や、始動時の最低電圧確認によるバッテリー寿命の判断や、回生ブレーキ による充電状況をチェック。
簡単装着のワンボディ。メーターは別ユニット不要で装着が簡単。集中した走りを生む艶消しブラック。
ワーニングとピークホールド。設定値を超えるとワーニングLEDが点滅し、走行後のピークも表示可能。
高精度ステッピングモーター。静かな作動音で応答性に優れた高精度ステッピングモーターを使用。
用途センサータイプ 電圧計
付属品
メーターホルダー
タイプ
センサー
大きさ(Φ)
60
種類
電圧計
LED色
ホワイト
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
OBD IIとEU OBD対応のヘッドアップ・ディスプレイです。
ドライビングデータをフロントガラスに様々なデータを表示できるのでエコドライブに役立ちます。
投影し、目線をずらすことなくドライビングデータを取得することができます。
OBD IIまたはEU OBD対応で接続のみの自動設定で使用できます。
マルチカラーデザインにより、色別に表示され読みやすい画面となっています。
画面の明るさを自動で調整します。
車両の始動と停止にあわせて電源のON/OFFを自動で行い、車のバッテリーを効果的に保護します。
セット内容
HUD本体、OBDIIアダプター、ノンスリップマット、反射フィルム(公道非対応)、取扱説明書
質量(g)
180
寸法(幅W×高さH)(mm)
(画面)127×69
使用温度(℃)
-40~80
表示
スピード、燃料消費量、バッテリー電圧、冷却水温度、100km加速、スロットルボディ、点火進角
使用電圧(V)
DC9~16(DC12V/400mA)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
147×14×85
適合車種
ニューモデル/2008年10月以降、継続モデル/輸入車 2010年09月以降
ケーブル長(cm)
【OBD IIケーブル】139
使用湿度(%RH)
10~95
駆動源
OBD IIに接続
音圧レベル(dB(A))(50/60)
【警告音】30、【環境騒音】。<=60
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
コネクタ差し替えによる簡単レンジ設定の直流電圧計モジュールです。
質量(g)
約30
電源
DC3~14V(定格電圧3V)
精度
±1.0%rdg+2dgt
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約72×36×22
入力
(最大)450V
レンジ切替
手動切替
オーバーレンジ表示
OL表示
消費電流
3±2mA
起動条件
電源電圧立ち上がり条件:0~3Vまで1秒未満、起動前電源OFF時間:3秒以上
試験規格はCCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GBといった世界の主要なバッテリー規格に対応しています。
オルタネーターの診断可能。
用途一般的な鉛蓄電池、AGM(フラット型、スパイラル型)バッテリー、ゲル型バッテリー、EFBバッテリーなど、全ての自動車始動用鉛蓄電池に使用できます。
使用電圧範囲(V)
DC8-30(12V車専用)
測定範囲
100-2000CCA
ケーブル長(mm)
約900
質量(g)
約220
公差
CCA公差:±3%、電圧公差:±0.5%
適合規格
CCA、DIN、JIS、EN、IEC、GB、SAE、MCA、BCI、CA
精度
電圧±0.01V、電流:±5CCA、抵抗:±0.01mΩ
動作温度(℃)
0~40
適合バッテリー
30Ah(設定可能な最低定格容量)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.4MB)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
樹脂製パネル。赤色LED表示メインブレーカースイッチ付き。12V-24Vデジタル電圧計(赤色LED表示)・シガーライターソケット・2連USB充電ポート付き。携帯電話などが充電できます!シガーライターの電圧は入力電圧となります。スイッチパネルDP-VUとの違いはメインブレーカーの有無とDC12V/24V兼用回路の違いです。
付属品
取り付け用タッピングネジ2本
型式
DP-VUS
電圧(V)
12-24
取付け方法
埋め込みタイプ
穴あけサイズ(Φmm)
35×150
サイズ(mm)
5×18.6
USBポート
2か所、5V/1A(標準用) ・ 5V-2.1A(急速用)
スイッチ容量
16A ブレーカースイッチ
1台
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
壁面へ埋め込み取り付けるタイプの電圧計です。ボートのバッテリー上がり防止にご使用ください。
電圧(V)
DC2.5-30
表示
3桁ディスプレイ
接続
クリックターミナル
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
12V/24V車対応のUSB充電プラグです。電圧モニター付きで、高速充電できるUSB-A、USB-Cの2ポートを搭載しています。USB-A(QC18W)とUSB-C(PD20W)は、接続した機種を自動で判別し機種に合った電流で最適充電を行う自動判別機能を採用しています。各ポートで独立した制御を行いますので、異なる機種を同時に挿してもそれぞれ最適な充電を行えます。放熱性と堅牢製に優れたアルミ製ボディです。お車のソケットの内径がΦ21mm~Φ22.5mmまでの車種に使用可能です。
用途車内小物
色
ブラック
出力(W)
(合計)38
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
30×30×71
入力電圧(V)
12/24
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
残量がデジタル表示で見やすい。
色々な電池の残量がひとめでわかります。
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
80×35×18
色
黒
質量(g)
39
使用電池
単4形乾電池×1個
電池寿命
約1時間(連続測定時)
取扱説明書
(1.0MB)
測定可能電池
単1・2・3・4・5形乾電池、9V積層乾電池、定格1.5Vボタン形電池(形状によっては対応できません)
1個
¥869
税込¥956
当日出荷