シガーソケット変換のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
127件の「シガーソケット変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ac/dc変換ソケット」、「シガーソケットUSB変換」、「シガーソケット変換アダプター」などの商品も取り扱っております。
JET INOUE(ジェットイノウエ)電源変換コード
作業灯電源等の平型コンセントをシガー電源に変換するコードです。 最大8Aまで使用できます。
用途電装パーツ 入力電圧(V) DC24 タイプ 平型コンセント-シガーソケット コード長さ(m) 約1.5 出力電圧(V) DC24 最大使用電流(A) 8(DC24V 192Wまで)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

USBでドラレコ、ナビ、ETC、レーダー探知機、車載ファン等の 12V電装の動作確認等、車用電気製品の使用とテストに便利です。
使用可能電力 DC12V 端子 USB A(オス) /シガーソケット(メス) ケーブル長(cm) 約30
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。 使用可能電力 DC12V80W以下 適合 DC12V車専用 長さ(mm) 205(コード部のみ) 適合電線径 0.75sq相当 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書
1個
599 税込659
当日出荷

家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し、カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。 DC12VとDC5Vを同時に使用することが出来ます。(同時使用出力:DC12V 0.5A・DC5V 1A以内) 3つの保護回路を搭載(出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、温度保護回路)
入力電圧(V) AC100 50/60Hz 出力電圧(V) DC12、DC5 質量(g) 107 出力電流(A) (DC12V)1、(DC5V)1。(DC12V・DC5V同時使用)12V/0.5、5V/1以内 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 55×30×99 消費電力(VA) 30 使用環境温度(℃) 0~40
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

家庭用ACコンセントでDCソケットが使用できる変換電源。DC充電器・ポータブルナビなど、12Vカープラグ仕様の出力2Aまでの電気製品が使用可能。ケーブル長約10cmのセパレートタイプ。ひし形PSE取得製品。
ブラック 質量(g) 100 使用温度範囲(℃) 0~35 出力電圧(V) DC12V 最大電流(A) 2 入力電圧(V) 100-240 (50/60Hz) コード長さ(cm) 約10 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 電源アダプタ:40×70×50
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。 コード 0.75sq相当×約1m 使用可能電力 DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

コンパクトサイズな24V車用DCDCコンバーター。 24Vを12V電圧に変換します。 シガーソケット2個・USB2個の使用が可能で最大10Aまで対応。 USBポートはクイックチャージ3.0可能な3.0Aと2.4Aの2系統で最大5.4Aの使用が可能な2ポート。 保護回路搭載で安心してご利用いただけます。
仕様 (USB Quick Charge3.0):3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A、(USB):5V/MAX2.4A タイプ コンセントタイプ コード長さ(m) 約1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 本体:33×120×65 出力電圧(V) DC12 入力電圧(V) DC24(24~36) 口数 2 定格出力 カーソケット:MAX10A、USB:MAX5.4A(3.0A/2.4A) ヒューズ 10Aシガープラグ:管ヒューズ、コンセント:平型ヒューズ USBポート数 あり
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1.25sq線付き電源プラグ。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。通電の確認ができるインジケータLED付き。
用途シガーソケットやアクセサリーソケットからの電源取り出しに。電源プラグの補修に。 材質 本体/ポリカーボネート
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車内で家電が使えるコンセント 消費電力30W以下の家電製品が使用できます。 AC出力とUSB出力を同時に使用できます。 (同時使用合計出力30W以内) USBコンセント防塵カバー付 5つの保護回路搭載で安心して使用できます。 【使用可能機器例】タブレットPC、スマートフォン、デジタルオーディオプレーヤー、シェーバー、携帯ゲーム、デジタルカメラ、電気毛布など
用途車内で家電が使えるコンセント 周波数(Hz) 55(50/60表示機器使用可能) 最大出力(W) 40 出力電圧(V) AC100/DC5 入力電圧(V) DC12 定格出力(W) 30(USB出力含む) コード長さ(mm) 約700 出力波形 調整矩形波 USBタイプ 【出力】DC5V 最大3.1A
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。 DC12VとDC5Vを同時に使用することができます。(同時使用出力:DC12V 12A・DC5V 3.1A以内) 室内に合うシンプルでスタイリッシュな本体、3種類の安全保護回路を搭載。
質量(g) (本体のみ)620 使用温度範囲(℃) 0~40 出力電圧(V) DC12/5 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 出力電流(A) DC12V:最大15、DC5V:最大3.1(DC12V+DC5V合計最大15) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 95×184×55 消費電力(VA) 350
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

仕様 車のシガーソケットをUSB電源+AC100Vに変換 コード長さ(m) 約1 出力電圧(V) AC100 入力方式 シガープラグ 定格出力 80W 本体寸法 約67(W)×117(D)×42(H)mm 出力波形 矩形波 保護機能 低電圧保護、過電圧保護 過負担保護、温度保護 コンセント 1口 入力電圧 DC12V 出力周波数 55Hz
1個
6,070 税込6,677
翌日出荷

用途プラグ付電装品の使用に。 使用可能電力 DC12V60W 付属コード 0.75sq×175mm
1個
699 税込769
当日出荷

DC12V・DC24Vに使用可能です。 5A管ヒューズ内蔵しています。
用途シガーライターソケットからの電源の取り出しの際に。 コード 0.75sq-長さ1m 使用可能電力 DC12V60W・DC24V120W以下 仕様 5A管ヒューズ内蔵 材質(本体) ABS 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm) 20×71 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1個
599 税込659
当日出荷

USBもACコンセントもOK。車の中でカー用品が同時にいろいろ使えるハイブリッドインバーター。 トラブルを未然にガードする、6つの保護機能。 出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 異常温度検出保護:本製品内部の温度が一定温度以上(FTU-100B/150Bは約85℃以上)になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると、自動的に復帰します。 入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 入力電圧低下保護:入力電圧が低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。(FTU-30B/50B/70B/90Bは約9.5V以下、FTU-100B/150Bは約9V以下) 入力過電圧保護:入力電圧が約15.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。
入力電圧(V) DC12 使用温度範囲(℃) -20~40 出力周波数(Hz) 55 出力波形 矩形波 変換効率(%) 80以上 回路方式 P.W.M方式 保護機能 出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接続保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電源の取り出しに。ON/OFFのスイッチ付きなので便利です。
用途DC12V専用 使用可能電力 DC12V60W 仕様 5A管ヒューズ内蔵 材質 シガーソケット部:ABS、コード:PVC(塩化ビニル)、導体:電気用軟銅線 コード長さ(m) 約1.5 適合電線サイズ 0.5sq相当 取扱説明書
1個
599 税込659
当日出荷

DC24V電源からDC12V電源に変換できるソケットの他に、USB電源ポートも装備しているので大変便利!
用途携帯音楽プレーヤーの充電、携帯電話の充電に最適です。 入力電圧(V) DC24 出力電圧(V) DC12/USB5 付属品 両面テープ 寸法(mm) 約100×34×74 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 190 出力電流(A) DC3/USB0.5 コード長さ(cm) 約90
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

シガーライターより電源を取り出せます。
用途電装パーツ 仕様 耐熱タイプ 定格 DC12/DC24V 10A以下 コード長さ(cm) 30
1個
749 税込824
当日出荷

15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でも抜けにくくするための抜け軽減シートが付属しています。
用途アクセサリーソケットの増設やドライブレコーダーなどに。 仕様 管ヒューズ5A内蔵 クワ型6パイ端子付 コード 電気用軟銅線(0.75sq相当・2M)絶縁被膜/PVC 使用可能電力 DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下 取扱説明書 (0.7MB)
1セット
999 税込1,099
当日出荷

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性 センタープラス(+) 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状 センタープラス RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 AC100~240V(50/60Hz) プラグ外径(Φmm) 5.5 プラグ内径(Φmm) 2.1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ON-OFFできるスイッチ付き 持ちやすく、堅牢で安心感のあるデザイン JIS規格に準拠した部品設計 インジケータLED付き
コード 0.5sq相当×約1m 使用可能電力 DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下 仕様 ミニ管ヒューズ(5A)内蔵、アクセサリー照明LED(青)付 材質 本体/ポリカーボネート
1個
1,198 税込1,318
当日出荷