- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- システム5 ファイブ 専用ビットのおすすめ人気ランキング
システム5 ファイブ 専用ビットのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新116件の「システム5 ファイブ 専用ビット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「システム5(ファイブ)小ねじ」、「星形 ねじ」、「マイナスドライバー」などの商品も取り扱っております。
先端サイズ
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
片頭
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
材質(グリップ)
樹脂(ハード)
軸径(Φmm)
7
全長(mm)
190
種類
グリップドライバー
グリップ径(Φmm)
25
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
セット内容
(-)×(-):3.5×4.5 4.0×6.0 5.5×6.5、(+)×(+):PH1×PH2、六角×六角:5×5
種類
セット品
商品構成
セット品
1セット
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
DR-81~89、93をセットにした10本セットです。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器などのあらゆるメンテナンスなどに便利です。ビットホルダ付
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
付属品
ビットホルダ付
トラスコ品番
368-7520
1セット(10本)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
表面処理
生地
材質(軸)
鉄
商品構成
単品
材質(グリップ)
樹脂(ハード)
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
仕様
ヘッドタイプ = System Zero。タイプ = ドライバビット。サイズ = #1。個数 = 1。材質 = クロームバナジウム鋼。。RS Proいたずら防止ねじビット. いたずら防止のSystem Zero(R)ねじに合うように特別に設計されたドライバビットです。特にドライバ能力やセキュリティが必要とされる用途に最適です。. 特長と利点 六角シャフト断面(対辺1/4インチ)のため、1/4インチスクエアドライブアダプタに取り付けることができます。
1個
¥2,500
税込¥2,750
当日出荷
豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。
種類
セット品
材質(軸)
SNCM鋼
材質(グリップ)
樹脂
商品構成
セット品
付属ビット
30本
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
材質(グリップ)
樹脂(ハード)
種類
グリップドライバー
先端内径(mm)
-
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
いたずら防止ねじ用の専用ビットです。
マグネット付ドライバーB178-0014に差しこんでご使用ください。
独自の高精度基準を満たし、品質管理に優れています。
材質
特殊工具鋼
軸径(Φmm)
5
先端形状
ボックス
本数
10
適合メーカー
瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス
両頭機能
片頭
表面処理
生地(または標準)
材質
鉄(または標準)
両頭機能
片頭
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
ヘッドタイプ = System Zero。タイプ = ドライバビット。サイズ = #3 x 30 mm。個数 = 1。材質 = クロームバナジウム鋼。。RS Proいたずら防止ねじビット. いたずら防止のSystem Zero(R)ねじに合うように特別に設計されたドライバビットセットです。特にドライバ能力やセキュリティが必要とされる用途に最適です。. 特長と利点 六角シャフト断面(対辺1/4インチ)のため、1/4インチスクエアドライブアダプタに取り付けることができます。
1個
¥3,360
税込¥3,696
7日以内出荷
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
セット内容
6S、8S、10S、12S、14S、16S
質量(g)
430
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
レール(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷