- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- 健康器具・機器
- シットアップベンチのおすすめ人気ランキング
シットアップベンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新88件の「シットアップベンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シットアップ」、「ダンベル」、「鉄アレイ」などの商品も取り扱っております。
自宅で手軽に腹筋トレーニング。使わない時は折りたたんでスリムに収納。レッグパイプは高さ4段階調節。女性にも簡単組み立て。
用途腹筋ベンチ、腹筋マシン、腹筋台として。
質量(kg)
8.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×1360×620
高さ調節
(レッグパイプ)4段階
折りたたみ寸法(mm)
幅320×長さ1230×厚さ200
背面(cm)
幅26×長さ103
1台
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
1台3役のマルチベンチ(シットアップ、フラット、インクライン)。
折りたたみ式で省スペース。7段階の傾斜調整可能。
用途エクササイズ、トレーニング、ダイエット、フィットネスに。運動不足解消、テレワーク、家事の合間のリフレッシュに。ヘッドレスト付き マルチベンチ トレーニングベンチ。腹筋マシン メタボ 発汗 デトックス。
材質
スチール、PP、PU、EVA、NBR
質量(kg)
約12.5
色
ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×1450×410(フラットベンチ)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×880×250
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
自分にあった負荷で無理せず運動。1台で10種類以上のトレーニングができる。安全に使える油圧調整式(※アームの調節のみ)。左右別々に負荷調節可能(※アームの調節のみ)。キャスター付きで移動もらくらく。
用途屋内での運動、フィットネスに。健康維持。ダイエット。トレーニング。運動不足解消に。
材質
スチール、PVC、PP、PE、EPDM、TPR、NBR、ナイロン、木板
質量(kg)
約32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(バタフライ)132×93×151、(ベンチプレス)77×145×141
1台
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
台座に乗せてハンドルを回すだけで重量調節できる可変式ダンベル。約2kg~25kgまで細かな重量調節で自分に合ったベストな運動ができます。転がりにくい独自のフラット形状。ワンタッチロック機能。凹凸加工で滑らず握りやすいハンドル。邪魔にならないコンパクトサイズ。
用途筋トレ、トレーニングに。ダンベル/重量調節/フィットネス/トレーニング/筋トレ/コンパクト/太もも/お尻/腹/腕/背中/肩/在宅
付属品
プレート×10、プレートセット持ち手、台座
材質
スチール、ナイロン、ABS、PC、アルミニウム
質量(kg)
26.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
39×23×22(台座込み)
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
手軽な運動から本格的なトレーニングまで多様に使用できる。組み合わせを変えることにより、重さの変更が可能。ラバー付きなので、床を傷つけにくい。
用途ウェイトトレーニング、筋トレ用に。
材質
プレート:鉄(黒塗装)、シャフト・ノブ:鉄(クロムメッキ)、ラバーカバー:ゴム
仕様
組み立て式(要工具)
材質
スチール(粉体焼付塗装仕上)・ABS樹脂・PVC(塩化ビニル樹脂)・ウレタンフォーム
質量(kg)
19
種類
ぶらさがり運動・プーリー運動・腹筋運動・チェストプレス2種・腕の開閉運動2種・アームカール・レッグエクステンション・足首の運動・ウエストシェイプ・足の開閉運動
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
740×910×2100
アズワン品番
7-1175-01
1個
¥55,900
税込¥61,490
6日以内出荷
FA221Yは、背もたれと座面の角度を調節することでこれ1台で腹筋運動やダンベルトレーニングなど多彩な運動に活用できます。収納時はコンパクトに折りたたみでき、収納場所を選びません。また、移動用ハンドルが付いており持ち運びもラクラクです。シットアップベンチ、フラットベンチ、インクラインベンチの3WAY。背もたれ傾斜角度7段階調節可能(-20°~80°)。座面傾斜角度2段階調節可能(-20°~0°)。レッグパッド2段階調節可能。ヘッドレスト付。移動用ハンドル付。折り畳み収納可能
付属品
レッグパッド×2個、ヘッドレスト×1個
材質
スチール、PP(ポリププロピレン)、PU(ポリウレタン)、EVA(エチレン酢酸ビニルコポリマー)、NBR(ニトリルブタジエンゴム)
質量(kg)
約12.5
耐荷重(kg)
120
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×1450×1150
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×880×250
アズワン品番
65-0509-46
角度調節
【背もたれ傾斜】7段階(-20度~80度)、【座面傾斜】3段階(-20度~0度)
1個
¥17,980
税込¥19,778
13日以内出荷
腰痛もぽっこりお腹も便秘も、腹直筋の衰えが一因です。
もたれるだけの静的運動だからこそ、腹直筋に集中アプローチ!
インテリアとしていつもリビングに置いておけるから、
お片づけしなくてもOK!
座ってもたれるだけなので、自然と続けられます。
「腹筋プルレ」は、動かない腹筋運動!
もたれている間、常に安定して下腹に負荷がかかります。
しかも骨盤を固定し、仙骨が立つ姿勢でおこなう為、より腹筋に集中した運動ができます。
動かなくても30秒で腹筋5回分に相当。
背もたれ部に「高硬度ウレタンブロック」を配置したことで、
もたれると仙骨が立ち姿勢が保てます。
左右からお尻を包み込む座面で骨盤を固定します。
骨盤を固定することで、大腿部など腹筋以外の筋肉を使うことなく、
より腹筋に集中した運動ができます。
材質
構造部材:スチール、張り材:ポリエステル・不織布、クッション:ウレタンフォーム
幅(mm)
約530
高さ(mm)
約140(140~230)
質量(g)
約3000
奥行(mm)
約380(380~555)
耐荷重(kg)
100
インクラインベンチ、シットアップベンチ、フラットベンチの1台3役。体格に合わせられるフレキシブルな角度調整。
用途屋内での運動、フィットネスに。健康維持。ダイエット。トレーニング。運動不足解消に。
材質
スチール、PVC、EPE、EPDM、TPR、ナイロン、木板
質量(kg)
約18
耐荷重(kg)
(フラット時)300、(シットアップ/インクライン時)120
角度調整範囲
(座面)3段階(30度-0度)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45.5×137.5×47.5
調節方式
(フロントポスト角度)2段階(35度/80度)、背もたれ:5段階(80度-0度) ※シットアップ時-20度
1台
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
全身のストレッチ、リフレッシュにオススメのぶら下がり健康器。ぶら下がって背筋を伸ばすだけでリラックス。
用途ぶら下がり健康機、ぶらさがり健康器、健康ぶら下がり器として。
材質
スチール(粉体塗装・クロムメッキ)
質量(kg)
8
耐荷重(kg)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×650×1800~2200
高さ調節
180・190・200・210・220cm
ピッチ(cm)
10(5段階)
セット内容
(シャフト)2.5kg×1本(プレート)1.25kg×2枚、2.5kg×2枚
質量(kg)
片手分10kg
1組
¥7,898
税込¥8,688
6日以内出荷
インナーマッスルを鍛えて、疲れにくい体づくり。
椅子に敷いて座るだけでトレーニングができます。
省スペースでエクササイズが可能。
オフィスでも使いやすい上品なグレーカラー。
運動方法が分かるエクササイズメニュー付き。
付属品
取扱説明書(保証書付)、空気入れポンプ×1本、空気針×2本
材質
PVC
寸法(mm)
幅330×高さ60×奥行330
色
グレー
材質(本体)
PVC
質量(g)
約1000
使用温度範囲(℃)
0~40
耐荷重(kg)
100
本体質量(kg)
約1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
330×60×330
保証期間
1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅330×高さ60×奥行330
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質
シリコーン
全長(mm)
108
高さ(mm)
(突起部)42
内径(Φmm)
21
耐熱温度(℃)
180
カラフルでソフトな感触が人気の表面ラバーコーティング仕上げダンベル
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類
引張コイルばね
材質
SWP-B(ピアノ線)
RoHS指令(10物質対応)
対応
プレートホール(穴)タイプで持ちやすくセット時の脱着が楽になり安全性が向上します。 プレートのみでのトレーニングも可能。 プレートは傷の目立ちにくいハンマートーン塗装仕上
内径(mm)
29