- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 完成車
- 折畳み自転車
- シティサイクル アルミフレームのおすすめ人気ランキング
シティサイクル アルミフレームのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新129件の「シティサイクル アルミフレーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軽量 アルミ フレーム 自転車」、「自転車 軽量 シティサイクル」、「錆びにくい自転車」などの商品も取り扱っております。
上品なスタイルで乗りやすいループフレーム!。折畳機能もついてクルマに積んだり、収納もラクラク!。暗くなると自動で点灯! 便利なLEDオートライト装備!。シマノ製6段ギア搭載でどこでも快適走行!
用途自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、シティサイクル、ママチャリ、26インチ、バスケット、LEDオートライト、ロック、6段変速、通勤、通学、防災、帰宅難民
仕様
JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、変速シフター/グリップシフト、変速ギア/シマノ、ディレーラー/シマノ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ、ハンドル・バー/セミフラットタイプ・差込式
幅(mm)
1780
高さ(mm)
980~1020
備考
LEDオートライト・ハーフカバーチェーンケース・オリジナルバスケット・リング錠・折畳部二重ロック
奥行(mm)
550
本体質量(kg)
約18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(バスケット)320×230×180
適応身長(cm)
150~
適応体重(kg)
75以下
サドルの高さ(mm)
760~860
変速段数
6段階
【折りたたみシティサイクル 26インチ MC507のおすすめポイント】
・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
・通常のダイナモライトよりも明るいLEDダイナモライトを採用しました。
・通勤・通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。
・リング錠は鍵自体が自転車に固定されているため、ワイヤーロックやチェーンロックのように持ち運ぶ必要がありません。
・V型フレームで女性でも乗り降りしやすい。
・シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
・セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。
・前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。
・後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。
用途自転車 折りたたみ自転車 シティサイクル 26インチ シマノ 6段変速 ダイナモLEDライト 肉厚チューブ シティサイクル 折り畳み自転車 ママチャリ 婦人用自転車
その他
JIS耐振動試験合格品 変速シフター/グリップシフト 変速ギア/シマノ ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 折畳部二重ロック ハーフチェーンカバー LEDダイナモライト オリジナルバスケット リング錠肉厚チューブ ディレイラーガード 他
付属品
取扱説明書・保証書・組立工具
材質
リム:アルミ
ブレーキ
前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
本体質量(kg)
18
材質(フレーム)
スチール
タイヤサイズ
26インチ
本体高さ(mm)
970~1020
適応身長(cm)
150~
本体長さ(mm)
1720
適応体重(kg)
75以下
サドルの高さ(mm)
780~860
本体幅(mm)
560
アルミフレーム採用でライトスポーツを楽しめる軽量高速クロスバイク。21段変速付で走りやすい700×28C。親指のみで操作が簡単にできるマイクロシフトサムシフター。英式交換アダプタ付フレンチバルブ使用。
タイヤサイズ
700×28C
仕様
アルミリム
ブレーキ
ダブルピボットキャリパーブレーキ
BAA安全・環境基準適合車
折りたたみ可能なクロスバイク700C
外装7段変速なので快適に走行可能
さびにくいステンレス製フェンダーを使用
自転車を引き立てるゴールドアクセントパーツ
仕様
泥除け:フルカバー泥除け、アルミリム、鋲付サドル、ブラウンタイヤ仕様、SHIMANO製外装7段変速、高輝度白色LEDライト付
適合
BAA認定自転車
ブレーキ
樹脂アルミレバー 前/Vブレーキ、後/Vブレーキ
タイプ
折りたたみ
サイズ(cm)
製品:(約)175×59×99/収納:(約)99×58×89/カートン:(約)105×38×83
本体
スチール
シート高(cm)
(約)76~95
折りたためる26インチ軽快車です。ライト、カゴ付で軽快車として使用できます。駐輪時に便利なリング錠付。
材質
フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト:鉄、リム:アルミ、キャリア:クラス18
幅(mm)
530
ブレーキ
前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ
高さ(mm)
1050
質量(g)
17.8
奥行(mm)
1750
タイヤサイズ
26×1 3/8
サドルの高さ(mm)
770~890
折りたたみ寸法(cm)
92×65×87
仕様
ディレーラー:シマノ(SIS仕様)、PL法保険:加入済
材質
リム:アルミ
ブレーキ
後輪:バンドブレーキ、キャリパーブレーキ
備考
バスケット・カギ・ライト
本体質量(kg)
(N・W)約17.0
ハンドル
アップハンドル・差込式
変速機
シマノ6段変速(グリップシフト)
材質(フレーム)
スチール
タイヤサイズ
26インチ
適応身長(cm)
150~
適応体重(kg)
~75
サドルの高さ(mm)
770~870
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
1060×590×1720
総質量(kg)
(G・W)約15.8
空気注入不要のエアレスチューブによりパンクゼロを実現しました。
チューブは新開発のゴム発泡体により軽量化とエアー入りチューブ同様のクッション性を実現、さらに高い耐久走行性と安定感を併せ持ちます。タイヤとチューブのセットです。
セット内容
タイヤ1本、チューブ1本
色
黒
バルブ形式
英式
ツートンカラータイヤを採用。おしゃれなアルミクロス。身体に合うと乗りやすく気持ちよく走れます。グリップを握りながら指先のレバーで変速可能。座面広めのスポーツサドル。適正身長(目安):160~180cm。
仕様
アルミフレーム、前・後 V型ブレーキ、アルミチェーンホイール&ガード、ボトル台座
質量(kg)
12.4
寸法(cm)
173×58×100
材質(フレーム)
アルミ
タイヤサイズ
700×35C
変速段数
外装7段
折りたためる26インチ外装6段変速付軽快車です。ライト、カゴ付で軽快車として使用できます。駐輪時に便利なリング錠付
材質
フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト:鉄、リム:アルミ、キャリア:クラス18
幅(mm)
530、(収納時)630
ブレーキ
前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ
質量(kg)
21.5
高さ(mm)
1050、(収納時)850
奥行(mm)
1750、(収納時)1030
タイヤサイズ
26×1 3/8
サドルの高さ(mm)
790-920
変速段数
外装6段
パンクしない。空気入れ不要。工場現場や防災用にも便利なノーパンク自転車です。
遠くからの視認性に優れたオレンジカラーです。
社名などを入れれるスペースをフレーム部に確保しています。
パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。
スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマーを注入する特殊技術によりパンクしない弾力性のあるタイヤです。
材質
ハイテンスチール(リム:アルミ合金)
タイプ
折りたたみ
【折りたたみ自転車 20インチ MF205のおすすめポイント】
・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
・通勤・通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。
・電池式のLEDライトなので、走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。
・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
・盗難防止の必需品!便利なホルダーが付いたワイヤーロックです。 長さがあり変形もしやすいため、さまざまな場所に繋げられます。
・片足で駐輪が出来る1本スタンドを採用しました。スタンド自体が軽量で軽快さを損ないにくい事も特徴です。
・シマノ製6段外装変速を搭載。一番軽いギアに入れれば上り坂でも軽く漕げるようになり、一番重いギアに入れればスピードを出しやすいなど、走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
・指1本で操作ができるサムシフトレバーはシンプル&コンパクトなレバー1本の形状なのでハンドル周りもスッキリしています。
用途自転車 折りたたみ自転車 折り畳み自転車 20インチ コンパクト LEDライト かご付き バスケット 6段変速
その他
JIS耐振動試験合格品 変速シフター/サムシフト 変速ギア/シマノ ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/セミフラットタイプ・差込式 備考/折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・ディレイラーガード・バスケット・LEDライト(電池別売)・ホルダー付ワイヤーロック 他
付属品
バスケット・LEDオートライト・ワイヤー錠
材質
リム:アルミ
幅(mm)
550
ブレーキ
前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
質量(kg)
16
高さ(mm)
950~980
奥行(mm)
1460
材質(フレーム)
スチール
タイヤサイズ
20インチ
適応身長(cm)
145~
適応体重(kg)
75以下
サドルの高さ(mm)
700~860
変速段数
6
ツートンカラータイヤを採用。おしゃれなアルミクロス。身体に合うと乗りやすく気持ちよく走れます。グリップを握りながら指先のレバーで変速可能。座面広めのスポーツサドル。適正身長(目安):160~180cm。
仕様
アルミフレーム、前・後 V型ブレーキ、アルミチェーンホイール&ガード、ボトル台座
質量(kg)
12.4
色
カージナルレッド
寸法(cm)
173×58×100
材質(フレーム)
アルミ
タイヤサイズ
700×35C
地上高さ(cm)
(サドル)約97×59.5×95cm(ハンドルステム取付)、97×41×75cm (ハンドルステム取外し)
変速段数
外装7段
1台
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
工場内や現場等のちょっとした移動に便利。カゴ、ライトを装備した外装6段折りたたみ自転車。駐輪時に便利なリング錠付。手元でライトを操作できるリモコンレバー。
仕様
前:キャリパーパーブレーキ、後:バンドブレーキ、アルミリム、ブロックダイナモ、パイプキャリア、ワイヤーカゴ、リングロック
質量(kg)
17.5
寸法(cm)
148×56×106
タイヤサイズ
20×1.75
収納時寸法(cm)
約83×42×73
地上高さ(cm)
(サドル)約81~92
変速段数
外装6段
工場内や現場等のちょっとした移動に便利な折りたたみ自転車。6段ギアが付いており、向かい風やペダルを軽くして漕ぐ力を軽減することができます。
質量(kg)
15
寸法(cm)
146×56×102
タイヤサイズ
20×1.75
収納時寸法(cm)
約80×44×62
地上高さ(cm)
(サドル)約81~92
変速段数
外装6段
仕様
前後シフター:サムシフター 3×7
その他
補助ブレーキ
付属品
仏⇒英変換バルブ、スタンド、ペダル、前後リフレクター、ベル、組立工具
ブレーキ
前後:キャリパーブレーキ
寸法(mm)
シートポスト:25.4×250(アルミ)、ステム:22.2×25.4×150、EX:80 -17°(アルミ)
本体質量(kg)
約14.9
ハンドル
420mm スチール
タイヤサイズ
700×28C
適応身長(cm)
165~
寸法BB(mm)
122.5(カセットBB)
バルブ
仏式 60mm
適応体重(kg)
~75
サドルの高さ(mm)
H710~820
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
910~980×440×1690
フレーム(mm)
480
ハブタイプ
スキュワー型
クランク長(mm)
170
総質量(kg)
(G・W)約15.8
日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!坂道や毎日の通勤をアシストしてくれる1台です!お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
仕様
前照灯:LED前照灯
全長(mm)
1610
全幅(mm)
560
定格出力(W)
250
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
6
バッテリー電圧(V)
AC100-240
タイヤサイズ
20インチ
充電時間(時間)
約3.5
適応身長(cm)
(目安):140以上
折りたたみ寸法(mm)
約920×500×790
錠前
シリンダー式リング錠
走行距離(km)
1回の充電(メーカー指定パターン):最大約35(エコモード時)
総質量(kg)
26
乗り易い低床フレーム採用の24インチ折畳自転車。
フロントキャリアにラタン風バスケットを取り付けて使用できるおしゃれな2‐Wayスタイル仕様。
小柄な方でも扱いやすい24インチタイヤ、リング錠装備、LEDライト付
フレームはダブルロックジョイントのセーフティ機構採用。SG認定工場生産品
タイヤサイズ
24型
材質
フレーム:スチール リム:アルミ
質量(kg)
約18
規格
JISフレーム強度試験合格品
耐荷重
約80
フレーム色
グレイブルー
組立寸法(mm)
約162×57×107cm
適応身長(cm)
150
サドルの高さ(mm)
約710~890
折りたたみ寸法(cm)
約87×57×107(バスケット取付時)
1個
¥50,000
税込¥55,000
3日以内出荷
絶対にパンクしないチューブ新開発ゴム発砲体の採用。
軽量化とソフトなクッション性の実現に成功強い耐久走性と安定感を実現したオリジナルチューブです。