- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- フィルター・エレメント
- シボレーエンブレムのおすすめ人気ランキング
シボレーエンブレムのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新104件の「シボレーエンブレム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンブレム」、「エアコンフィルター ボッシュ」、「ウロコ ステンレス」などの商品も取り扱っております。
オイルフィルターはオイル内にたまった不純物を除去し、エンジンを保護するためのものです。オイルが古くなると、エンジン部品に損傷を与え、オーバーヒートなどの症状がでます。適切にオイルを濾過することによって、一定したオイル流量が確保できます。
ACデルコ オイルフィルターは、顕微鏡下でしか見えないほどの微細な物質まで濾過します。
フィルターは、セルロースとの合成繊維をフェノール樹脂と混合した素材を使用し、髪の毛よりも細かな25ミクロン以下の不純物質粒子を除去します。金属製のエンドキャップは、紙素材と完全なシールを実現しています。センターチューブは75psiの圧力に耐え、スチール製のシェルのバースト強度は通常の動作圧力の5倍です。バイパスバルブには特殊な設計のゴム製シートを使用し、バルブとエンドキャップ間のバイパスを確実に防止します。
高品質、低価格、豊富な品揃え。
品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」で車検適合品です。
適合
外国車
全世界に展開するドイツのメーカーBoschのオイルフィルター。世界の自動車メーカーで鍛えられた高品質のフィルターです。
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
高さ(mm)
86
ねじ径
M20×P1.5
適合車種
メーカー/シトロエン 車名・車種/C5 2.0 型式/X4RFN エンジン/RFN 年式/01~、13~ メーカー/シトロエン 車名・車種/C5 2.0ブレークワゴン 型式/X4RFN エンジン/RFN 年式/01~、13~ メーカー/シトロエン 車名・車種/クラサ 2.0 型式/N7RFN エンジン/RFN 年式/01~、13~ メーカー/シトロエン 車名・車種/クラサ 2.0 ブレークワゴン 型式/N7RFNW エンジン/RFN 年式/01~、13~ メーカー/シトロエン 車名・車種/クラサ 2.0 型式/N68RFN 年式/04~、16~。車名/206、車種/2.0 S16、型式/T1S16L4、年式/1999.7~2002。車名/206、車種/2.0 S16、型式/T1RFN、年式/2003~。車名/206、車種/2.0 S16 CC カブリオレ、型式/M206CC、エンジン型式/RFN、年式/2002~。車名/206、車種/2.0 S16 SW、型式/2EKRFN、エンジン型式/RFN、年式/2003~。車名/206、車種/2.0 RC、型式/206RC、年式/2003~。車名/307、車種/2.0 XT XS XSⅠ、型式/T5(RFN)、年式/2001~。車名/307、車種/2.0 SW ブレイク、型式/3EHRFN、年式/2003~。車名/307、車種/2.0 CC ガブリオレ、 型式/A307CC、年式/2004~。車名/307、車種/2.0 ガブリオレ、型式/M307CC、年式/2004~。車名/406、車種/2.0、型式/D9L4、年式/2002~。車名/406、車種/2.0 ブレーク ワゴン、型式/D9BRL4、年式/2002~。車名/406、車種/2.2、型式/D93FZ、年式/2002~
外径(mm)
76
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
欧州で純正採用されるなど信頼のブランドです。欧州車では最近ドレンボルトが使い捨てのオリジナルになっていますが、MANN-FILTERには同梱のものも設定されており非常に便利になっています。
合成繊維不繊布フィルターが環境汚染物質の花粉、埃、黒煙、排気ガス微粒子をシャットアウト!
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
日欧米の工業規格を上回る高性能・信頼性の高いメンテナンスフリーバッテリー。液減りが少ないから補水不要。極板に電気特性の良い素材を採用。耐久性に優れた極板。ホットメルト(高温化での極板の伸びと走行中の振動による極板の落下を防ぎます。)。寒冷地でも高い始動性(CCA)。持ち運びに便利なハンドル付。
用途乗用車用
定格電圧(V)
12
タイプ
シールドタイプ
保証期間
24ヶ月又は4万km
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
O2センサーとは、ECUにガソリン量を決定させる為、排気中の酸素の量を測定する部品です。故障での交換以外でも、排ガス規制対策、環境対策、燃費・エンジン出力・走行性能を向上させます。
Z2などに付けられていた旧ロゴのカワサキエンブレム。
仕様
両面テープ付
材質
アルミ製
寸法(mm)
190×25
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
色
ブラックスモーク
グリーン購入法
適合
適合メーカー
スズキ
1セット
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
主な適合純正品番
87124-124-000ZA
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
日野純正トップエンブレムのベースを飾るラメ入りシートです。
用途外装パーツ
色
パールレッド