シマノ ニップル レンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
94件の「シマノ ニップル レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリスニップルレンチ」、「スポークテンションメーター」、「シマノ ニップル」などの商品も取り扱っております。
精度の高いプロ用のスポークレンチ。サイズ毎にハンドルを色分けしています。2面幅を保持しながら作業ができます。
寸法 -
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニップルの4面を保持しながら作業をするスポークレンチ。 アルミニップルや高テンションでの調整に最適です。
寸法 -
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一本のレンチで6サイズに使用でき、大半の車両に適用できます。小型、軽量で点検、ツーリング、レースにも便利です。鋳造品で、適切な熱処理を施していますので耐久性に優れています。レンチの厚みは10mmと厚く、ニップル面幅全体を保持するため傷めにくくしました。
用途モーターサイクル用ホイールのスポークニップルの締付け調整・点検作業。 寸法E(mm) 6.4 寸法B(mm) 5.1 寸法A(mm) 4.5 質量(g) 80 寸法F(mm) 6.6 適合サイズ 4.5、5.1、5.8、6.1、6.4、6.6 寸法L(mm) 100 寸法T(mm) 10 寸法D1(mm) 20 寸法D(mm) 6.1 寸法C(mm) 5.8 トラスコ品番 821-7887
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷


二輪車のスポークホイールの緩み、締めの調整に欠かせないツールです。 左右に3サイズあり、合計6サイズ対応します。
用途スポークホイールの調整・点検に 質量(g) 93 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 105.7×22.4×9 適合サイズ #1-6.5mm、#2-6.0mm、#3-5.5mm、#4-5.3mm、#5-5.0mm、#6-4.5mm。。※順次下記寸法へ変更になります。#1-5.0mm、#2-4.5mm、#3-5.5mm、#4-5.3mm、#5-6.5mm、#6-6.0mm
1個
899 税込989
当日出荷

リムの組み立て、振れ取り時にニップルを回す工具です。
適合 (ニップル)#10/12/13/14/15 材質 質量(g) 50 外形寸法(mm) 41Φ×10
1個
459 税込505
当日出荷

ニップルレンチにエキストラクターをドッキング
付属品 エキストラクター角型 材質 S45C 長さ(mm) 125 危険物の類別 非危険物
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニップルの4面をホールドする口部と手に良く馴染む形状により効率の良い作業をサポート。 3.3mm(ブルー)と3.45mm(グレー)の2サイズをラインナップ。
質量(g) 27 寸法L(mm) 45 寸法B(mm) 42 寸法C(mm) 2.2
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市場で最も多い、3つのサイズをカバーしたスポークレンチ。
材質 - 寸法 - 二面幅(mm) 3.2/3.3/3.4(#14/15用)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

一般車だけでなくスポーツ車にも使用可能です。材料に焼入れした炭素鋼を使用しています。
用途リムの組み立てや振れ取り時にスポークを回す為の専用工具。 適合 9/10/11/12/13/14/15/15G(ニップル) 材質 炭素鋼(焼入れ) 直径(Φmm) 40 高さ(mm) 12
1個
279 税込307
当日出荷

作業がしやすくトルクがかけやすいように握りやすいデザイン。
用途BMX用#13・#14ニップル用レンチ 適合 #13・#14用 全長(mm) 130
1本
999 税込1,099
当日出荷

SW-13CはMAVIC製のホイールに使用されているアイレットスクリュー(M9)とインテグレーテッドニップル(M7)に対応するスポークレンチ。長い柄は微調整に最適です。SW-14Cはシマノ製ホイール用のスポークレンチです。
- 二面幅(mm) -
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な車種に対応する8種類のサイズを揃えた画期的なスポークレンチ。シャフト1本でいろいろな組み合わせが可能。シャフトはアルミ削りだし加工しており、握りやすく扱いやすい形状。複数のバイクを所有している人でもコレ1本でOK!ビットサイズ:5.6/5.8/6.0/6.2/6.4/6.6/6.8/7.0mm
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ParkTool(パークツール)スポークレンチ
軸長85mmのドライバー型スポークレンチ。リムの外側からニップルを回すインターナルタイプのホイール用です。
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1束(72本)
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

様々な車種に対応する8種類のサイズを揃えた画期的なスポークレンチ。シャフト1本でいろいろな組み合わせが可能。シャフトはアルミ削りだし加工しており、握りやすく扱いやすい形状。複数のバイクを所有している人でもコレ1本でOK!ビットサイズ:4.0/4.4/5.0/5.2/5.6/5.8/6.0/6.2mm
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)