- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 間仕切りシート/ビニールカーテン
- シャッター カーテンのおすすめ人気ランキング
シャッター カーテンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新99件の「シャッター カーテン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外 カーテン」、「車庫 カーテン」、「防風 カーテン」などの商品も取り扱っております。
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。
色
透明
タイプ
紫外線カット
材質(シート)
PVC+ポリエステル糸
芯材
ポリエチレン
シート厚さ(mm)
0.15
裾仕上げ
切りっぱなし
形状
ビニールカーテン
厚さ(mm)
0.15
材質(ハトメ)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
節電対策。室内の冷暖房効率UPに。
面倒な専用金具や施工の必要がなく、突っ張り棒の利用が可能です。
「ホック」式なので1枚1枚取り付けでき、取り外しが簡単です。
直径30mmまでのパイプ等に取り付けが可能です。
用途室内作業場の間仕切り。
幅(mm)
150
長さ(m)
2
仕様
ホック2個付き
材質
PVC
長さ(mm)
1945
RoHS指令(10物質対応)
対応
店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適。
防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。
消防法施工令第4条の3を適合しておりますので消防法で防炎物品の仕様が義務付けられている場所にも適合します。
厚さ(mm)
0.3
重さ(g/m2)
約390(糸入りシート本体)
材質
PVC(ポリ塩化ビニル)
仕様
ハトメ周囲250mm~300mm前後、補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工
形状
ビニールカーテン
上部プラスチック芯材入り。(約20cm間隔)
上部芯材入りメリット:蛇腹折りにて収納可能の為、折り畳みがスムーズになります
幅は20cm単位(20cmの倍数)の長さでご注文ください。
両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm)
高さ60cm以下:1箇所
高さ:61cm以上:2箇所
ハト目は上部のみプラスチック芯材の中央に1個ずつ付きます。(両端のみ2個)
金具等の付属品は付いておりません。
防炎品認定シール付き。
材質
塩化ビニール(PVC)フィルム、ポリエステル基布(糸)
幅(mm)
400~8000
厚さ(mm)
0.3
高さ(mm)
500~5000
タイプ
裾チェイン入加工
加工
防炎・制電
伸び(%)
縦/20、横/18
質量(g/m2)
420
引裂強度(N)
縦/60、横/60
ハトメ内径(Φmm)
8
引張強度(N/3cm)
縦/370、横/360
サービス分類
オーダー・加工
シート同士のベタ付き防止用リブを付加。湿度の高い工場内でも快適に使用できます。EUの特定有害物質規定であるRoHS規格もクリアしています。幅規格が既存品と同じ為、既設カーテンの金具を使用してシート交換が可能です。
用途工場入り口のシャッター内部に。シートシャッターの内側に。食品工場の通路防虫に。
材質
塩化ビニール
長さ(m)
30
遮光性があり、耐候性安定剤を添加した耐候性機能を有したシートです。
用途工場などでの間仕切りカーテンやほこり除け防止の簡易カーテン、カバーなどに
材質
本体:ポリオレフィン、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン
引張強度
縦550N/5cm、横450N/5cm
質量(g/m2)
200
耐候年数(年)
約3年
ラック専用のプラスチックシャッターです。
シャッターは、透明で中身が確認できるMCタイプと不透明なMGタイプの2種類があります。
間口(mm)
908
棚段数
4
色
オイスターホワイト
仕様
プラスチックシャッター カギ付
有効間口(mm)
828
難燃性の高い防炎性能を有する間仕切りシートです。静電気抑制性能があり埃や静電気を嫌う現場に適しています。上部に芯材を入れることにより、スムーズな開閉ができます。お好みの高さにスソをカットし調節できます。マジックテープ付き。
用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。
厚さ(mm)
フィルム部分:約0.15。糸交差部分:約0.3
材質
(シート)ポリエステル糸に塩ビコーティング(ハトメ)アルミニウム
耐熱温度(℃)
60
ハトメピッチ(mm)
約200
ハトメ内径(mm)
Φ8
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合
D30
耐荷重
片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.6MB)
「快適環境」・・・雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮
「視認性」・・・抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます
「省エネ」・・・冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役
「多用途」・・・工場・倉庫の出入り口はもちろん亜工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません
耐候とは紫外線劣化に対する耐性に優れたビニールカーテンです
形状
ビニールカーテン
材質(ハトメ)
アルミ製(四面折り返し加工)
生地
ポリ塩化ビニール(ポリエステル糸入り)
お好みの高さにスソをカットし調節できます。
面ファスナー付き。
紫外線遮蔽率70%程度(試験方法JIS L 1925)
用途各入口や部屋の仕切り、荷物のカバーに
材質
シート:塩化ビニール(PVC)、ハトメ:アルミ
厚さ(mm)
0.3
質量(g/m)
260
ハトメピッチ(mm)
約250
ハトメ内径(mm)
Φ8
形状
ビニールカーテン
透明度が高く、軽量のためあらゆるシーンで活躍する透明シートです。糸入でさけにくい仕様です。
用途間仕切り・風よけ・簡易温室などに
色
透明
特性
耐水、耐候
ハトメピッチ(mm)
2面225:2面450
ハトメ内径(mm)
9.5
ハトメ
アルミハトメ
仏間に最適です。
扉がスッポリ収納できます。
吊戸で開閉がラクラクで滑らかなスライドです。
調節が簡単です。
どんな間口、高さにも最適です。
屋内のみならず店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適です。
耐寒素材ですので寒さによるシート本体の硬化を抑制した商材となります。
寒冷地での間仕切り用途に最適です。
防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。
消防法施工令第4条の3に適合しておりますので消防法で防炎物品の使用が義務付けられている場所に適合しています。
厚さ(mm)
0.5
重さ(g/m2)
約670(糸入りシート本体)
材質
PVC(ポリ塩化ビニル)
設置場所
屋内、屋外兼用
仕様
ハトメ周囲250mm~300mm前後、補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工
形状
ビニールカーテン
レールの代わりのワイヤーとフックがセットになっています。
ワイヤー固定が簡単にできる金具付き。
用途間仕切りシートを使用する際に。
セット内容
ワイヤー6m 1本、専用フック10個、ワイヤー固定金具1個、金具解除用L型レンチ1本、ケーブルタイ2本
防虫+制電タイプでこの価格!
一般的に虫は340~380nmの紫外線に引きつけられると言われています。
蛍光灯などに含まれる450nm以下の紫外線をカットすることにより
防虫効果を発揮します。
制電タイプなのでホコリの付着を防ぎます。
シート同士がベタ付きしにくい凸凹リブ加工シートです。
簡易の防音、防風、保温、保冷効果に役立ちます。
用途工場出入口に。シートシャッターの内側に。
厚さ(mm)
約2.0
種別
リブ付き
材質
塩化ビニール(PVC)
色
オレンジ(透明)
タイプ
防虫、制電
長さ(m)
30
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
固定式ののれんシートフレームです。
用途短冊状ののれんシートを吊るすタイプの間仕切りに。
長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.2MB)
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。
耐熱温度(℃)
約60℃まで
材質
PVC+ポリエステル
形状
ビニールカーテン
厚さ(mm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット内側にガイドを面付けするため、キャビネットの加工が不要で施工性に優れています。スラットはわずかR20で納まり、すっきりとした外観を実現します。縦型仕様、横型仕様どちらにも使用できます。
シート同士がベタ付きしにくい凸凹リブ加工シートです。簡易の防音、防風、保温、保冷効果に役立ちます。
用途工場出入口に。シートシャッターの内側に。
種別
リブ付き
材質
塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)
約2.0
色
透明ブルー
タイプ
制電タイプ
長さ(m)
30
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)