- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- トリム・トリムシール
- シャッター 下部 隙間 ゴムのおすすめ人気ランキング
シャッター 下部 隙間 ゴムのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新112件の「シャッター 下部 隙間 ゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャッター下部ゴム」、「シャッター下ゴム」、「シャッター 隙間 ふさぎ」などの商品も取り扱っております。
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に表面皮膜を施し、さらに気密性・止水性を向上させています。
用途シャッター下の隙間ふさぎに。防塵・防水・気密・防音・断熱に。
仕様
粘着テープ付
材質
基材/特殊発泡ゴム(EPDM)
主な用途
隙間用
粘着力(N/10mm)
8.3(ステンレス粉)
シャッターと地面のすきまを塞ぎます。耐久性、耐候性に優れます。
用途手動式シャッター、電動式シャッターの底部スポンジ
硬度
1以下
耐熱温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適です。(屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ちします。)
ハードなのに、クッション性に優れ、ピタッと密着します。
戸を閉める音も静かになります。
用途屋外用防水すきまテープ。
シャッターと地面との隙間を塞いで、雨やすきま風、ゴミなどの進入を防ぎます。片面に粘着テープが付いており、シャッターに貼るだけの簡単施工です。耐候性、耐熱性に優れた表面皮膜タイプのEPDMスポンジを使用しており、屋内外で使用できます。
用途駐車場や倉庫・店舗などのシャッターに。
トラスコ品番
148-1354
質量(g)
320
アズワン品番
64-2325-74
粘着力(N/mm)
19.6
日本緑十字社品番
246084
1本
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
両面テープで簡単に取り付けができるクッション材です。
材質
EPDM エチレンプロピレンゴム
使用温度(℃)
-28~+65
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬度(ショア A)
20~30
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
色
黒
材質(本体)
PVC(塩化ビニール)
寸法L(mm)
25.5
寸法C(mm)
2.2
材質(芯金)
アルミ(A3004)
材質(フラップ)
EPDMスポンジラバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
模様
ファインペブル(細目模様)
扉と床の隙間風・埃を防ぐ
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
対応板厚(mm)
1.5~2.5(TSLB)
色
黒
材質
EPDM(エチレンプロピレンゴム)
適合規格
RoHS2
材質(スポンジ)
EPDMスポンジ
材質(芯金)
アルミワイヤーキャリア
RoHS指令(10物質対応)
対応
ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単にできます。
幅(mm)
6
トラスコ品番
805-1372
高さ(mm)
60
質量(g)
900
長さ(m)
5
全長(m)
5
線径(Φmm)
0.2
毛丈(mm)
40
材質(ブラシ部)
PP
材質(フレーム)
TPE
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。
材質
EPDM
長さ(mm)
330
色
黒
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)
形状
D型
シリコーントリムに従来仕様の鉄製ワイヤーキャリアに加え、ステンレス製パンチングメタル仕様を追加しました。防錆性や柔軟性、安全性などに優れます。
用途医療機器、試験機器、検査機器のパッキンとして
材質
【外装】シリコーンゴム、【芯金】ステンレス(SUS443)
RoHS指令(10物質対応)
対応
取り付けカンタン、ドアの下部より進入してくるすきま風を遮断します
ドア下部からの風・ホコリの侵入防止
ドア下部と床の隙間を無くし、風・ホコリの浸入を防ぎます
冷暖房の効果があがり省エネになります
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
35×915×7
材質
(上部)アルミ(下部)ポリプロピレン/PPブラシ
フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しております。
取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。
用途に合わせた材質を選択できます。
ゴムフレームのため、「曲がる」、「切る」が簡単にできます。
最長25m巻きまので、継目がなく取り付けができます。
用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)。OA機器などの配線部の目隠し。建物間の隙間隠し。
コンベアのスクレーパー。製品の搬送ガイド
幅(mm)
18
材質
PP(ポリプロピレン)、PTE(熱可塑性エラストマー)
全長(mm)
5000
色
黒
高さ(mm)
38
全長(m)
5
線径(Φmm)
0.2
全高(mm)
38
毛丈(mm)
30
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルやH鋼の保護や緩衝材に
形状
D型
色
黒
材質
EPDM
厚さ(mm)
8
トラスコ品番
473-9795
長さ(mm)
450
質量(g)
350
長さ(m)
0.45
寸法(幅W×高さH)(mm)
40×26
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。
粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。
雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。
用途雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。
主な用途
隙間用
特性
耐候性、防水
粘着力(N/6.5mm)
5
形状
D型
色
黒
材質
EPDM
長さ(mm)
450
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)
対応板厚(mm)
1.5~2.5(TSJB)
色
黒
材質
EPDM(エチレンプロピレンゴム)
材質(スポンジ)
EPDMスポンジ
材質(芯金)
アルミワイヤーキャリア
RoHS指令(10物質対応)
対応