- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- シャッターガードのおすすめ人気ランキング
シャッターガードのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新216件の「シャッターガード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャッター 隙間 テープ」、「シャッターガイド」、「シャッター」などの商品も取り扱っております。
手動式軽量シャッターの内側に設置することで、台風などの強風、あるいは盗難などからシャッターを守り、大切な財産を守ることができます。
シャッターガードは、未装着のシャッターに比べ、その耐風圧強度を3倍以上に高めることが可能。
強度試験を実施。風速45m相当まで絶える事が実験により証明されています。
シャッターにキズが付きにくいよう、アンカー部を樹脂製にしています。
シンプルな構造で扱いやすく、軽くて、女性や高齢者でも簡単に確実に設置できます。
2007年度 グッドデザイン賞受賞
国内製造、リサイクル性を考慮したアルミ素材を使用。
特許第3912794号を取得 国際特許出願中
幅(mm)
インナー部/36.7(シャッター接触側)。アウター部/42.0(シャッター接触側)
高さ(mm)
インナー部/46.2(シャッター垂直方向)。アウター部/53.0(シャッター垂直方向)
材質(本体)
インナー部/アルミ合金押出形材。アウター部/アルミ合金押出形材。アンカー部/ABS樹脂
材質(シール)
天然ゴム
材質(ノブ)
T字ノブボルト
材質(ホルダー)
鋼板
取付可能対象
国産の手動式軽量シャッター。シャッター1枚の横幅が1.4~3m、高さが3mまでのもの。スラットの断面上があるもの。上記内容にあてはまれば、シャッターメーカーに関係なく取付可能です。
付属品
シャッターガードホルダー×2。防犯用シール×4
H鋼のエッヂ部分の養生緩衝材です。
中空形状の為、衝撃吸収性に優れています。
広げやすく取り付け作業性が良いです。
用途シャッター廻り・エレベーター廻り・工場内のH鋼など
材質
軟質塩ビ
長さ(m)
1
手動式軽量シャッターの内側に設置することで、台風などの強風、あるいは盗難などからシャッターを守り、大切な財産を守ることができます。
シャッターガードは、未装着のシャッターに比べ、その耐風圧強度を3倍以上に高めることが可能。
強度試験を実施。風速45m相当まで絶える事が実験により証明されています。
シャッターにキズが付きにくいよう、アンカー部を樹脂製にしています。
シンプルな構造で扱いやすく、軽くて、女性や高齢者でも簡単に確実に設置できます。
2007年度 グッドデザイン賞受賞
国内製造、リサイクル性を考慮したアルミ素材を使用。
特許第3912794号を取得 国際特許出願中
用途国産の手動式軽量シャッター。
シャッター1枚の横幅が1.4~3m、高さが3mまでのもの。
スラットの断面上があるもの。
上記内容にあてはまれば、シャッターメーカーに関係なく取付可能です。
付属品
シャッターガードホルダー×2、防犯用シール×4
材質
インナー部/アルミ合金押出形材、アウター部/アルミ合金押出形材、アンカー部/ABS樹脂
長さ(mm)
2500~3200(収縮~伸長)
幅(mm)
インナー部/36.7、アウター部/42.0
高さ(mm)
インナー部/46.2、アウター部/53.0
質量(g)
3490
中型シャッターガード(Mタイプ)です。既存のシャッターに取り付けて、伸縮する「筋交い」として機能させ、耐風圧強度を高める補強材です。倉庫・工場・店舗などのシャッターを補強し、大切な資産をしっかり守ります。倉庫や工場のシャッター(20平米以下)に最適。BCP(事業継続計画)対策とともにシャッター交換のリスクも低減。工事不要の差込タイプ。手動式・電動式どちらのシャッターにも設置可能。2800Pa相当に耐える強度:風速67m/s(※JIS規格参考値)相当の風にも耐える強度があます。BCP対策にも活用可能:シャッター破損によるリスクを軽減し、風災害後のBCP対策として有効です。。軽量シャッターにも設置可能:オーダーメイドで小型シャッターガードが設置できないシャッターにも対応可能です。
設置方法
差込式モデル
関連資料
商品カタログ(1.45MB)
取扱説明書
(1.45MB) (1.89MB)
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす際に使用します。
仕様
固定ネジ・フランジナット付
適合
D30
材質/仕上
スチール/ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
取り付けカンタン、ドアの下部より進入してくるすきま風を遮断します
ドア下部からの風・ホコリの侵入防止
ドア下部と床の隙間を無くし、風・ホコリの浸入を防ぎます
冷暖房の効果があがり省エネになります
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
35×915×7
材質
(上部)アルミ(下部)ポリプロピレン/PPブラシ
シャッターと地面のすきまを塞ぎます。耐久性、耐候性に優れます。
用途手動式シャッター、電動式シャッターの底部スポンジ
材質
EPDMゴム
硬度
1以下
耐熱温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
確実にロックしていないとインジケーターが突起します。ロック状態を目視で確認でき安全です。
振動衝撃に強いスナッチロックタイプです。
薄型に設計していますのでシャッターの外側に簡単に取付けできます。
ワンタッチ開閉
内側からの脱出レバーも装備
用途車両用シャッタードア
付属品
キー2本
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
タキゲンコード
21679
1個
¥19,494
税込¥21,443
当日出荷
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
色
黒
材質(本体)
PVC(塩化ビニール)
寸法L(mm)
25.5
寸法C(mm)
2.2
材質(芯金)
アルミ(A3004)
材質(フラップ)
EPDMスポンジラバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
模様
ファインペブル(細目模様)
H型鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。
中空形状の為、衝撃吸収性に優れています。
屋内・屋外どちらでも利用できる耐久性があります。
材質
軟質塩ビ
寸法(m)
1
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。
材質
EPDM
長さ(mm)
330
色
黒
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)
形状
D型
仏間に最適です。
扉がスッポリ収納できます。
吊戸で開閉がラクラクで滑らかなスライドです。
調節が簡単です。
どんな間口、高さにも最適です。
天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。
天井張り作業にも!
パイプ径(Φmm)
29
材質(パイプ)
(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
色
アイボリー
静止荷重(kg)
(垂直)50
ラック専用のプラスチックシャッターです。
シャッターは、透明で中身が確認できるMCタイプと不透明なMGタイプの2種類があります。
間口(mm)
908
棚段数
4
色
オイスターホワイト
仕様
プラスチックシャッター カギ付
有効間口(mm)
828
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に表面皮膜を施し、さらに気密性・止水性を向上させています。
用途シャッター下の隙間ふさぎに。防塵・防水・気密・防音・断熱に。
仕様
粘着テープ付
材質
基材/特殊発泡ゴム(EPDM)
主な用途
隙間用
粘着力(N/10mm)
8.3(ステンレス粉)
ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の小口に取り付け、ガラス扉と固定ガラスとのすき間をふさぎます。引戸に最適です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質
塩化ビニル樹脂(PVC)
長さ(mm)
2500
色
半透明
種類
エッジシール
適合ガラス厚(mm)
6、8
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として
材質
NBR(発泡ゴム)
形状
はさみこみ型
取付方式
貼付タイプ(両面テープ別売)
扉と床の隙間風・埃を防ぐ
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷