- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 間仕切りシート/ビニールカーテン
- シャッター手動のおすすめ人気ランキング
シャッター手動のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新141件の「シャッター手動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シートシャッター」、「ガレージ ドア」、「プラスチックシャッター」などの商品も取り扱っております。
仏間に最適です。
扉がスッポリ収納できます。
吊戸で開閉がラクラクで滑らかなスライドです。
調節が簡単です。
どんな間口、高さにも最適です。
ラック専用のプラスチックシャッターです。
シャッターは、透明で中身が確認できるMCタイプと不透明なMGタイプの2種類があります。
間口(mm)
908
棚段数
4
色
オイスターホワイト
仕様
プラスチックシャッター カギ付
有効間口(mm)
828
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。
色
透明
タイプ
紫外線カット
材質(シート)
PVC+ポリエステル糸
芯材
ポリエチレン
シート厚さ(mm)
0.15
裾仕上げ
切りっぱなし
形状
ビニールカーテン
厚さ(mm)
0.15
材質(ハトメ)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
屋内のみならず店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適です。
耐寒素材ですので寒さによるシート本体の硬化を抑制した商材となります。
寒冷地での間仕切り用途に最適です。
防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。
消防法施工令第4条の3に適合しておりますので消防法で防炎物品の使用が義務付けられている場所に適合しています。
厚さ(mm)
0.5
重さ(g/m2)
約670(糸入りシート本体)
材質
PVC(ポリ塩化ビニル)
設置場所
屋内、屋外兼用
仕様
ハトメ周囲250mm~300mm前後、補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工
形状
ビニールカーテン
店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適。
防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。
消防法施工令第4条の3を適合しておりますので消防法で防炎物品の仕様が義務付けられている場所にも適合します。
厚さ(mm)
0.3
重さ(g/m2)
約390(糸入りシート本体)
材質
PVC(ポリ塩化ビニル)
仕様
ハトメ周囲250mm~300mm前後、補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工
形状
ビニールカーテン
影絵に合わせて工具が吊れます。
盗難を防ぐスライドシャッター付です。
南京錠等による施錠が可能です。(本製品には鍵はついておりません。)
トラスコ品番
373-6326
寸法(mm)
W1125×D145×H630
質量(kg)
18
1個
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
透明度が高く、軽量のためあらゆるシーンで活躍する透明シートです。糸入でさけにくい仕様です。
用途間仕切り・風よけ・簡易温室などに
色
透明
特性
耐水、耐候
ハトメピッチ(mm)
2面225:2面450
ハトメ内径(mm)
9.5
ハトメ
アルミハトメ
キャビネット内側にガイドを面付けするため、キャビネットの加工が不要で施工性に優れています。スラットはわずかR20で納まり、すっきりとした外観を実現します。縦型仕様、横型仕様どちらにも使用できます。
窓の下や勝手口の脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。
シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。
盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
付属品
可動棚板1枚
材質
本体:ポリプロピレン。シャッター:塩化ビニル樹脂(PVC)。棚板:鋼板(メラミン焼付塗装)。ネジ:ステンレス、フック、ABS樹脂。カギ用金具セット:スチール(ユニクロメッキ)
色
ブラック/グレー
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
難燃性の高い防炎性能を有する間仕切りシートです。静電気抑制性能があり埃や静電気を嫌う現場に適しています。上部に芯材を入れることにより、スムーズな開閉ができます。お好みの高さにスソをカットし調節できます。マジックテープ付き。
用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。
厚さ(mm)
フィルム部分:約0.15。糸交差部分:約0.3
材質
(シート)ポリエステル糸に塩ビコーティング(ハトメ)アルミニウム
耐熱温度(℃)
60
ハトメピッチ(mm)
約200
ハトメ内径(mm)
Φ8
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。
耐熱温度(℃)
約60℃まで
材質
PVC+ポリエステル
形状
ビニールカーテン
厚さ(mm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
従来のポカよけシャッターでは対応できなかった大型間口のポカよけ対策に活用できます。シャッター部が前方に出っ張る事がないので通路が狭いピッキングエリアでも使用可能です。スクリーン部はお客様での加工が簡単に行えますので、小間口へのサイズ変更が可能です。スクリーン部とコントロール部を離して取り付けることが可能です。スクリーンの長さは任意の設定が可能です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
「快適環境」・・・雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮
「視認性」・・・抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます
「省エネ」・・・冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役
「多用途」・・・工場・倉庫の出入り口はもちろん亜工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません
耐候とは紫外線劣化に対する耐性に優れたビニールカーテンです
形状
ビニールカーテン
材質(ハトメ)
アルミ製(四面折り返し加工)
生地
ポリ塩化ビニール(ポリエステル糸入り)
シャッター付で鍵がかけられるため、セキュリティが必要な格納物保管に最適です。
シャッターは、透明で中身が確認できるMCタイプと不透明なMGタイプの2種類があります。
仕様
プラスチックシャッター カギ付
セット内容
本体×1、シャッターユニット×1
色
ホワイト
高さ(mm)
1965
材質(本体)
スチール
間口(mm)
908
段数
4
耐荷重(kg/段)
150
表面処理
VOC対応水溶性塗料・電着塗装
棚段数
4
総耐荷重(kg)
1000
有効間口(mm)
828
棚板調整ピッチ(mm)
30
棚板内寸・間口(mm)
828
均等耐荷重(kg/段)
150
手動式軽量シャッターの内側に設置することで、台風などの強風、あるいは盗難などからシャッターを守り、大切な財産を守ることができます。
シャッターガードは、未装着のシャッターに比べ、その耐風圧強度を3倍以上に高めることが可能。
強度試験を実施。風速45m相当まで絶える事が実験により証明されています。
シャッターにキズが付きにくいよう、アンカー部を樹脂製にしています。
シンプルな構造で扱いやすく、軽くて、女性や高齢者でも簡単に確実に設置できます。
2007年度 グッドデザイン賞受賞
国内製造、リサイクル性を考慮したアルミ素材を使用。
特許第3912794号を取得 国際特許出願中
用途国産の手動式軽量シャッター。
シャッター1枚の横幅が1.4~3m、高さが3mまでのもの。
スラットの断面上があるもの。
上記内容にあてはまれば、シャッターメーカーに関係なく取付可能です。
付属品
シャッターガードホルダー×2、防犯用シール×4
材質
インナー部/アルミ合金押出形材、アウター部/アルミ合金押出形材、アンカー部/ABS樹脂
長さ(mm)
2500~3200(収縮~伸長)
幅(mm)
インナー部/36.7、アウター部/42.0
高さ(mm)
インナー部/46.2、アウター部/53.0
質量(g)
3490
ベランダ等の狭いスペースでの使用に最適なホームロッカーです。
園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に最適です。
住宅の外壁に合わせやすいベージュ系カラーです。
シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。
盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
仕様
可動棚板2枚、棚板高さ調節7段階で108mm
付属品
可動棚板2枚
材質
本体/ポリプロピレン、シャッター/塩化ビニル樹脂(PVC)、棚板/鋼板(メラミン焼付塗装)、ネジ/ステンレス、フック/ABS樹脂、カギ用金具セット/スチール(ユニクロメッキ)
寸法(mm)
約820×485×1500
色
ブラウン/ベージュ
高さ(mm)
約1500
質量(g)
18700
間口(mm)
820
有効内寸(mm)
棚板取付時(高さ):上段約305~953、下段1065~417
耐荷重(kg)
約20(底板)
内寸法(mm)
約745×370×1390
開口部(mm)
約705×1315
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
シャッター付で鍵がかけられるため、セキュリティが必要な格納物保管に最適です。
シャッターは、透明で中身が確認できるMCタイプと不透明なMGタイプの2種類があります。
色
ホワイト
仕様
プラスチックシャッター カギ付
セット内容
本体×1、シャッターユニット×1
高さ(mm)
1365
材質(本体)
スチール
間口(mm)
908
表面処理
VOC対応水溶性塗料・電着塗装
棚段数
4
外寸法・高さ(mm)
1365
総耐荷重(kg)
1000
有効間口(mm)
828
棚板調整ピッチ(mm)
30
外寸法・間口(mm)
908
棚板内寸・間口(mm)
828
均等耐荷重(kg/段)
150