シャトルバルブのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
118件の「シャトルバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャトル弁」、「シャトル」、「スピードコントローラ サイレンサ」などの商品も取り扱っております。
使用温度範囲(℃) 0~+80(但し、凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa) 0.05~1 使用流体 空気 耐圧力(MPa) 1.5 給油 不要(給油でも可)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
3,857 税込4,243
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

2つの入口の圧力を比較し、高圧側と出口を連通させる弁です。
質量(kg) 0.5 形式 ST形シャトル弁 呼び径 1/4 最大流量(L/min) 20 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 21[210] 接続方式 接続口 G1/4 Oリングボス接続形 圧力(MPa[kgf/cm2]) 圧力降下:0.5[5] 適合流体 石油系作動油、水・グリコール系作動油
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷

エアシリンダやエアタンクあるいは回路上の空気を急速に排出させるときに使います。またシャトル弁として使うときは、2方向からの流れを一方向にする場合に使います。
材質 本体:黄銅、ダイヤフラム:合成ゴム 質量(g) 10 最高使用圧力(MPa) 0.03 有効断面積(mm2)(CV値) 2.5(0.12)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷


1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa) 0~0.7 形状 エアスイッチタイプ 開放リング/ブラック 使用温度範囲(℃) 0~60 使用流体 空気 排気方式 サイレンサ付大気開放型 給油 要 ISO VG32(タービン油1種) 操作方式 ピン式 切替位置数 2位置ノーマルクローズ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



このアクチュエータの中に、空気圧信号が0.25±0.03MPaに蓄圧されると直ちに作動(スナップアクション)し、バルブを切り替えます。タイマ回路など、パイロット圧が徐々に蓄圧される回路に使用します。
材質(本体) 黄銅(ニッケルめっき) 質量(g) 132 タイプ エアパイロットスナップアクション形 使用圧力範囲(MPa) 0.22~0.9 使用圧力(MPa) 0.25±0.03 保証耐圧力(MPa) 1.35 給油
1個
3,598 税込3,958
9日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

大流量設計により優れた排気特性を実現。 環境に優しい商品(鉛フリー、六価クロムレス、塗装レス)
用途シリンダの速度を速めるなど、大きな排気流量を必要とする場合 使用圧力(MPa) 0.05~1.0 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~60 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) 0~60(但し、凍結なきこと)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

可変絞りと固定容量との組合せにより、空気圧信号の伝達時間に遅 れをもたせます。 電気系の遅延リレーに相当します。
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
使用圧力範囲(MPa) 0~1.0 有効断面積(mm2) 19
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

シリンダの高速駆動に対応。 シリンダの高速スピードを制御可能。 サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
使用温度範囲(℃) 5~60(配管内の凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa) 0.1~0.7 タイプ スタンダードタイプ 使用流体 空気 最低作動圧力差(MPa) 0.05 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)