- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 駆動制御機器・スピードコントローラ
- シャトル弁のおすすめ人気ランキング
シャトル弁のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新118件の「シャトル弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャットオフバルブ」、「シャトル」、「急速排気弁」などの商品も取り扱っております。
使用温度範囲(℃)
0~+80(但し、凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
1.5
給油
不要(給油でも可)
2つの入口の圧力を比較し、高圧側と出口を連通させる弁です。
質量(kg)
0.5
形式
ST形シャトル弁
呼び径
1/4
最大流量(L/min)
20
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
21[210]
接続方式
接続口 G1/4 Oリングボス接続形
圧力(MPa[kgf/cm2])
圧力降下:0.5[5]
適合流体
石油系作動油、水・グリコール系作動油
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
2方向からのエアを1方向に制御するシャトル弁
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
エアシリンダやエアタンクあるいは回路上の空気を急速に排出させるときに使います。またシャトル弁として使うときは、2方向からの流れを一方向にする場合に使います。
材質
本体:黄銅、ダイヤフラム:合成ゴム
質量(g)
10
最高使用圧力(MPa)
0.03
有効断面積(mm2)(CV値)
2.5(0.12)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ポート数
3
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
ねじの種類
Rc
接続方式
Rc
使用流体
圧縮空気
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(F01) G 1/8
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
形状
エアスイッチタイプ
色
開放リング/ブラック
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
空気
排気方式
サイレンサ付大気開放型
給油
要 ISO VG32(タービン油1種)
操作方式
ピン式
切替位置数
2位置ノーマルクローズ
ポート数
【パイロット】(1)シングルパイロット
シリンダの高速駆動に対応。
シリンダの高速スピードを制御可能。
サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
使用温度範囲(℃)
5~60(配管内の凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.7
タイプ
スタンダードタイプ
使用流体
空気
最低作動圧力差(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
このアクチュエータの中に、空気圧信号が0.25±0.03MPaに蓄圧されると直ちに作動(スナップアクション)し、バルブを切り替えます。タイマ回路など、パイロット圧が徐々に蓄圧される回路に使用します。
材質(本体)
黄銅(ニッケルめっき)
質量(g)
132
タイプ
エアパイロットスナップアクション形
使用圧力範囲(MPa)
0.22~0.9
使用圧力(MPa)
0.25±0.03
保証耐圧力(MPa)
1.35
給油
要
1個
¥3,598
税込¥3,958
9日以内出荷
優れた排気特性
大きなバルブ容量
小形・軽量
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
可変絞りと固定容量との組合せにより、空気圧信号の伝達時間に遅
れをもたせます。
電気系の遅延リレーに相当します。
シリンダの高速駆動に対応
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.7
使用流体
空気
使用温度範囲(℃)
5~60
使用圧力範囲(MPa)
0.07~0.9
質量(g)
120
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.35
最大作動頻度(Hz)
10
給油
不要