- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- シャフト おねじのおすすめ人気ランキング
シャフト おねじのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新152件の「シャフト おねじ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャフト」、「丸棒 ねじ」、「握り玉 レバー」などの商品も取り扱っております。
材質
SUS304
形状
片端おねじ・片端めねじ
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質
SUJ2
軸径(Φmm)
3~50
長さL(mm)
10~2000
焼入硬度
HRC60~(D部のみ)
サービス分類
オーダー・加工
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け
材質
S45C
表面処理
黒染め
硬度HRC
20~25
RoHS対応。
2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。2.1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。本体頭部に(-)ドライバーで締付けできる様に(-)溝が施してあります。
用途盤内の機器とりつけ高さの調整金具として、ご使用ください。
材質
鋼製
仕上
三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。
仕様
RoHS対応品(3C)
種別
プラスネジ
材質
鉄SS400
表面処理
3C 3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
UNC
種類
グリップレバー
形状
ノブ付形
取付部
おねじ
材質(本体)
熱硬化性樹脂(PF31)
材質
グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
色(グリップ)
円筒形:黒
表面処理
グリップ・レバー:亜鉛メッキ/不活性化処理
最高温度(℃)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄(SS)
表面処理
三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
クランプレバー
形状
スティック形
取付部
おねじ
必要に応じて、シャフトはカットしてもご使用できます。
用途リーチクランプ専用のシャフトです。
寸法F(mm)
-
寸法D(Φmm)
-
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法A(Φmm)
-