シャフト固定 金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
117件の「シャフト固定 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャフト 止め金具」、「パイプクランプ 10mm」、「シャフト 固定」などの商品も取り扱っております。
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
種別 セパレート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。 形状 フランジ形 付属品 六角穴付き止めねじ 材質(本体) SS400 表面処理(本体) 無電解ニッケルメッキ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)アームキット
軽くてさびないパイジョンで光学機器取付けアームキット。 シンプルな取付と位置合わせに。
材質/仕上 アルミ(A2017)/アルマイト
1個
4,714 税込5,185
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質 SUS304 付属品 止めねじ2本 種別 標準 表面処理 -
1個
特価
309 税込340
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


ミラーをカウルマウントからハンドルマウントに変更する際、必要になるミラーホルダーです。質感の高いアルミ削り出し製。
仕様 アルミ削り出し 適合 汎用(Φ22.2) 取付ネジ径 ミラー/10mm(正ネジ) クランプ取付幅(mm) 10
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。 軽量のアルミ製です。
形状 T形
1本
1,540 税込1,694
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途水平・側面軸の立ち上げに。 寸法(mm) 22×32×10 材質/仕上 アルミ(A2017)/アルマイト処理 公差 ΦH8 仕様 水平 付属品 締付用ステンレスボルト M4 Φd 10 寸法H(mm) 11.5 寸法A(mm) 16 寸法E(mm) 11 寸法B(mm) 6.5 寸法C(mm) 10 寸法W(mm) 32 寸法G(mm) 24 締付ねじ M4 寸法2-ΦP(mm) 4.2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質 S45C 種別 セパレート 表面処理 黒染め(アルカリ着色仕上げ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ハイエース・キャラバンなどのトランスポーターの折り畳み式後部座席の台座パイプを利用して装着。タイダウンなどを掛けるクランプフック。ボルト2本で締め付けるだけの構造だから、面倒な手間もなく簡単装着。(ハイエース100系、200系対応)
ねじピッチ 1.25 適合パイプ径(Φmm) 21~25.5 ねじの呼び M8
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
取付穴径(mm) 10.2
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



ミラー以外にもパーツの取付に便利な汎用ホルダー ミラーステーハンドル取り付け用アダプター。 ハンドルの取付け位置も自在に対応。
仕様 22.2mmと25.4mm径ハンドル兼用 付属品 六角レンチ 取付穴(mm) ミラー/10
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別 スタンダード 材質 (本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304
1個
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質 SS400 種別 標準 表面処理 黒染
1個
特価
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)