シャローソケットのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
102件の「シャローソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ショートソケット」、「m8ソケット」、「ソケットレンチ 13mm」などの商品も取り扱っております。

高さ、外径とも超コンパクトサイズです。 ソケットの整理に便利なソケットハンガー付き。 ボルトナットの角を傷つけにくい面接触タイプです。 ソケット6角形状。
用途ボルトやナットの締め付け、緩め作業 差込角(mm) 9.5 トラスコ品番 774-0409 セット内容 シャローソケット(mm):8・10・12・13・14・17・19、ソケットハンガー220mm 材質 クロームバナジューム鋼 質量(kg) 0.2
1セット
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ワンタッチソケットホルダーを採用。 ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。 従来のソケットとしての使用に追加し、(ギア)レンチと組み合わせての使用が可能。 ソケット自体の背丈が低い設計で、通常のソケットとしてもかなりのロークリアランス仕様となります。 ギアレンチと組み合わせると、更に高さを低減したラチェットハンドルとなります。 ギアレンチでオフセット仕様とすることもできます。
ソケット形状 12角 差込角(mm) (8、10、12、13、14mm)6.35、(17、19)9.5 二面幅(mm) (8~14mm)14、(17、19mm)17 仕様 ラチェットハンドルへの取り付け:8~14mmソケットは差込角6.35mm、17・19mmソケットは差込角9.5mm。(ギア)レンチへの取り付け:8~14mmソケットは14mmの(ギア)レンチ、17・19mmソケットは17mmの(ギア)レンチ セット内容 (mm)8、10、12、13、14、17、19 材質 クロームバナジュウム(ミラーポリッシュ仕上げ) 高さ(mm) (ソケット)。8mm:18mm、10mm:18mm、12mm:19mm、13mm:19mm、14mm:20mm、17mm:23.5mm、19mm:24.5mm 質量(g) 194 タイプ 12角 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 170×32×39
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)Z-EAL6角スタンダードソケットレールセット
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
穴角 6角 差込角(mm) 3/8"(9.5mm)SQ. 付属品 ソケットレール(底面マグネット付) 材質 クロムモリブデン鋼(SCM435) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(8本組)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷

狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
穴角 6角 差込角(mm) 1/4"(6.35mm)SQ. RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

面接触加工でボルトの角に優しい設計です。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト(ミリ)に対応します。素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用したソケットです。
用途差込角9.5mmのミリサイズ対応ソケット8個組セット。 仕様 ソケットホルダー付 材質 ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄 差込角(mm[inch]) 9.5(3/8) クリップの色 サイズ(mm) 8・10・12・13・14・15・17・19
1セット(8個)
1,998 税込2,198
当日出荷

ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に 材質 クロムバナジウム鋼
1セット(10点組)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



ヘッド側面のレバー操作により、回転方向の切替ができるので締め・緩めにも使用可能。 歯数72枚で送り角度5°により、細かな送り操作が可能。
トラスコ品番 374-5694 セット内容 ラチェットめがねヘッド(GX13-MR14)、ラチェットめがねヘッド用ソケット(BZ14-08W、10W、12W、13W、14W)、ラチェットめがねヘッド用9.5sq.ドライブ角アダプタ(BZ14-BA3) 質量(g) 201
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷


狭いエンジン回りで大活躍!! 通常のソケットより10mmも短い!
用途別売りのJTC7656と組み合わせれば超便利! 。差込:12.7mm/22mm 。ソケット高さ:28mm 。サイズ: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm 差込角(mm) 12.7/22 セット商品数 12
1個
9,555 税込10,511
5日以内出荷

1993U-20SK(2219492)と合わせて使えば狭い場所でも作業可能です。
用途リバーシブルラチェット専用ソケット。リバーシブルラチェット(2219492)専用ソケット。 適合機種 2219492 材質 クロムモリブデン鋼 2018年トラスコ掲載ページ 4 0270
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
用途手工具用 差込角(mm) 9.5 種別 ソケット(6角) 差込角(mm[inch]) 9.5 [3/8] 穴角 6角
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)ボルテックスソケット
ボルテックスラチェット専用ソケット一般のソケットと同様の強度を保ちながら、 ギリギリまで肉厚を削ぎ落としています。ボルト・ナットを痛めない面接触タイプ。
差込穴径(mm) 19.5
1個
299 税込329
翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)



1個
450 税込495
当日出荷