シャンプー スタンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
108件の「シャンプー スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「風呂カゴ」、「介護 シャンプー」、「お風呂 バスケット」などの商品も取り扱っております。
軽量で持ち運びがしやすく訪問介護に適した折りたたみ式シャンプー台です。
セット内容 給排水タンク20L×2、吸水ジョッキ、ポンプユニット、シャワーヘッド、ネックマット、専用キャリーバッグ、付属品収納バッグ 材質 本体/スチール(粉体塗装)、ボール/PP、シャンプーヘッド/ABS、シリコン 質量(kg) 18 電源(V) AC100(50/60Hz) キャスター径(Φmm) 50(ウレタン・ストッパー2コ付) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 675×420×790 松吉医科器械コード 24-6657-00
1個
109,800 税込120,780
19日以内出荷

1個
759 税込835
7日以内出荷

ボトルや小物をスッキリ収納。
材質 金属部:鉄(エポキシ樹脂塗装) すべり止め:塩化ビニル 耐荷重(kg) 約3
1個
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バスタブの縁にも便利な収納ラックです。空いているスペース有効的に活用できるので、バスルームをスッキリ見せることが できます。
材質 本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、クッション:シリコン樹脂 ホワイト 質量(g) 約550 耐荷重(kg) 約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約28×12.5×9
1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷

ボトルをキレイ収納! ボトルを最大4本まで置ける 丈夫でサビに強く、お手入れしやすい18-8ステンレス製 置いた面をキズつけにくいゴム足付
材質 本体/18-8ステンレス鋼、足ゴム/合成ゴム 寸法(mm) 約325×128×138 質量(g) 約360
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

メタルラック、メタルミニ共通の別売バスケットです。 棚板・メッシュパネルに取り付け可能です。
材質 スチール 耐荷重(kg) 約15 表面処理 クロムメッキ 関連資料 【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スタイリッシュなラック
使用場所 浴室 材質 本体=スチール(樹脂コーティング)、トレー=PS、吸盤・スベリ止め=エラストマー 幅(cm) 24.5 長さ(cm) 14.4
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆びにくいダブルコーティングワイヤー。上段に小物、下段にボトルをまとめて収納。便利なフック2個付。
材質 本体:鉄(アクリル樹脂塗装)、フック:ポリプロピレン、足ゴム:シリコーン樹脂 耐荷重(kg) 上段:2、下段:3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 405×150×405
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

シャンプーやボディーソープなどのボトル類や、ボディータオルやブラシ、バスソルトなどのバスグッズが一括収納できるディ スペンサースタンドです。通気性がよく水はけのよいデザインなのでバスグッズの収納にピッタリ!
1個
3,490 税込3,839
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャワーフックにに取り付けるだけで浴用品を収納できます。
使用場所 浴室 材質 本体・フック:ステンレス、石鹸皿:ポリプロピレン、可動プレート:ABS樹脂 寸法(mm) 230×133×509 耐荷重(kg) 3(フック300g含む)
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

錆びにくいダブルコーティングワイヤー。上段に小物、1、2段目にボトルを収納。
材質 本体:鉄(アクリル樹脂塗装)、吸着盤:塩化ビニル樹脂 質量(g) 525 耐荷重(kg) 【下1/2段段目】2、【3/4段段目】1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 225×130×350
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

自分好みの浴室ラックが簡単に作れる。和気産業「Bath Rakit(バスラキット)」シリーズ。バスラキットはパイプとフレームとパーツの組み合わせで様々な形態を作ることができる収納システムです。置くものに合わせてパーツを選んでご使用ください。取り付けはマグネットか吸盤かお選びいただけます。実は約6割のユニットバスの壁には鉄板が使われており、マグネットが使用できます(使用できない場合もあります。事前によくお確かめください)。浴室床面の設置面が小さいのでお掃除が簡単で清潔に保てます。「ボトル用ラック」はシャンプー、ボディソープなどのボトルを立てかけて収納するためのパーツです。
使用場所 浴室 材質 オールステンレスSUS304 寸法(mm) 280X100
1個
789 税込868
翌々日出荷

省スペースなのにたっぷり収納できる便利なラック4段。防サビ加工。石けん皿付
材質 本体:鉄(クロムめっき+クリアエポキシ樹脂塗装) 石けん皿:ポリプロピレン 保護キャップ:シャンプーラックのみ 吸着盤:塩化ビニル樹脂(シャワーラックのみ) 質量(g) 702 耐荷重(kg) (約)1段目:1kg、2段目:1kg、3段目:2kg、4段目:2kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×145×375
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

さわやかなホワイトカラーのビアンカシリーズ。すがすがしい朝の始まりをビアンカの洗面グッズで気持ちよくスタート。一日の疲れは、ビアンカのバスグッズで心地よく癒されて。
仕様 ●カラー:ホワイト●サイズ:29×13.1×7.4Hcm●材質●▼ポリプロピレン アズワン品番 65-8979-62
1個
139 税込153
7日以内出荷

リーフで始まる一日の朝。すがすがしい朝の始まりを、リーフの洗面グッズで気持ち良くスタート!。一日の疲れは、リーフのバスグッズで心地よく癒されて。
1個
139 税込153
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴室内に掛けられるバスケット。通気性が良く、カゴの中の湿気を予防。床に直置きしないですむので衛生的。網目が細かく、小さいおもちゃも落ちにくい設計。ひっかけたまま両側からおもちゃを出し入れ可能。
用途バスケット、収納、カゴ、かご、箱、浴室用物干し竿、ランドリーパイプ、浴室ランドリーパイプ、バスラック、お風呂収納、収納ラック、バスネット、バスグッズ、おもちゃ入れ、おもちゃ箱、おもちゃボックス、バス用品、お風呂用品として。水遊び、バス、子供、子ども、キッズ、おふろ、シャンプー、コンディショナー、リンス、トリートメント、洗顔フォーム、洗顔クリーム、風呂場、バスルーム、整理整頓、整理 に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 255×190×270 内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) バスケット:150(取り出し口100)×245×180 材質 スチール(ポリエチレンコーティング) ホワイト 質量(g) 450
1個
2,998 税込3,298
欠品中


付属品 バッテリ(形CJ1W-BAT01)、エンドカバー(形CJ1W-TER01/CPU装置の右端に必要)、エンドプレート(形PFP-M×2個)、シリアルポート接続用コネクタ(プラグ/形XM2A-0901、フード/形XM2S-0911-E)セット(D-SUB 9ピン、オス側コネクタ) 質量(g) 130以下 適合規格 cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 31×75×90 保存温度(℃) -20~70(バッテリーを除く) 通信方式 シリアルポート/半二重 バッテリー 寿命/5年(25℃)。使用形式/形CJ1W-BAT01 消費電流(A) 0.5(DC5V) サンプリング 接点=31、チャネル/1CH単位=16/2CH単位=8/4CH単位=4 データメモリ 32Kワード。高機能I/Oユニット用DMエリア:D20000~D29599(100CH×96号機)。CPU高機能ユニット用DMエリア:D30000~D31599(100CH×16号機) 使用周囲温度(℃) 0~55 使用周囲湿度 10~90%RH(結露しないこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 動作モード プログラムモード、モニタモード、運転モード。(実行モード/通常モード) 汚染度(使用環境) 2以下(JIS B3502、IEC61131-2に適合) 同期方式 (シリアルポート)調歩同期 雰囲気 腐食性ガスのないこと 耐振動 JIS C60068-2-6に準拠、5~8.4Hz 振幅3.5mm、8.4~150Hz。加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) 使用周囲標高(m) 2000以下 リレー CIO:。入出力リレー/2560点(160CH)0000~0159CH。データリンクリレー/3200点(200CH)1000~1199CH。CPU高機能ユニットリレー/6400点(400CH)1500~1899CH。高機能I/Oユニットリレー/15360点(960CH)2000~2959CH。パルスI/Oリレー/入力20点、出力12点(2960~2963CH)(CJ2M CPUユニットVer.2.0以降でパルスI/Oブロック装着時のみ使用可能)。シリアルPLCリンクリレー/1440点(90CH)3100~3189CH プロトコル ペリフェラル(USB)ポート/ツールバス。シリアルポート/上位リンク、NTリンク1:N、無手順、ツールバスのいずれか 通信規格 CIP通信:。Class3(コネクション型)/コネクション数 128。UCMM(非コネクション型)/同時通信可能な最大クライアント数 16、同時通信可能な最大サーバ数16 通信条件 EtherNet/IPポート:。変調方式/ベースバンド。伝送媒体/ツイストペアケーブル(シールド付/STP):カテゴリ5,5e。カスケード接続数/スイッチングハブを使用することにより制限なし。通信仕様/CIP通信(タグデータリンク、Explicitメッセージ)、FINS通信 接地 D種接地(第3種接地) タスク本数 サイクル実行タスク/128、割込タスク/256。(割込タスクを追加タスクで利用するとサイクル実行タスクとして384タスク使用可) プログラミング言語 記述/ラダーロジック(LD)、シーケンシャル・ファンクション・チャート(SFC)、ストラクチャード・テキスト(ST)、インストラクション・リスト(IL) 伝送路 (EtherNet/IPポート)スター型 トリガソース 指定接点の立上り/立下がり。指定チャネルのデータ比較(データサイズ:1CH、2CH、4CH、比較方法:=、>、≧、<、≦、≠) インデックス レジスタ/IRO~15。(レジスタ間接参照のためにI/Oメモリ実効アドレスを格納する専用レジスタ。タスクごとに独立/タスク間で共通を選択可能) アクセス方式 EtherNet/IPポート:(媒体)CSMA/CD 耐衝撃 JIS C60068-2-27に準拠、147m/s2 X、Y、Z各方向3回(リレー出力ユニットは100m/s2) 共通処理時間 オーバーヘッド/160μs(通常モード)(パルスI/Oブロックを装着した場合、10μs×装着台数が加算されます。) 処理速度 I/O割込・外部割込:割込タスクの起動時間/31μs、サイクル実行タスクへの復帰時間/10μs。定時割込:最小時間間隔/0.4ms(0.1ms単位で設定)、割込タスクの起動時間/30μs、サイクル実行タスクへの復帰時間/11μ 保持リレー 8192点(512CH)H000~H511CH。プログラム上だけで使用でき、電断復帰またはモード切替時もON/OFFを保持。H512~H1535はファンクションブロック専用リレー(FBインスタンスエリア(変数の内部割当範囲)にのみ設定することができます。) 記憶リレー (一時)16点、TR0~15 ネットワーク変数 (タグ)登録数/最大2000個、名長/最大255バイト、名のエンコード/UTF-8 オーバーボルテージカテゴリ カテゴリⅡ : IEC 61010-2-201に該当 サンプリング周期(ms) 1~2550(1単位) 特殊補助リレー 読出可/書込不可:31744点(1984CH)/7168点(448CH)A000~A447CH、24576点(1536CH)A10000~A11535CH。読出可/書込可:16384点(1024CH)A448~A1471CH 内部補助リレー チャネルI/O(CIO)エリア:3200点(200CH)1300~1499CH、37504点(2344CH)3800~6143CH(外部入出力はできない)。Wリレー:8192点(512CH)W000~W511CH(外部入出力はできない) 命令実行時間(μs) 基本命令/0.04~、応用命令/0.06~ EMCイミュニティレベル ゾーンB シリアルポート EIA RS232C準拠 シリアルポート伝送距離(m) 最大15 シリアルポート伝送速度(kビット/s) 0.3/0.6/1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2 ソース/コメントメモリ 容量:1Mバイト(FBプログラムメモリ、コメントファイル、プログラムインデックスファイル、変数テーブル) タスクの種類 サイクル実行タスク、割込タスク(電断割込タスク、定時割込タスク、I/O割込タスク、外部割込タスク、入力割込タスク) データトレース(ms) (ディレイ値)-32768~+32767 データトレースメモリ容量 8000ワード(CX-Programmerにより、EMを指定することで、32Kワード×各形式の最大バンク数まで使用可能) ファイルメモリ メモリカード(128Mバイト、 256Mバイト、 512Mバイト)(メーカー製メモリカードを使用)、EMファイルメモリ(EMをファイルメモリ化して使用) ペリフェラル(USB)ポート USB2.0準拠、Bコネクタ ペリフェラル(USB)ポート伝送距離(m) 最大5 ペリフェラル(USB)ポート伝送速度(ビット/s) 最大12M 増設ラック数 最大3 配列型変数 1次元 配列要素数 最大32000要素 変数1個の最大サイズ 32kCH 変数の種類 ローカル変数(PLCの個々のタスク内でのみ使用が可能な変数)、グローバル変数(PLCの全タスクで使用が可能な変数)
1個
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリアーな樹脂製の棚を使うことで、デザインは壊さずに価格を抑えることを実現した化粧棚です。
材質 ブラケット:ABS樹脂、バー:ステンレス、棚板:AS樹脂 棚板:クリア(裏面ナシ地) 耐荷重(kg) 10 表面処理 ブラケット:ベロアメッキ、バー:研磨 材質(棚板) AS樹脂 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 200×200×58 浴室使用可否 付属ビス有無 取付ビス付
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

表面スベリ止め付。 隙間にピッタリフィットするストッパ付。 側溝フタの片手、両手型どちらにも対応します。
用途危なかった側溝の穴ふさぎに。 側溝フタの手掛け穴にはめて、幼児の足・靴(ハイヒール)・貴金属・小物などの落下防止に。 落ち葉・小石・ゴミなどの落ち込みを防ぎ、環境整備に役立ちます。 全厚(mm) 33(ストッパー込) 幅(mm) 15~55(ストッパー)
1パック(2枚)ほか
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)