- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- シャンプーボトルキャップのおすすめ人気ランキング
シャンプーボトルキャップのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新104件の「シャンプーボトルキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗剤用ボトル」、「シャンプーキャップ」、「ボトルキャップ」などの商品も取り扱っております。
材質
PP
シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
液だれしにくいワンタッチキャップです。
材質
PP
トラスコ品番
772-6082
幅(mm)
30
高さ(mm)
26
質量(g)
5.7
奥行(mm)
30
1個
¥82
税込¥90
欠品中
材質(本体)
PE(ポリエチレン)
材質(キャップ)
PP(ポロプロピレン)
材質(中栓)
PE(ポリエチレン)
目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。 本体のみですので、キャップはマルチボトル用キャップ6種類の中からお選びください。
材質(本体)
PE
口内径(Φmm)
17.5
片手で簡単に開け閉めできるワンタッチキャップの単体販売。金鵄製作所製の小判投薬瓶、マーカー投薬瓶、K投薬瓶、NK投薬瓶、タマ投薬瓶にセットできます。
フタ内径(Φmm)
19.9
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
28×19
材質(キャップ)
PP
各分野に活用できる、便利なマルチボトルです。
材質(本体)
ポリエチレン
色(本体)
白
色(フタ)
白
材質(フタ)
ポリプロピレン
材質(中栓)
ポリエチレン
瑞穂化成工業のスポイドボトル専用のノズルキャップです。キャップカラーにより内容液が識別できるよう、5色用意しました。ノズル先端内2mm。
用途内用液の識別等
適合
0820、0821、0822、0823、0824、0820B、0821B、0822B、0823B、0824B
材質
ポリエチレン(PE)
耐熱温度(℃)
60
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ボトル本体に、別売のオプションを取付けてお使い下さい。
材質
PE
選べる3タイプ
容量(mL)
200
材質(本体)
ポリエチレン
最大外径(mm)
47
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。
材質
本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ:PP(ポリプロピレン)
セット数
10本組
関連資料
充填する材料に適しているかはこちらでご確認下さい。(0.29MB)
ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛
あり
仕様
ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)
15
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)
15
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)
ポリエチレン
色(本体)
白
色(フタ)
白
材質(フタ)
ポリエチレン
パッキン付きで、湿気を防止する。
ワンタッチオープンで、ふたの置き場に困らない。
中身が見やすいクリアのなフタと、シンプルなホワイトのフタの2タイプ。
材質
本体/AS樹脂 フタ・フタ枠/ABS樹脂
寸法(mm)
152×82×117
容量(mL)
約700
形状
角形
シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
丸い優しい印象のキャップです。
トラスコ品番
772-6104
材質
PP
幅(mm)
39
高さ(mm)
21
質量(g)
9.2
奥行(mm)
39
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
材質
HDPE
口内径(Φmm)
17
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
注ぎ口/MS樹脂半透明部/塩化ビニール・ポリカーボネイトキャップ部/ポリプロピレン
全長(mm)
110
品名・タイプ
ポーラー
TKG品番
9-1922-1801
TKG品番(2017)
6-1720-1801
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
材質(本体)
高密度ポリエチレン
材質(キャップ)
高密度ポリエチレン
耐熱温度(℃)
0~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
Kao業務用ボトル専用小分けキャップです。
ボトル口に装着し、洗剤の小分けにご使用いただけます。
液体洗浄剤4.5L、5L、5Kgに使用できます。
トラスコ品番
485-4608
材質
ポリエチレン
質量(g)
10
1個
¥109
税込¥120
当日出荷