シャープ プレフィルターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
107件の「シャープ プレフィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消臭電球」、「シャープ 使い捨てプレフィルター」、「プレフィルター」などの商品も取り扱っております。

簡単に貼ってはがせる「使い捨てプレフィルター」
適合機種 IKI-AX80/BX85/DX85/EX75/FX75/GS70/GX75/HX75/JX75/J75YX/X75E6/HS70/JS70/WF75/F75E3/S70E4/S70Y9/H75YX/X75E4/X75E5/85Y40/750Y8/IKC-C150/D70/E70/F70/W80/Y80/Z80/70E1/70E2/70TH1/700Y7/700Y6 交換目安 約1ヶ月 寸法(縦×横)(mm) 455×255 アズワン品番 65-0411-54
1セット(6枚)
849 税込934
当日出荷

後ろパネルに貼って、汚れたら簡単にはがして交換。 ペットの毛やタバコのヤニなど、面倒な汚れ対策に便利です。
適合機種 KI-LS40 アズワン品番 65-0411-53
1セット(6枚)
849 税込934
当日出荷

空気の汚れをしっかりキャッチ! 周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!
交換目安 約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。) フィルター 高性能フィルター タイプ 交換用
1個
2,752 税込3,027
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


一般空調用の角型フィルターです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター 種別 水洗い可 材質 ポリエステル 風速(m/s) 2.5(ろ過) 耐熱温度(℃) 100 設置場所 給気、1次 粗塵区分
1袋(10枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合機種 KC-500Y6-B、KC-500Y6-W、KC-500Y7-B、KC-500Y7-W、KC-500Y8-C、KC-500Y8-W、KC-500Y9-H、KC-500Y9-W、KC-50E1-B、KC-50E1-W、KC-50E2-B、KC-50E2-W、KC-50TH1-W、KC-50TH2-W、KC-50TH3-W、KC-50TH4-W、KC-D50-B、KC-D50-W、KC-E50-B、KC-E50-W、KC-E50A1-B、KC-E50A1-W、KC-F50-C、KC-F50-W、KC-F50E3-C、KC-F50E3-W、KC-G50-H、KC-G50-W、KC-H50-W、KC-H500Y-W、KC-J50-W、KC-J500Y-W、KC-L50-W、KC-L500Y-W、KC-N50-W、KC-N500Y-W、KI-GS50-H、KI-GS50-W、KI-HS50-H、KI-HS50-W、KI-JS50-H、KI-JS50-W、KI-LS50-H、KI-LS50-W、KI-NS50-H、KI-NS50-W、KI-S50E5-H、KI-S50E5-W、KI-S50E6-H、KI-S50E6-W、KI-S50E7-H、KI-S50E7-W、KI-S50E8-H、KI-S50E8-W 交換目安 約10年
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

後方排気型の空気清浄器の内部に入る汚れを防止します
使用場所 換気扇まわり
1個
499 税込549
当日出荷

様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に 材質 ポリエステル(難燃性不織布)
1枚ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm) 10.7 材質(フィルター) 難燃性ポリエステル 耐熱温度(℃) 100 捕集効率(%) 71.6 圧力損失 (初期)47Pa ろ過速度 2.5m/s
1セット(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。 JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど 圧力損失 (初期)59Pa、(最終)196Pa 材質 ろ材:不織布 使用温度(℃) 60以下 使用湿度範囲 95%RH以下
1個
特価
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般空調用のフィルターのロールタイプです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターにカットしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター 種別 水洗い可 材質 ポリエステル 風速(m/s) 2.5(ろ過) 耐熱温度(℃) 100 設置場所 給気、1次 幅(m) 1.6 粗塵区分
1本(15m)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
幅(m) 1.6 材質 ポリエステル 耐熱温度(℃) 100 難燃性 有り 種別 水洗いによる再利用可 風速(m/s) 2.5(ろ過) 粗塵区分 設置場所 給気、1次 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(30m)ほか
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

繊維を接着材や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
材質 ポリエステル 耐熱温度(℃) 100 難燃性 有り 種別 水洗いによる再利用可 風速(m/s) 2.5(ろ過) 粗塵区分 設置場所 給気、1次 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(10枚)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1箱(10枚)ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

適合機種 KC-500Y6-B、KC-500Y6-W、KC-500Y7-B、KC-500Y7-W、KC-50E1-B、KC-50E1-W、KC-50E2-B、KC-50E2-W、KC-50TH1-W、KC-D50-B、KC-D50-W、KC-E50-B、KC-E50-W、KC-E50A1-B、KC-E50A1-W 交換目安 約10年
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。 オイルミスト・粉じんから機器を守ります。 ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。 ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。 詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
材質 難燃ポリエステル 厚さ(mm) 0.4 長さ(m) 10 巻数 50 風速(m/s) (ろ過)2.5 耐熱温度(℃) 140 捕集効率(%) 33.3 圧力損失 (初期)26Pa ミシン目(mm) (ピッチ)200 残留粒子(μ) 70
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
種別 水洗いによる再利用不可 材質 ポリエステル 厚さ(mm) 20 長さ(m) 20 風速(m/s) 2.5(ろ過) 耐熱温度(℃) 100 坪量(g/m2) 350 難燃性 有り 設置場所 給排気、1次・2次 幅(m) 1.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 除塵率(%) 84 作動時圧損(Pa) (初期)58、(最大)390 給塵量(g/m2) 900 粗塵区分
1本(20m)
48,980 税込53,878
翌々日出荷

工業用のエアフィルター、給気一次用プレフィルターです。 一般空調の外気処理や中性能フィルターの前処理に。
用途事務所、ホテル、百貨店などのビル空調。 地下鉄や地下街の外気処理。 工場空調における外気処理。 トラスコ品番 207-4839 幅(mm) 605 厚さ(mm) 15 質量(g) 50 長さ(m) 605 捕集効率(%) 90 アズワン品番 64-8722-21 初期圧力損失(Pa) 100 最終圧力損失(Pa) 200 定格風量(m3/min) 56.6
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷