- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 電池
- シャープ a-002のおすすめ人気ランキング
シャープ a-002のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新265件の「シャープ a-002」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニカド 電池 パック」、「リチウムイオン電池 11.1v」、「ニッケルカドミウム電池 パナソニック」などの商品も取り扱っております。
すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプ
ニッケル水素充電池
すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプ
ニッケル水素充電池
バッテリー容量(mAh)
600
適合
ESL-301SL、ESL-302SL
1個
¥2,088
税込¥2,297
当日出荷
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池
充電済みなので、買ってすぐに使えます
くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能
過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵
資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)
0~45、充電:10~35、保存:-20~35
定格容量
800mAh
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池高容量(800mAh)で通話時間アップ(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)
機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35
定格容量
800mAh
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池
充電済みなので、買ってすぐに使えます
くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能
過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵
資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
定格電圧(V)
2.4
定格容量
900mAh
使用温度範囲(℃)
0~45、充電:10~35、保存:-20~35
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
安全規格不要!(全種類400Wh/L以下)
全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。
全数ロット管理してます。
適合機種
設定なし
公称電圧(V)
3.7
充電電圧(V)
(最大)4.2
適合
AM-90、AM-90-20、AM-90K、AM-91、AM-91K、AM-130C、AM-130TC、AM-140C、AM-140TC
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。
建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
電圧(V)
(初期)3
バッテリー寿命(年)
(保存時)実力5(常温)
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池。
充電済みなので、買ってすぐに使えます。
くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能。
過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵。
資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)。
定格容量
800mAh
使用温度範囲(℃)
【機器使用】0~45、【充電】10~35、【保存】-20~35
定格電圧(V)
2.4
メーカー純正品番
【パナソニック】KX-FAN55、【NTT】電池パック-108
バッテリー容量(mAh)
800
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池充電済みなので、買ってすぐに使えますくり返し充電に強く、約1000回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)
機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35
定格電圧(V)
2.4
定格容量
800mAh
純正品番
パナソニック…KX-FAN57※本製品は自然放電抑制処理を施してありますが、保管状態等によってはご使用前に充電が必要な場合があります
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
単5乾電池と同じ大きさ・形状でありながら12Vの電圧。
小さくてもハイパワー!様々な小型機器で活躍します。
キーレスエントリーなどに。
用途ライター・カーリモコン
タイプ
単5形
質量(g)
約6.0
電圧(V)
12
直径×長さL(Φmm×mm)
10.1×28.0
本数
1本
1本
¥439
税込¥483
当日出荷