- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- オフィス機器
- シュレッダー 油のおすすめ人気ランキング
シュレッダー 油のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新106件の「シュレッダー 油」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シュレーター」、「シュレッダー用オイル」、「シュレッダーメンテナンスシート」などの商品も取り扱っております。
マシンのコンディションを最適に保つシュレッダー専用オイルです。定期的にお手入れすることで紙詰まりの防止やノイズの軽減に役立ちます。特にクロスカットシュレッダーにはお勧め。1週間に1回程度ご利用いただくことで故障を防ぎ、シュレッダーも長持ちします。植物油だから安心、いやなニオイもしません。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
203×89×38
主成分
大豆油
1個(350mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
旧通称名 120マシンオイルに使用可能。(無添加)高級精製油使用。
用途手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油
ISO粘度グレード
ISO VG46
適合範囲
マシン
成分
潤滑基油
細断するとシートに内包されている潤滑油が刃に行き渡り、刃の劣化を防ぎます。刃の回転が滑らかになるので細断構造部の摩擦音を小さくする効果があります。手を汚さずに簡単にお手入れができます。
寸法(幅W×高さH)(mm)
218×151
使用の目安
月一回
1袋(6枚)
¥899
税込¥989
当日出荷
手を汚さずに、簡単キレイにシュレッダの刃がメンテナンス出来る、全く新しいタイプの潤滑剤。
寸法(幅W×高さH)(mm)
217×152
アズワン品番
65-0483-44
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(12枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
シートに内包された潤滑油が刃に行き渡り、細断力をキープするシート。
刃のお手入れに:刃の劣化を防ぎ、滑らかな回転を保ちます。
使いやすい紙タイプ:細断するだけで簡単に手入れができる紙タイプなので、手が汚れません。工具も不要です。
投入幅A4機種対応(A4ヨコ二つ折り投入幅対応):同時細断能力3枚以上のシュレッダーで使用できます。
材質
潤滑油・紙
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
218×151
対応機種
投入幅A4対応、A4ヨコ二つ折り対応のシュレッダー
1パック(13枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
細断するだけでOK!楽々メンテナンス♪本製品をご使用いただけるシュレッダ・投入幅A5~A4(218×151mm)・細断可能枚数2枚以上A5サイズ12 枚入。細断するだけでシュレッダのカッター部を簡単にメンテナンスできるシート。シートに内包されたオイルがカッター表面に潤滑性を与え、細断能力の低下や異音の発生を抑えます。
材質
紙、潤滑油(流動パラフィン)
質量(g)
約10
枚数
12
対応機種
オフィスシュレッダ全機種 投入幅A5~A4、細断可能枚数2枚以上のシュレッダ
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
218×151
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(12枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
細断時に帯電した静電気を抑制し、細断くずの飛び散りを抑えます。
ゴミ袋の微細な穴から空気を逃がすエア抜き加工により、ゴミ箱への取り付けがスムーズ。ゴミ袋の口を閉じる際に発生しやすい細断くずの噴き出しも防ぎます。口を閉じたゴミ袋は圧縮しやすく、廃棄時の省スペースになります。
柔らかくて伸びに強い、低密度のポリエチレンタイプで丈夫です。
材質
PE
枚数
100
切れ味維持!紙詰まり軽減!騒音低減!
お手入れかんたん!オイルを塗った紙を細断するだけ
用途シュレッダーを長持ちさせるためのメンテナンスオイルです
容量(mL)
110
原材料
植物油
1個(110mL)
¥829
税込¥912
4日以内出荷
ドライタイプでべたつきがありません。速乾性です。
用途機械類の誤作動防止、パソコンディスプレー、液晶画面のゴミ付着防止。プリンター紙詰まりの防止。カーテン、衣類の帯電防止、アクリル製の額縁やガラス表面のゴミ付着防止。
仕様
エアゾールタイプ(キリ状)
成分
エタノール
色
無色透明
タイプ
速乾
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の性状
水溶性
【クロスカット】【自動細断可能数150枚】
【ダストボックス容量約23.5L(A4コピー用紙300枚)】【CD・DVD・カード・ホチキス対応】
紙をセットしてボタンを押すだけで自動細断出来ます。
一度に約150枚も細断出来るから時間も短縮。
ダストボックス容量もたっぷり。ゴミ袋も設置できるからゴミ捨てラクラク。
スイングアーム搭載でダストボックス内のシュレッダー屑を均等にするのでゴミが溢れにくくなっています。
紙はもちろん、プラスチック製カードやCD・DVD、ステープラーの針付の書類もそのまま細断OKです。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
ダストボックス容量(L)
23.5(A4コピー用紙約300枚分)
細断可能物
CD/DVD、カード、ホッチキス
トラスコ品番
412-8788
材質
ABS樹脂、AS樹脂、POM、ポリプロピレン、スチール
質量(kg)
約14
色
グレー
電源
AC100V(50/60Hz)
定格消費電力(W)
145/175(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約435×約355×約520
安全装置
ダストボックススイッチ、加熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、扉開閉スイッチ
電源コード(m)
約2
騒音値(dB)
約65
連続使用時間(分)
15
細断枚数
自動裁断150枚、手差し時6枚、メディア類(CD・DVD・カード)1枚
定格細断枚数(50Hz/60Hz)
自動裁断150枚、手差し時6枚、メディア類(CD・DVD・カード)1枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
約1.6/約2.0
細断寸法(mm)
紙/約4×10(クロスカット)、メディア類(CD・DVD・カード)/3分割カット
投入口幅(mm)
218
アズワン品番
65-1968-86
待機時消費電力(W)(50/60Hz)
3.0以下
細断形状
クロスカット
関連資料
2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
435×355×520
オートフィード機能
あり
リバース機能
あり
最大投入幅
A4
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
2x12mmのウルトラマイクロカットで微細断。約52dB音で極静音モデル。約16Lのダストボックスですが、ウルトラマイクロカットで約330枚(A4用紙)細断可能。子供が誤作動を起こさないように、チャイルドロック機能付き。ローラー付きで移動も楽々。一目で分かる警告表示灯付き
細断形状
マイクロカット
細断可能物
CD/DVD、カード
ダストボックス容量(L)
16
仕様
DIN 66399機密レベルP-5
質量(kg)
6.2
定格電圧(V)
100
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
354×235×471
機能
チャイルドロック付き、カード・CD細断、過熱防止保護、入れ過ぎ警告ランプ、過熱警告ランプ、ゴミ箱オープン警告ランプ、キャスター付き
連続使用時間(分)
10
運転音(dB)
約52(極静音)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
2
細断寸法(mm)
2×12
投入口幅(mm)
220
最大細断枚数
6(75gsm/A4)
アズワン品番
65-1795-25
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
354×235×471
リバース機能
あり
最大投入幅
A4
再生紙使用マーク
適合
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
【クロスカット】【同時細断可能数18枚】【ダストボックス容量30L(A4用紙約540枚分)】
【CD・DVD・カード類/ホッチキス対応】オフィスやテレワークでのご使用に。
オートクリーニング機能…5回に1回自動運転をしてカッターの汚れを落とすので、
刃部分に細断クズが溜まりにくく紙詰まりを防ぎます。
【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。
ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。
オートリバース機能:紙詰まりが発生すると詰まった紙を押し戻します。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
ダストボックス容量(L)
30
材質
ABS樹脂、ポリカーボネート
色
ホワイト
質量(g)
17700
電源(V)
100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×290×604
連続使用時間(分)
15
細断枚数
18
細断寸法(mm)
4×41
投入口幅(mm)
218
最大細断枚数
18
細断形状
クロスカット
関連資料
2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)
グリーン購入法
適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
380×290×604
細断可能物
コピー用紙・カード
リバース機能
あり
最大投入幅
A4
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
使いやすさと持続性、速乾性、安定性を兼ね備えた帯電防止剤です。
材質
カチオン系界面活性剤(水溶性)
色
無色透明無臭(但し誤飲防止の為、ブルーの着色がしてあり効果及び塗布面に影響はありません)
有効期間
約6ヶ月(帯電防止持続期間)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
1本(150mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
2×12mmマイクロカットと空冷式モーターの採用でセキュリティ性と業務効率を両立。
ダストボックス容量(L)
30
ゴミ袋サイズ
45L
細断可能物
ホッチキス・カード・CD/DVD
質量(kg)
15.5
消費電力(W)
650
連続使用時間(分)
30
細断枚数
最大:15枚、定格:12枚
細断速度
2.0m
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
415×325×630
細断寸法(mm)
マイクロカット2×12
投入口幅(mm)
220
アズワン品番
65-0459-99
グリーン購入法
適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
415×325×630
リバース機能
あり
最大投入幅
A4
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。
さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。
強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。
スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。
有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。
あらゆる可動部分の潤滑に。
電気系統の除湿、防湿に。
電気接点の清浄に。
防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。
自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。
成分
鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)
-20~70
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
危険物の性状
非水溶性
【マイクロクロスカット】【同時細断可能数16枚】
【ダストボックス容量23L(A4用紙約400枚分)】
【CD・DVD・カード対応】【ホッチキス対応】
オフィスでのご使用に最適なシュレッダーです。
紙詰まりの問題を原因から対策!より使いやすくなりました。
一度に最大16枚細断可能なオフィスシュレッダーです。
オートクリーニング機能で5回に1回、自動で刃部分の細断クズを落とします。
オートリバース機能で細断能力以上の紙を投入すると自動で逆転し、運転を停止して紙詰まりを防ぎます。
紙が詰まってしまった時に自動で強制細断できる強制細断機能付き。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
ダストボックス容量(L)
23(A4コピー用紙で400枚)
材質
ABS樹脂、ポリカーボネート
質量(kg)
13
色
ホワイト
電源(V)
100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×260×656
安全装置
ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、給紙ガイドスイッチ
電源コード(m)
1.4
連続使用時間(分)
10
細断枚数
A4コピー用紙16枚、CD・DVD・プラスチックカード1枚(厚さ1.5mm)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)
A4用紙16枚、CD・DVD・カード1枚(厚さ1.5mm)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
3.0/3.5
細断寸法(mm)
4×34
投入口幅(mm)
218
細断形状
クロスカット
関連資料
2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)
グリーン購入法
適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
365×260×656
細断可能物
CD/DVD、カード
リバース機能
あり
最大投入幅
A4
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
【マイクロクロスカット】【同時細断可能数6枚】
【ダストボックス容量10.8L(A4用紙約150枚分)】【CD・DVD・カード対応】
情報の漏洩をしっかり防ぐ細密カットできます。
オフィスでも使いやすい静音タイプです。
【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。
温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。
ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。
テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
細断可能物
CD/DVD、カード
ダストボックス容量(L)
10.8、(CDケース)0.9
材質
ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン
質量(kg)
6.1
電源(V)
AC100(50/60Hz)
センサータイプ
光センサー式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
178×383×400
安全装置
サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ
電源コード(m)
1.4
消費電力(W)(50/60Hz)
115/110
連続使用時間(分)
5
定格細断枚数(50Hz/60Hz)
(A4用紙)6枚/5枚、(CD・DVD・プラ製カード)1枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
1.7
細断寸法(mm)
2×12
投入口幅(mm)
(紙)220、(CD・DVD)123
投入口厚(mm)
(紙)3、(CD・DVD)2
投入口から刃までの距離(mm)
(紙)20、(CD・DVD)45
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
178×383×400
リバース機能
あり
最大投入幅
A4
【クロスカット】【同時細断可能数6枚】【ダストボックス容量8.8L(A4用紙約110枚分)】【CD・DVD・カード対応】
挿入口が斜めで使いやすいシュレッダーです。
クリアダストボックスなので、溜まった細断くずがサイドから確認できます。
オフィスでも気にせず細断できる静音タイプです。
ダイレクトメールやハガキなどの紙はもちろん、CD・DVD・カードも細断できるので、外部に漏らしたくない情報を守ります。
【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。
温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。
ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。
テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
ダストボックス容量(L)
8.8、(CDケース)0.9
細断可能物
CD/DVD、カード
裁断形状
クロスカット
材質
ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン
質量(kg)
4.7
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
90(50/60Hz)
センサータイプ
スイッチ式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
168×355×349
安全装置
サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ
電源コード(m)
1.4
連続使用時間(分)
5
定格細断枚数(50Hz/60Hz)
(A4用紙)5枚、(CD・DVD・プラ製カード)1枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
1.8
細断寸法(mm)
4×27
投入口幅(mm)
(紙)220、(CD・DVD)123
投入口厚(mm)
(紙)3、(CD・DVD)2
投入口から刃までの距離(mm)
(紙)20、(CD・DVD)67
細断形状
クロスカット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
168×355×349
リバース機能
あり
最大投入幅
A4